曝気用水中噴水ポンプ(レインボーイ) FK型鶴見製作所41日以内出荷
水中モータ直結式。
ロープを係留杭に固定するだけで設置ができます。電源を入れるだけで噴水より池を活性化します。
フロートは FRP製で美しく耐久性にすぐれ、水位に応じて浮動します。
特別付属品・ファッションフロート(別売)は幾何学模様を描き、景観をさらに向上させます。
付属品キャブタイヤケーブル1本、ロープ(20m)3本質量(kg)32ケーブル長(m)30始動方式じか入材質(ケーブル)VCT散水範囲(m)直径:10/11、高さ:2.2/3.3関連資料(0.1MB) (0.1MB) (0.26MB)適合ケーブル仕上外径(Φmm)11,1