「保冷剤 大型」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリークォーターアクアウォーターベスト アクアテックスリークォーターアクアウォーターベストアクアテック
21,980税込24,178
1着
3日以内出荷
バッテリー不要・水の力で優しく冷却。独自に開発された気化熱冷却システム採用。さらに進化したスリークォーター仕様の最新モデル。
用途・バッテリー不要!水の力で優しく冷却・独自に開発された気化熱冷却システム・両サイドストレッチメッシュ仕様・保冷材用ファスナーポケット付き・大型通気口で蒸れを軽減・スリークォーター仕様で腹部を冷やさずさらに軽量化・電動ファン付きウェアとの重ね着で冷却効果アップ蛍光イエローサイズS
スリークォーターアクアウォーターベスト アクアテックスリークォーターアクアウォーターベストアクアテック
21,980税込24,178
1着
3日以内出荷から6日以内出荷
用途・バッテリー不要!水の力で優しく冷却・独自に開発された気化熱冷却システム・両サイドストレッチメッシュ仕様・保冷材用ファスナーポケット付き・大型通気口で蒸れを軽減・スリークォーター仕様で腹部を冷やさずさらに軽量化・電動ファン付きウェアとの重ね着で冷却効果アップ
クーラートートバッグ33L がまかつ Gamakatsuクーラートートバッグ33Lがまかつ Gamakatsu
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
フィッシングから日常使いにも便利なバッグ表地は、撥水加工が施されたナイロン素材。脱着式インナーでお手入れカンタン。底面は、水や汚れに強いP.V.C素材。防水仕様のインナーですので、濡れたブーツやレインスーツ等も収納可能。 50cmワイドジッパーで、大きなギアも入れやすく、大型スーパーの大きめパックの食材も水平に収納可能。 5mmの断熱材は、中身を衝撃から守り、保冷剤や氷との併用で、簡易保冷バッグとして使用可能。
材質〈本 体〉ナイロン〈内生地〉PEVA〈断熱材〉ポリエチレン質量(g)580内容量(L)33寸法(cm)24×56×42
クレート用保冷BOX-Z 230L ワイドオープン ホワイトバリーンクレート用保冷BOX-Z 230L ワイドオープンホワイトバリーン
19,980税込21,978
1式(1個)
5日以内出荷
飲料(牛乳パック等)クレートが4×2段で8個入る折りたたみ式の大型保冷容器です。出し入れがしやすいワイドオープンタイプ。断熱材として3mm厚の発泡PEを2枚使用しています。外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。安心・高品質の日本製。
用途飲料クレート(飲料輸送用容器)等.の保冷に。容量(L)230外寸(mm)560×710×610本体質量(kg)1.5内寸(mm)550×700×600折りたたみ寸法(mm)100×710×610
【Z-DRAGON】 74320 空調服(R)ベスト 自重堂【Z-DRAGON】 74320 空調服(R)ベスト自重堂
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷から10日以内出荷
フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ★ファン脱落防止用メッシュ付き★着脱可能なフードを装備★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット
材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100%機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
【Z-DRAGON】 74300 空調服(R)長袖ブルゾン 自重堂【Z-DRAGON】 74300 空調服(R)長袖ブルゾン自重堂
4,698税込5,168
1枚
翌々日出荷から11日以内出荷
フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ★ファン脱落防止用メッシュ付き★着脱可能なフードを装備★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット
材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100%機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン自重堂
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷から13日以内出荷
フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ★ファン脱落防止用メッシュ付き★着脱可能なフードを装備★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット
材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100%機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
05571フレッシュフードショートジャケット S-AIR(シンメン)05571フレッシュフードショートジャケットS-AIR(シンメン)
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷から15日以内出荷
両脇ファン配置と脱着可能な大型フード付き半袖ジャケット。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
素材ポリエステル100%
05572フレッシュフードベスト S-AIR(シンメン)05572フレッシュフードベストS-AIR(シンメン)
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
両脇ファン配置と脱着可能な大型フード付きベスト。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
素材ポリエステル100%
アイスベスト&アイスパック3個セット GLADIATORアイスベスト&アイスパック3個セットGLADIATOR(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL) 脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属) 脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る 脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減 首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売) ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売) バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能 ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材 外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤 作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能
用途現場作業全般 DIY スポーツ観戦 農作業 ガーデニングブラックサイズF混率(%)ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7着丈(cm)37生産国ベスト(250409):中国、アイスパック(GI-404):日本素材ベスト(250409):パワーメッシュ、アイスパック(GI-404):増粘剤(CMC)・防腐剤・水適応胸囲(cm)76~109
軽ワゴン用保冷BOX-Z ホワイトバリーン軽ワゴン用保冷BOX-Zホワイトバリーン
139,800税込153,780
1式(1個)
5日以内出荷
軽ワゴン車の荷室にすっぽり入る大きさの折りたたみ保冷容器です。800Lの大容量。保冷材(別売)と併用することで、簡易的な冷蔵庫/冷凍庫として使用することができます(200×320×40mmの着脱式保冷材用ポケット10枚付属/市販の保冷材がご利用いただけます)。アルミ蒸着シートと30mm厚のXPS断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。超大型ですが約14kgと軽量で、折りたたみ可能です。引きずっても破れづらいよう、底面をPVCシートで補強済み。安心・高品質の日本製。
用途冷蔵・冷凍品を輸送する車載用の保冷庫や、食品やケーキなどの一時保管用の保冷庫として。容量(L)805本体質量(kg)14折りたたみ寸法(mm)1100×920×250外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1100×920×990内寸(幅×奥行×高さ)(mm)1030×850×920
クレート用保冷BOX-Z 230L ホワイトバリーンクレート用保冷BOX-Z 230Lホワイトバリーン
17,980税込19,778
1式(1個)
5日以内出荷
飲料(牛乳パック等)クレートが4×2段で8個入る折りたたみ式の大型保冷容器です。断熱材として3mm厚の発泡PEを2枚使用しています。外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。安心・高品質の日本製。
用途飲料クレート(飲料輸送用容器)等.の保冷に。容量(L)230外寸(mm)560×710×610本体質量(kg)1.5内寸(mm)550×700×600折りたたみ寸法(mm)100×710×610
パラボード パラマウント硝子工業パラボードパラマウント硝子工業
19,980税込21,978
1ケース(10枚)
4日以内出荷
ガラス繊維の密度を高めた、ボード状の高密度グラスウールです。フェザーグラスより機械的強度があり、荷重を負担する屋根下地、コンクリート下地などに利用できます。
用途【屋根下地用保温・保冷・吸音材】鉄板屋根、スレート屋根、鉄骨屋根など大型建屋の屋根下地【内装壁下地保温・保冷・吸音材】一般建築物、船舶、コンピュータルームなどの内装壁下地【空調用低風速ダクト材】ダクト用内貼り、プレハブダクトなど【その他】騒音防止用吸音材、自動車トンネル内吸音材、冷凍・冷蔵倉庫用防熱押さえなど長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)25吸引能力0.7M熱伝導率(W/mk)0.042以下密度(kg/m3)64グリーン購入法適合再生材使用率(%)89再生材使用使用
NS-E35Y スペーザ ライト 35L キャスター SHIMANO(シマノ)NS-E35Y スペーザ ライト 35L キャスターSHIMANO(シマノ)
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
大型魚対応の内寸60cmサイズ。シリーズ最軽量のキャスターモデル最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値45hという高い保冷力を確保しました。実用性に優れた軽量タイプに、キャスターを備えることで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、遠征や電車釣行も快適。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。
仕様ICE値(h)45質量(kg)6.5容量(L)35内寸奥行(mm)252内寸幅(mm)592内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)794外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)347
NS-435Y スペーザ ライト 35L SHIMANO(シマノ)NS-435Y スペーザ ライト 35LSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
シマノ独自設計のタフで軽量なボディ。60cmクラスの大型魚を美しく入れられるキャパシティが魅力最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値45hという高い保冷力を確保。またスペーザ35Lシリーズ最軽量で車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
仕様ICE値(h)45質量(kg)6.1容量(L)35内寸奥行(mm)252内寸幅(mm)592内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)766外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)347
NS-D35Y スペーザ ベイシス 35L キャスター SHIMANO(シマノ)NS-D35Y スペーザ ベイシス 35L キャスターSHIMANO(シマノ)
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
大型魚対応の内寸60cmサイズ。保冷力と軽量性のバランスが良く、キャスターによる機動力にも優れたモデル最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値50hという十分な保冷力を確保。さらにキャスター付きで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、遠征や電車釣行も快適です。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。
仕様ICE値(h)50質量(kg)7.1容量(L)35内寸奥行(mm)252内寸幅(mm)592内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)794外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)347
エアークラフトベストAC1154 バートルエアークラフトベストAC1154バートル(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1着
予約販売
アルミコーティングを施したUVカットタイプです。。大型フード仕様でヘルメットに対応できます。
ファン冷却ファンなしポケット保冷剤用ポケットあり袖丈袖なし
2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善)2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
アルミ素材とポリエチレンフォームで保冷・断熱効果アップ。出し入れが容易にできるダブルジッパー採用。フタ裏大型メッシュポケット付きで保冷剤を入れればさらに保冷力アップ。2Lペットボトルが立てて8本入ります。500mlペットボトルが立てて21本入ります(さらに上には余裕があります)。取り外し可能な底板付き。3層構造で冷気と暖気を遮断!冷たいものは冷たく、温かいものは温かく保ちます。底板付きでしっかりしているのでお弁当などもまっすぐ運べます。タオルなどの小物が収納できる外ポケット付き。内側は水に強いポリエチレン素材でお手入れラクラク。使わないときはコンパクトに収納可能。取り外し可能なショルダーストラップ。
用途キャンプ、バーベキュー、花見などのレジャー、普段の買い物や食品まとめ買いにも。材質構造部材:(表)アルミ反射フィルム+ポリエステル、(裏)PEVAシート / 断熱材:ポリエチレン質量(kg)1容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:44×23×32、収納:44×35×10底板寸法(mm)430×240
真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ真空断熱クーラーボックスアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
60L大容量・高保冷クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の技術を利用した6面真空断熱パネルを採用しています。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの高性能断熱材を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。頑丈で耐久性のある金属製バックルを使用しています。大型タイヤを装備し、小さい段差や不整地でも簡単に持ち運びができます。 水平ロングハンドルを採用し、体感重量約30%低減しました(メーカー比較)。大容量サイズで、2Lのペットボトルを立てて収納できます。
材質本体・フタ:EVA樹脂、シリコン樹脂真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート、充填剤:発泡ウレタン質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)731×460×454内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×329×314
気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)日動工業(1件のレビュー)
119,998税込131,998
1台
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1質量(kg)36周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306ケーブル長(m)5タンク容量(L)65定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8入力プラグポッキンプラグ連続運転時間(h)7~10.5運転音(dB)強:65(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~50水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下90度(手動)/左右50度(自動)アズワン品番65-1856-79冷却面積50~60m2羽根径(Φmm)520オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付)日動工業
109,980税込120,978
1台
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100風量調整三段階切替式(強・中・弱)給水方式タンク貯水式風向上下120度(手動)/左右45度(自動)ケーブル長(m)5ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nmオゾン発生量(mg/h)9.3入力プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)10~50
メロディスムーズST 島製作所メロディスムーズST島製作所
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ワンタッチで高さ調節可能。駐車ストッパ付。ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。4輪360°キャスター。バッグは保冷仕様タイプ。
材質本体:アルミ、タイヤ:EVA、バッグ材質:表生地/ポリエステル、保冷材/発泡ポリエチレン、裏生地/ナイロン質量(kg)2.3幅(cm)折りたたみ時:59、バッグ:37高さ(cm)折りたたみ時:30.5、バッグ:29奥行き(cm)折りたたみ時:23.5、バッグ:19
メロディ スムーズST 島製作所メロディ スムーズST島製作所
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。 ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。 便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。 ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8仕様傘ホルダー付、後ろポケット付質量(kg)2.3車輪径(Φmm)100ピッチ(mm)40(5段階)ハンドル高さ(mm)680~840収納時寸法(mm)H590×W235×D305使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
リスクール TH-60(V5) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V5)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器材質PP有効内寸(mm)509×263×388外寸(mm)611×381×480内寸(mm)536×290×388フタあり断熱材発泡(+真空断熱材5枚)コンテナ種類ベタ目スタッキング
リスクール TH-60(V3) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V3)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器材質PP有効内寸(mm)509×263×388外寸(mm)611×381×480内寸(mm)536×290×388フタあり断熱材発泡(+真空断熱材3枚)コンテナ種類ベタ目スタッキング
ステン マイルドボックスS クリップ付 オオイ金属ステン マイルドボックスS クリップ付オオイ金属
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプクリップ付フタ寸法(mm)356×316×27
ステン マイルドボックスS クリップなし オオイ金属ステン マイルドボックスS クリップなしオオイ金属
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプクリップなしフタ寸法(mm)356×316×27
ステン マイルドボックスSフッ素樹脂加工 オオイ金属ステン マイルドボックスSフッ素樹脂加工オオイ金属
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプフッ素樹脂加工
ステン マイルドボックス クリップ付 オオイ金属ステン マイルドボックス クリップ付オオイ金属
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
仕様フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)タイプクリップ付フタ寸法(mm)299×219×32本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)287×207×135TKG品番9-0150-0302TKG品番(2017)6-0148-0302
ステン マイルドボックス クリップなし オオイ金属ステン マイルドボックス クリップなしオオイ金属
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
仕様フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)タイプクリップなしフタ寸法(mm)299×219×32本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)287×207×135TKG品番9-0150-0301TKG品番(2017)6-0148-0301
ばんじゅう用保冷BOX-Z 120L ホワイトバリーンばんじゅう用保冷BOX-Z 120Lホワイトバリーン
17,980税込19,778
1式(1個)
5日以内出荷
内寸450×600×H450mmで、ばんじゅう(デリカバット)が4段入る折りたたみ式の大型保冷・保温容器です。断熱材として3mm厚の発泡PEを2枚使用しています。外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。安心・高品質の日本製。
用途ばんじゅう等の保冷や保温に。容量(L)120外寸(mm)460×610×460本体質量(kg)1.2内寸(mm)450×600×450折りたたみ寸法(mm)100×610×500
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら