フタの中央に取り付けたパッチンフラップを開ければ、容器のフタをしたまま電子レンジ加熱が可能です。フラッペを閉めれば作った料理をそのまま冷凍・冷蔵保存もOKです。無機系抗菌剤(銀イオン)で雑菌の繁殖を抑え、気になる黒ずみやヌメリを防止します。容量目盛り付きです。
形状角型
材質(本体)ポリプロピレン
機能目盛り付
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)‐20
材質(フタ)ポリプロピレン
電子レンジ可
『マリクレール RB 電子レンジ容器 5PC』は、みずみずしく咲き誇るバラの花弁がモチーフとなっている電子レンジ容器です。ピンクの色合いがキュートな調理器具です。蓋をしたまま電子レンジにかけられるラップいらずの保存容器で、重なりが良いので冷蔵庫内にスッキリ収まります。レンジにかける際の蒸気穴はスライド式です。指1本で開閉できます。
用途ご家庭での電子レンジを用いる調理の際に。
材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン
形状角形、丸形
容量(mL)丸型:270、小判型:310、正角型:330
寸法(cm)丸型:直径9.4×奥行10.6×高さ6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)小判型:12.6×8.8×6.2、正角型:10.9×9.4×6.1
電子レンジ○
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器と耐熱ボウルのセットです。作り置きの保存、スイーツづくり、作ってそのままお皿の代わりとして使用するなど様々な用途で活躍します。角型容器のフタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。フタ付きのものは、積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。中身が確認しやすいクリア容器です。スタッキングでき、省スペースで収納できます。油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。食洗機対応です。(。フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。)
セット内容【丸型ボウル】LL×1個(フタ無し)、L×1個(フタ無し)、M×1個(フタ付き)、S×1個(フタ付き)【角型保存容器】L×2個(フタ付き)、M×2個(フタ付き)、S×2個(フタ付き)、SS×2個(フタ付き)、【丸型ボウル】【LL】26.5×26.5×(H)10.8(フタ無し)【L】23.5×23.5×(H)9.8(フタ無し)【M】22.1×21.1×(H)9.3(フタ付き)【S】19.0×18.1×(H)8.3(フタ付き)、【角型保存容器】(フタ付き)L(1040ml):19.7×14.8×(H)6.8M(630ml):17.0×12.5×(H)6.0S(370ml):14.5×10.7×(H)5.6SS(180ml):12×8.3×(H)4.7
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ(容器):ポリカーボネート、フタ(ボウル):ポリエチレン、パッキン:シリコーンゴム
電子レンジ○
関連キーワード