シール性のあるフタで、液体も保存可能な容器です。シェイカーとしてもお使い頂けます。便。利な目盛り付きです。
容量(mL)540
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×166
アズワン品番64-5191-23
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
液体も密封できるパッキン付です。
用途密封容器として。
材質本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコーンゴム
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。
オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。
理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。
ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。
理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。
バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に
材質硬質1級(耐熱ガラス)
ねじ口規格(GL)45
素材MADEINCzechRepublic
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
ねじ口規格(GL)80
オートクレーブの可否可
超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質アルミニウム
ディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取り出すことができます。
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
液体や粉末等の保存容器にも使用できます。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
色半透明(乳白色)
液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)5
質量(kg)満タン:7.7、容器のみ:3.6
高さ(mm)462
口径(mm)56
保持期間(日)自然保有可能:33.3
蒸発量(L/日)自然蒸発:0.15
直径(mm)224
1個
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)10
質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9
高さ(mm)546
口径(mm)56
保持期間(日)自然保有可能:55.6
蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18
直径(mm)262
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。
容量(L)20.5
アズワン品番2-5894-12
1個
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
液体窒素リザーバーの上のネックチューブで液体窒素の蒸発を低減させています。
容量(L)20.5
アズワン品番2-5895-11
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
床下95mm仕様Lタイプ、床下55mmも用意可。
鉄製でメラミン焼き付け塗装を施しています。
車輪は4箇所支持でうち2箇所がストッパー付です。
またナイロン製ですのでクリーンルームでの使用が可能です。
専用キャニスター6本標準付属
アルミ製で軽く丈夫で、優れ たスーパーインシュレーションと高真空技術により液体窒素の蒸発ロスが極めて少なく長時間の貯蔵を可能にしております。
用途<液体窒素温度での冷凍保存例>
・精子や受精卵 ・動物心臓などの臓器や神経 ・植物種子 ・腫瘍細胞や組織、培養株細胞
・バクテリア、ウィルス ・リンパ球、血小板、骨髄、白血球 ・特殊アッセイキット
付属品キャニスター6本
液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。
仕様●【最大保存容量】●▼キャニスター数:6●▼C-10ケーン使用時の0.5mLストロー数:660●▼0.5mLストロー数(1段、バルク):879●▼5本立てケーン使用時の1.2mLまたは2.0mLアンプル数:210●【性能】●▼液体窒素容量(L):36.5●▼静止蒸発量(L/日):0.1(静止蒸発量と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発量と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。)●▼再充填期間(満充填・日):224(再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や使用状況などにより変化します。)●【容器寸法】●▼ネック口径(mm):55.4●▼全高(mm):657●▼外径(mm):464●▼キャニスター高(mm):279●▼キャニスター径(mm):41.9●▼空重量(kg):15.97●▼充填重量(kg):44.0
アズワン品番68-0450-91
1個
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
仕様目盛付、中栓付
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
柔軟性があり、あらゆる容器内の液体窒素水位の測定に使用できます。
寸法(mm)920(目盛最大)
1個(1個)
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ汎用
口径(Φmm)50.8
強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!
材質アルミニウム
軽くて丈夫、落としても割れにくいので小分け保存するのにも便利です。
注ぎ口はワンタッチ開閉で簡単です。
液体が漏れる恐れがありますので、横倒しでの使用はお避けください。
仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可
材質本体:PET フタセット:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)95×107×H219
色みどり
質量(g)179
容量(L)1.7
レンジ不可
耐熱温度(℃)本体:60、フタセット:120 、パッキン:140
耐冷温度(℃)本体:-20、フタセット:-20、パッキン:-20
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
軽くて丈夫、落としても割れにくいので小分け保存するのにも便利です。
注ぎ口はワンタッチ開閉で簡単です。
液体が漏れる恐れがありますので、横倒しでの使用はお避けください。
仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可
材質本体:PET フタセット:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)95×107×H163
色みどり
質量(g)119
容量(L)1.1
レンジ不可
耐熱温度(℃)本体:60、フタセット:120 、パッキン:140
耐冷温度(℃)本体:-20、フタセット:-20、パッキン:-20
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥509
税込¥560
4日以内出荷
容器内の無菌環境が求められる医薬品・バルクなどの保存、輸送に最適なポリオレフィン容器です。
コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。
薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に
口径(mm)32
有機溶剤の耐薬品性向上
用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
容器内の無菌環境が求められる医薬品・などの保存、輸送に最適な3Dシングルユース滅菌バッグです。
コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。
薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に
口径(mm)32
容器内の無菌環境が求められる医薬品・などの保存、輸送に最適な3Dシングルユース滅菌バッグです。
コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。
薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に
口径(Φmm)32
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
遮光ボトルのため、紫外線から内容物を保護します。樹脂容器の表面にフッ素ガス処理を施しており、長期間効果が持続します。ガスバリアー性・耐薬品性が向上しており、容器の変形防止効果があります。
適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。お茶やジュースなどの液体保存、持ち運びに便利です。コップ付きなので、手軽にお使い頂けます。
材質(コップ)ポリプロピレン、(提げ手)ポリエチレン、(キャップ)ポリエチレン
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
口径(Φmm)86
材質(フタ)ポリエチレン
関連キーワード
1
2
3
4
次へ