21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。 プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。 引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。 引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。 引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。 (カバーが基台から外せます。) ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。 電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。 カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm)Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ) バンド通し穴有(側面)
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。 材質軟質ポリエチレン
1個
339 税込373
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5 付属品丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質ABS樹脂 仕様屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に 種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)200 概算質量(kg/km)13 仕上外径(Φmm)1.85×4.0 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗(MΩ/km)20以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(200m)
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないこと タイプアレスタ式 付属品防水キャップ×2 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×61×67.5 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)10~1000 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態) 絶縁耐圧AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態) 電圧定在波比(10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下 分配損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)- 端子間結合損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)- 挿入損失(dB)(10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下 適合周波数CATV10~1000MHz
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込口がスッキリまとめられます。プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。引込口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の浸入が防げます。
用途保安器取付・ケーブル引込用台座です 適合保安器:6号/6号2回線/6号6回線/CATV ブラック 材質(本体)ABS
1個
1,388 税込1,527
翌々日出荷

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。 種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.8 外寸(mm)約2×4 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格100V未満の弱電流通信用 導体単線
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アレスター式。
仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える 付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個 材質(ケース/カバー)ステンレス製 質量(kg)0.1 周波数帯域(MHz)10~770 絶縁耐圧AC1000V(1分間) 電圧定在波比(10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下 挿入損失(dB)【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
1個
4,698 税込5,168
当日出荷