カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 空調・電設資材(5)
  • 住設機器(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「保温エルボ」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所特厚カポリパイプW専用継手・保温材セットオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・エルボソケット 1個、継手用保温材 2個、結束バンド 2本のセットです。
使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10最高許容圧力(MPa)0.65
IVL-EDHR-HON-S イージードレンホース用保温材 ソケット用 I-VALUEIVL-EDHR-HON-S イージードレンホース用保温材 ソケット用I-VALUE
179税込197
1個
9日以内出荷
新型イージードレンホース継手用保温材エルボ用
材質発泡ポチエチレンフォーム適合サイズ25A適合管継手ソケット
IVALUE イージードレンホース用保温材 エルボ用 ロックリング対応品 I-VALUEIVALUE イージードレンホース用保温材 エルボ用 ロックリング対応品I-VALUE
529税込582
1個
翌々日出荷
新型イージードレンホース継手用保温材エルボ用
材質発泡ポチエチレンフォーム適合管継手エルボ
【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所【オーダー】カバーヒーター豊中ホット研究所
32,310税込35,541
1本
31日以内出荷
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114電圧(V)100;200温度(℃)200;400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.1MB)サービス分類オーダー・加工
エルボ イチネンTASCOエルボイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
※エルボは専用の保温材はありません。
形状エルボ寸法(Φmm)28.58
エコフィール(OTX-CH/OX-C(H))FE用部材 排気エルボ保温材 ノーリツエコフィール(OTX-CH/OX-C(H))FE用部材 排気エルボ保温材ノーリツ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
対応機種OTX-CH4503SAFMV、OX-C(H)4503FV
排気エルボ保温材 Φ70用 ノーリツ排気エルボ保温材 Φ70用ノーリツ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
対応機種OH-CG2403FF、OH-CG1903FF
排気エルボ保温材 Φ49用 ノーリツ排気エルボ保温材 Φ49用ノーリツ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
対応機種OH-CG1503FF
WLSF5型 座付水栓エルボ・5mm保温材付 オンダ製作所WLSF5型 座付水栓エルボ・5mm保温材付オンダ製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁取出し用の継手。5mm保温材装着済み。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
WPLSF3型 エルボソケット・5mm保温材付 オンダ製作所WPLSF3型 エルボソケット・5mm保温材付オンダ製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WLSF33型 両座水栓エルボ・5mm保温材付 オンダ製作所WLSF33型 両座水栓エルボ・5mm保温材付オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
WLSF6型 逆座水栓エルボ・5mm保温材付 オンダ製作所WLSF6型 逆座水栓エルボ・5mm保温材付オンダ製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。5mm保温材装着済み。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
WLSF73型 座付水栓エルボ マルチタイプ・保温材付 オンダ製作所WLSF73型 座付水栓エルボ マルチタイプ・保温材付オンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。座を回転・固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。斜め45°にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質継手:黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径Rp1/2×13A使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付なめらかエルボ オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付なめらかエルボオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ダブルロックジョイントレボスのエルボソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
材質継手:PPS使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水呼び径(A)樹脂管:13最高許容圧力(MPa)1.75
れいわオッゾンエルボΦ25.4 イチネンTASCOれいわオッゾンエルボΦ25.4イチネンTASCO
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
エルボは専用の保温材はありません。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…25.4
WPLS3型 エルボソケット・保温材セット オンダ製作所WPLS3型 エルボソケット・保温材セットオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS形状エルボソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
保温ジャケット エルボ用 ヤガミ保温ジャケット エルボ用ヤガミ
5,998税込6,598
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別エルボ用長さ(mm)100×100材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス保温材厚(mm)約15
保温材(テープ付き)(ヘッダーエルボ用) 未来工業保温材(テープ付き)(ヘッダーエルボ用)未来工業
969税込1,066
1個
翌々日出荷
固定用テープ付の保温材です。
適合(ヘッダーエルボ)GSEU-20寸法D1(Φmm)62寸法D2(Φmm)33
保温材(ヘッダーエルボ用) 未来工業保温材(ヘッダーエルボ用)未来工業
829税込912
1個
翌々日出荷
保温材(エルボジョイント用) 未来工業保温材(エルボジョイント用)未来工業
369税込406
1個
翌々日出荷
エルボ90°(保温材付) 因幡電工エルボ90°(保温材付)因幡電工(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン種類エルボ保温材厚(mm)6
保温エルボカバー 因幡電工保温エルボカバー因幡電工(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質30倍発泡ポリエチレン保温材厚(mm)6
保温材付エルボ 未来工業保温材付エルボ未来工業
3,798税込4,178
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)10
VP管エルボ(保温材付き) 因幡電工VP管エルボ(保温材付き)因幡電工
16,980税込18,678
1セット(30個)
6日以内出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
用途VP管接続用仕様保温材付材質VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE
ヘッダーエルボ用カバー10厚耐候仕様 TBC(タブチ)ヘッダーエルボ用カバー10厚耐候仕様TBC(タブチ)
539税込593
1個
翌々日出荷
用途ヘッダーエルボの保温などに材質架橋発泡ポリエチレントラスコ品番812-7975質量(g)10寸法L(mm)120
ヘッダーエルボ用カバー TBC(タブチ)ヘッダーエルボ用カバーTBC(タブチ)
359税込395
1個
翌日出荷
用途ヘッダーエルボの保温などに材質架橋発泡ポリエチレントラスコ品番812-7786質量(g)500寸法L(mm)120
エルボつきヘッダー用保温材 カクダイエルボつきヘッダー用保温材カクダイ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)10
エルボ用保温材 カクダイエルボ用保温材カクダイ(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
保温材厚(mm)10
ヘッダーエルボ用保温材 カクダイヘッダーエルボ用保温材カクダイ
839税込923
1個
当日出荷
ファインJエルボ タイルメントファインJエルボタイルメント(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。
用途保温・保冷用エルボカバー。シート厚さ(mm)0.5保温材厚(mm)20材質高密度ポリエチレン(PE)アイボリー難燃性HB相当仕様防炎性2級適合形状エルボ
コネクター用保温材(エルボ用)ロングタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)コネクター用保温材(エルボ用)ロングタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10
コネクター用保温材(エルボ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)コネクター用保温材(エルボ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1セット(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら