12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮熱性、保温・保冷効果に優れたアルミ箔をラミネートしたプチプチです。準不燃材料認定を取得しています。建材用途に最適です。
用途建材。節電、結露防止、保温・保冷。 トラスコ品番417-5905 厚さ(mm)7 質量(kg)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
65,980 税込72,578
11日以内出荷

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保温・保冷効果に優れたアルミをラミネートしたプチプチです。プチプチの断熱効果もあります。加工性に優れています。
用途保温・保冷。食品、薬品、精密機械の保温・保冷、結露対策に。 仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 トラスコ品番417-5891 種別d40L 厚さ(mm)3.5 質量(kg)13.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
16日以内出荷

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
719 税込791
当日出荷

ノズルが汚れにくく、無駄なく使用可能です。オープンタイムが長いため、スムーズな作業が可能になります。F☆☆☆☆相当品です。
用途ダクト工事、保温保冷工事など断熱材、吸音材の接着に。軽量断熱材固定用。細かいスプレーパターンでグラスウール等の接着に最適です。 トラスコ品番542-0831 容量(mL)420 主成分スチレンブタジエンゴム 塗布面積(m2)(可能)標準8 標準重ね塗り回数(回)1~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 種別#20L タイプアルミ蒸着 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
11日以内出荷

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 タイプアルミ蒸着 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
11日以内出荷

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 タイプアルミ箔 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
14日以内出荷

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 タイプアルミ箔 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
60,980 税込67,078
11日以内出荷

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東和産業折りたたみラバースノコ
エコ商品
「コ」の字に立てられるので倒れにくく、乾燥させるのに便利です。広げれば通常サイズのお風呂マットとして、また折りたたんでコンパクトにしたままでも使えるので、いろんな場所であれこれ使えて便利。丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
ベージュ 材質EVA樹脂 外形寸法(cm)展開時:約85×60×厚さ1.5折りたたみ時:約42.5×60×厚さ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,898 税込4,288
5日以内出荷