6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。 材質SUS304 板厚t(mm)0.5
1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
長さ(m)7.5
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け 材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835 長さ(m)10 風速(m/s)最大通過/30 最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250 最小曲半径R=1/2Dia
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキNタイプ
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax 静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
1本
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)