耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。
長さ(m)10
仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)
使用温度(℃)-5~60
こんなお得な商品も!

ワイヤーダクトホース アルミ製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)10
風速(m/s)最大通過/30
最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250
最小曲半径R=1/2Dia
関連キーワード