「保温電球」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付SUGICO(スギコ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500
丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付SUGICO(スギコ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプフレキシブルタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1200カバー寸法(mm)Φ126×H165
ヒヨコ保温電球40W 旭光電機工業ヒヨコ保温電球40W旭光電機工業
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
全長(mm)145ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)40ガラス球径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
保温電球 カバー付 minimal LAND保温電球 カバー付minimal LAND
3,698税込4,068
1箱
8日以内出荷から13日以内出荷
赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。カンタンに取り付けられるフック付きです。ペットがあやまってコードをかじってしまわないように、保護コイルを取り付けました。
用途【ご使用時の目安】保温電球20W:室温+4℃保温電球40W:室温+7℃保温電球60W:室温+10℃セラミックヒーター100W:室温+15℃対象動物小鳥・小動物・爬虫類
保温電球 40W minimal LAND保温電球 40Wminimal LAND
1,398税込1,538
1箱
4日以内出荷
赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。普通の電球のようにカンタンに取り付けることができます。
対象動物小鳥・小動物・爬虫類
保温電球 20W minimal LAND保温電球 20Wminimal LAND
1,198税込1,318
1箱
4日以内出荷
赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。普通の電球のようにカンタンに取り付けることができます。
材質ガラス、ニクロム線、他消費電力(W)20寸法(Φ×高さH)(mm)本体:48×85対象動物小鳥・小動物・爬虫類
エコハウス実験セット(断熱効果を調べる) ナリカエコハウス実験セット(断熱効果を調べる)ナリカ
19,500税込21,450
1セット
11日以内出荷
ナリカのSTEAM教育=SDGs ×Hands Onエコハウスの断熱効果をテーマに取り上げたSTEAM教材です。家に見立てた紙コップ内部を豆電球で温めます。保温シートの有無、または貼り方の違いによって温度変化にどのような差があるかを実験で調べます。「温度上昇が大きい=断熱性能がよい」と考えることができるので、さまざまな条件で紙コップに熱を逃がさない工夫をして、エコハウスをつくる取組みができます。SDGs:エコハウスを通して、エネルギー問題や地球温暖化などの環境問題について学習できます。ハンズオン教材:身近で具体的な素材を使い、ハンズオンの実験で学べます。授業で使える資料付き:教師用指導資料、生徒用学習資料や生徒用学習課題プリント付きで、総合的な学習の時間や探究学習ですぐに活用できます。SEH-GDはワイヤレス表面センサが付属しているので、温度変化をグラフで比較分析できます。SEH-TGは赤外線サーモグラフィカメラが付属しているので、温度変化・分布を可視化できます。
ミニヒヨコ保温電球 旭光電機工業ミニヒヨコ保温電球旭光電機工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
赤外線電球(保温電球) 岩崎電気赤外線電球(保温電球)岩崎電気(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら