機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)470×315×141
外寸(mm)545×362×164
内寸(mm)485×330×161
フタなし
スタッキング高さ(mm)144
ネスティング高さ(mm)72
圧縮荷重(N[kgf])7350[750]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)473×318×91
外寸(mm)545×362×110
内寸(mm)485×330×107
フタなし
スタッキング高さ(mm)94
ネスティング高さ(mm)54
圧縮荷重(N[kgf])7930[810]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)473×318×293
外寸(mm)550×362×320
内寸(mm)485×330×317
フタなし
スタッキング高さ(mm)296
ネスティング高さ(mm)175
圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)580×390×80
外寸(mm)638×440×102
内寸(mm)590×402×99
フタなし
スタッキング高さ(mm)84
ネスティング高さ(mm)50
圧縮荷重(N[kgf])7930[810]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)336×252×133
外寸(mm)400×300×152
内寸(mm)351×267×147
フタなし
スタッキング高さ(mm)138
ネスティング高さ(mm)60
圧縮荷重(N[kgf])8820[900]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)705×427×164
外寸(mm)780×490×184
内寸(mm)720×442×176
フタなし
スタッキング高さ(mm)172
ネスティング高さ(mm)93
圧縮荷重(N[kgf])12150[1240]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)580×390×41
外寸(mm)634×440×54
内寸(mm)590×400×51
フタなし
スタッキング高さ(mm)44
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)496×416×126
外寸(mm)556×460×151
内寸(mm)512×430×142
フタなし
スタッキング高さ(mm)134
ネスティング高さ(mm)66
圧縮荷重(N[kgf])4900[500]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)471×316×195
外寸(mm)545×362×218
内寸(mm)487×332×215
フタなし
スタッキング高さ(mm)198
ネスティング高さ(mm)82
圧縮荷重(N[kgf])7250[740]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)580×390×116
外寸(mm)640×440×138
内寸(mm)594×404×134
フタなし
スタッキング高さ(mm)120
ネスティング高さ(mm)60
圧縮荷重(N[kgf])8520[870]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)496×416×105
外寸(mm)556×460×126
内寸(mm)510×430×118
フタなし
スタッキング高さ(mm)114
ネスティング高さ(mm)62
圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)582×358×106
外寸(mm)638×440×102
内寸(mm)598×374×120
フタなし
スタッキング高さ(mm)110
ネスティング高さ(mm)44
圧縮荷重(N[kgf])8820[900]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)394×254×155
外寸(mm)448×294×172
内寸(mm)408×266×169
フタなし
スタッキング高さ(mm)158
ネスティング高さ(mm)70
圧縮荷重(N[kgf])5090[520]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)495×280×75
外寸(mm)577×320×98
内寸(mm)511×295×83
フタなし
スタッキング高さ(mm)90
ネスティング高さ(mm)25
圧縮荷重(N[kgf])4900[500]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
フタの有無なし
仕様(底面水抜き穴)無し
有効内寸(mm)394×254×66
外寸(mm)448×294×82
内寸(mm)408×266×80
フタなし
スタッキング高さ(mm)68
ネスティング高さ(mm)38
圧縮荷重(N[kgf])3130[320]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)458×330×88
外寸(mm)530×380×110
内寸(mm)478×350×102
フタなし
スタッキング高さ(mm)96
ネスティング高さ(mm)48
圧縮荷重(N[kgf])7930[810]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
関連キーワード