「保護 ひじ」の検索結果
抜群のフィット感と最適な圧迫力で関節を保護します。
材質綿レーヨン
長さ(cm)22
適合部位ひじ用
テーピングを応用した着圧固定。
ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。
独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、ひじ全体をしっかりと固定します。
サイズフリー
色黒
左右区別左右兼用
性別男女兼用
質量(g)46
適合部位ひじ用
ひじ周り(cm)22~30
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
種別ひじガード
材質ポリエチレン
質量(g)約110
RoHS指令(10物質対応)対応
運動時の動きやすさを追及した設計。
安定・保護・保温用のベーシックシリーズ。
ムレにくい通気性ラバー。ズレにくいノンスリップラバー。
色91:ブラック×シルバー
左右区別左右兼用
材質クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン
適合部位ひじ
1双
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
汗ばむ季節に、より効果を発揮するムートン。
従来のムートンのように洗濯と乾燥を繰り返しても皮が硬くならない介護用ムートンです。
抗菌・防臭加工を施しています。
寒さや冷えによるひじの痛みやしびれなどを和らげ、関節の保護効果と血行を良くする効果があります。
暖かさ、軽さ、ソフトな肌ざわりが装着時の違和感をなくします。
種別ひじあて
縦×横×高さH(mm)240×125×90(左右一組)
アズワン品番0-723-04
1組
¥11,200
税込¥12,320
翌々日出荷
激しい動きでもピッタリフィット。
薄さ約0.6mmなのにしっかり圧迫。
360°自在のストレッチ素材。
樹脂プリントレイアウト構造でしっかり圧迫。
薄いからゴワつかず動きを妨げない。
材質ナイロン、ポリウレタン
適合部位ひじ用
2種類のクッション材がやさしく患部を保護します。
通気性、放熱性に優れムレ感の少ないパッド。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質表地/ポリエステル100%(パイル)、裏地/綿70%、ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身 センター/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、両サイド/ポリエステル(ファイバー)
厚さ(mm)約80
寸法(mm)約300×約140
質量(g)約220
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。圧迫パッドが肘関節の動揺および負担を軽減します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。
サイズフリー
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、エチルビニル
適合部位ひじ
アズワン品番8-5598-01
適合寸法(cm)(上腕中央部)20~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
肘の上と肘の下を固定し、さらに関節部分をカバーする3ヶ所どめ機能で肘全体を保護します。タテ、ヨコのびる伸縮素材で、締めつける力の加減を調節でき、曲げたときの違和感を調節できます。
サイズフリー
トラスコ品番853-7882
質量(g)82
適合部位肘用
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
肘の上下を固定し、関節部分をカバーする3ヵ所どめ機能で肘全体を保護します。
縦、横にのびる伸縮素材で、締めつける力の加減を調節でき、曲げたときの違和感を調節できます。
左右兼用タイプです。
用途肘用サポーター。
サイズフリー
色ブラック
トラスコ品番303-1527
質量(g)50
適合部位肘用
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
サイズフリー
色ブラック
適合部位ひじ用
ひじ周り(cm)~31
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ひざパッド ソフト
モノタロウ
¥899
税込¥989
膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別ニーパット
材質ポリエステル、合成ゴム、PVC
寸法(mm)235×170×40
色黒
1組(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適度な圧迫力で負担を軽減。装着部の曲線にフィットし動きをサポート。柔軟でやさしい着け心地と感触のひじ用サポーター
用途ガーデニングや農作業などの負担軽減に。
仕様男女兼用
種別ひじ用
材質綿・ポリエステル・ゴム・その他
寸法(mm)125×230
色ブラック
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
テーピング理論を応用した特殊編みでひじをしっかりサポート、部位をしっかりガードして、ひじを保護・固定し、ひじ関節を安定させて動きをサポート、上下が分かりやすい便利な目印付で装着しやすい(縫い目の幅広い方から腕を通して、たるみ部分がひじにくるように)、通気性・フィット性の良い編み設計でムレを抑制、ひじをしっかり包み込み、ひじの曲げ伸ばしがスムーズ!関節の動きにしなやかにフィットし、適度な締め付けでサポーターのズレ下がりを軽減します。
特殊加工でパウダー状にした金属チタンを熱圧着加工しています。特殊加工でパウダーにした純度99%以上の金属チタンを熱圧着加工しています。ひじ関節の保護や保温に最適です。冷えからくる関節の悩みに!
適合部位ひじ用
適合腕周(cm)20~30
1組(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
調光方式調光不可
光色昼白色
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
タイプ水平天井取付専用
適合周波数50/60Hz
力仕事にて関節にかかる負担を適度な圧迫力で保護し、ケガ痛みの予防や再発防止に効果的です。
材質綿、レーヨン、ゴム
タイプ固定
適合部位ひじ用
パッド部分にVibram[[R上]]を採用しており、滑りづらく耐久性の高いひじパッドです。トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。AltaGRIP[[TM上]]で着脱が容易です。サイズ調整が可能です。
種別ひじ用
質量(g)233
材質/仕上Vibram[[R上]]、コーデュラナイロン
幅(mm)105.4
高さ(mm)80.0
長さ(mm)38.1
筋肉や関節の保護に。適度な圧迫力で、スポーツ時や日常生活をサポートします。関節や筋肉を冷えから守ります。汚れの目立たないブラックタイプ。汗によるいやな臭いや雑菌類の繁殖を抑える抗菌防臭素材を使用しています。ソフトな肌触りでスッキリフィット。
適合肘(ひじ)
材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
色ブラック
タイプ左右兼用
座面の向きを簡単に変えられる座面回転機能付きチェア。椅子の出し入れ頻度を最小限にすることで、介助の負担を減らせます。座面ロック機能付きで、安全性にも配慮されています。レバー操作を行わないときは常にロックが掛かっており、座面は回転しません。また、90度ごとの回転での自動ロックでのご使用と、ロックを解除して360度回転でのご使用も可能です。肘先には三角グリップ付きで座り立ちをサポート。2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。次亜塩素酸対応レザーです。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ)、回転盤(日本製) クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)9.6
色木部:ライトブラウン
張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×540×785
座面高さ(mm)420
肘高さ(mm)615
商品特長。アクリル繊維のすぐれた保温性により、関節をあたためて保護。吸水性にすぐれた繊維が汗をすばやく吸収しベタつかない。静電気抑制設計により、乾燥する日でも静電気を発生させにくい。抗菌防臭加工。
用途使用上の注意。1. 使用中、お肌に刺激を感じたり、かゆみや発疹、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。 。2. 火気には近づけないでください。
1個
¥598
税込¥658
4日以内出荷
商品特長。アクリル繊維のすぐれた保温性により、関節をあたためて保護。吸水性にすぐれた繊維が汗をすばやく吸収しベタつかない。静電気抑制設計により、乾燥する日でも静電気を発生させにくい。抗菌防臭加工。
用途使用上の注意。1. 使用中、お肌に刺激を感じたり、かゆみや発疹、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。 。2. 火気には近づけないでください。
1個
¥438
税込¥482
4日以内出荷
吸湿・発散性に優れているので蒸れにくく、いつもサラッとした快適さを保ちます。保温性に優れているので、冬は暖かく夏はサラッと涼しく一年中快適な温度・湿度を保ちます。難燃性・防汚性に優れます。天然ならではの優れた通気性によって、お肌を保護します。
作業の現場を明るく安全に。耐衝撃性にすぐれ、省エネ・長寿命のLED照明をご提供します。
材質ポリカーボネート(本体、カバー)
コード長さ(m)0.5(VCTF0.75sq-3c)
バッテリーリチウムイオン電池(2000Ah)
1台
¥7,198
税込¥7,918
14日以内出荷
普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
サイズL
仕様単体/ペア
セット内容左右1組
長さ(mm)約224
幅(mm)約150
1セット
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
サイズM
仕様単体/ペア
長さ(mm)200
幅(mm)約150
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
日常生活をサポートするための「生活テーピング理論」に基づき設計されていて、ひじの動きをしっかりサポート!。ひじを伸ばした時のつらさや、物を持つ時の不快感を軽減します。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
適合部位ひじ
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別ニーパット
材質ポリエステル、合成ゴム、PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×240
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用
長さ(mm)641
幅(mm)200
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)3.6
高さ(mm)122
電圧(V)100~242
消費電力(W)16
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)58.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)940
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(2500Lm)×50%点灯
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-42100/FBG-42100S
幅(mm)器具:201
材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)
区分直付
タイプ水平天井取付専用
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP23防湿
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)200
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)4.8
高さ(mm)99
電圧(V)100~242
消費電力(W)66
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)111.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)7370
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)200
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)4.4
高さ(mm)99
電圧(V)100~242
消費電力(W)45
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)107.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)4850
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:121
調光方式調光不可
光色昼白色
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP23防湿
区分直付
タイプ水平天井取付専用
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
適合周波数50/60Hz
認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050
材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-42000/FBG-42000S
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)120
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)3.9
高さ(mm)114
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)100.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)3720
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-22000/FBG-22000S
幅(mm)器具:230
材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白)
質量(kg)3.5
区分直付
タイプ水平天井取付専用
消費電力(W)15.5(100V)、15.6(200V)、15.8(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP23防湿
蓄電池形名電池内蔵形、3.2-2HR-AH-LEW(ニッケル水素蓄電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)74.1(100V)、73.7(200V)、72.7(242V)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
入力電流(mA)159(100V)、84(200V)、75(242V)
認定番号型式1:LALD-016、型式2:3AE-1050
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)1150
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)120
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)3.7
高さ(mm)114
電圧(V)100~242
消費電力(W)26
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)94.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)2450
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ