ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1)
仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)28
機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
ANSI規格適合品。内部プロテクター機能付で抜群のフィット感を実現。
粉じんなどが入りにくい構造。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)50
材質(フレーム)PC+EVA
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状二眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
規格US規格品、Z87
レンズ色シルバーミラー
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
頑丈なフルフレーム型安全メガネ。竿先はゴム製で柔軟性があり、快適な付け心地。
用途チェンソー作業、草刈り機等
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)27
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
CE規格適合品。軽量で丈夫!環境にやさしい金属フリータイプ。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)25
材質(フレーム)PC
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
ANSI規格適合品。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
機能ノーズパッド機能、マルチフレーム
形状二眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)25
材質(フレーム)PC
紫外線カット99.99
つるの長さと角度が調節可能なので、顔や耳にぴったりフィットします。レンズも曇り止め加工が施してあるので、密着性が高い分、空気が中にこもって曇ってしまうといったことも防げます。
質量(g)25
レンズポリカーハードコート
機能つる伸縮可・角度調節可能・曇り止め
つるの角度調整が可能なので、顔や頭に合わせてフレームが広がり、ぴったりフィットします。ANSI規格品です。UV99%以上カット
質量(g)27
レンズポリカハードコート
機能つる角度調節可、UV99%以上カット
紫外線カット99%以上
シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。
スポーツグラスのようなデザインです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様軽量、ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1862
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
質量(g)23
タイプシルバーミラー
レンズ色シルバーミラー12%
フレーム色ブラック/グレー
加工防曇:○/防傷:〇
コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー
テンプル色ブラック/グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-46
紫外線カット○
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)48000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0037
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1861
形状二眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)30
レンズ色シルバーミラー12%
加工防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲○
コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー
テンプル色ブラック/ライトグレー
材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)2.14
アズワン品番64-8393-44
紫外線カット○
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)18000
規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)
材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ6 0030
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング、ノーズパッド:○
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE
質量(g)28
加工防曇:○/防傷:〇
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
用途飛来物などからの眼の保護に
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR
加工防傷・防曇
テンプル色ブルー/ブラック
紫外線遮断率(%)99.99
ティアオフ装着用ピン付 レース用レンズ
2層構造のくもりに強いレンズ
UV380 (90%以上UVカット)
アンチスクラッチ加工(表面)
スーパーアンチフォグ加工(裏面)
スポーツタイプで屋外の作業でも似合います。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状一眼型
機能UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり
質量(g)29
規格ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
メガネの上からでも使用可能。紫外線を遮光
用途屋外などの輝度の高い作業に
仕様耐衝撃性、メガネ併用
機能メガネ併用可、紫外線カット
形状一眼型
レンズ色ミラーコート
レンズPC樹脂一体成形
質量(g)44
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート、ミラーレンズ、(テンプル)ポリカーボネート
ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い 一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット ノーズフィット:鼻が痛くならない UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め
形状一眼型
レンズ色Sミラー
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)32
高さH(mm)47
奥行D(mm)68
幅W(mm)157
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
すぐれた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ)
レンズ色シルバーミラー
寸法(縦×横)(mm)ゴーグル:約105×約185
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
HK-501 MOTO GOGGLES。ミラーレンズに特徴的なフレームを組み合わせたスポーティなモーターサイクルゴーグル。眼鏡をかけたままでも装着可能。紫外線を99%カットする「UV400」偏光レンズや、ベルト内側にあるシリコン素材の滑り止めで快適な走行をサポート。※メガネの形状によっては装着できない可能性があります。・「UV400」偏光レンズで紫外線を99%カット。・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用。・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用。・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)。・ベルトの長さ調節可。素材 :【フレーム】TPU 【レンズ】ポリカーボネート 【スポンジ】ポリエーテル・ポリエステル 【ゴムベルト】ポリアミド・ポリエステル・ゴム
用途・「UV400」偏光レンズで紫外線を99%カット。・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用。・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用。・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)。・ベルトの長さ調節可
サイズフリー
レンズ色ブラックミラー
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
形状一眼型
質量(g)30
全幅(mm)150
材質(レンズ)ポリカーボネイト
機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート、ミラーレンズ、(テンプル)ポリカーボネート
フレーム色ブラック
傷つき防止加工・くもり止め加工・紫外線カット99.9%です。
仕様収納ポーチ付きです。
SWANSが誇るダートゴーグルシリーズの最高峰。。あらゆるヘルメットに対応する「トリガーパーツ」と取り外し交換が可能な「EZブルフォーム」を標準装備。ベルトパーツはフォームと同様に着脱が可能な構造になっており、土ホコリや泥で汚れたり、のびて緩くなってしまった際には、外して洗濯・交換が可能です。
関連キーワード