こんなお得な商品も!

防炎頭巾 ツバなし 溶接用
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。
防水加工は施しておりません。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A等
適合マスクハイラック、1010A等
ガラス部セルロース系樹脂
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など
材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET
色(不織布部)白、(シールド部)透明
寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5
目付(g/m2)50
1袋(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
飛散する溶接スパッタから頭部、肩口を保護します。
難燃性繊維を使用し、耐熱、耐火性に優れています。
用途溶接作業用防護頭巾
本体質量(g)140
1枚
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

防炎頭巾 ツバなし 溶接用
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場での作業服として。
材質Max Dyna(マックスダイナ)
混率(%)綿100(防炎加工)
仕様ツバ付
機能防炎
職業別シーン溶接工
こんなお得な商品も!

かぶり面 透明シールド付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質特殊不織布
こんなお得な商品も!

防炎頭巾 ツバなし 溶接用
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
機能防炎、吸汗
職業別シーン溶接工
燃えにくい綿製
汚れの目立たないグレー色
上部が平らなツバ付きタイプ
材質綿
色グレー
質量(g)80
長さ(cm)29
職業別シーン溶接工
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様吸気口付、前ボタン式
その他マスクは別売りです。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
ガラス部セルロース系樹脂
燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持
材質帆布
質量(g)130
長さ(cm)39
頭囲(cm)58
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として
仕様頭巾(ツバなし)
材質綿100%
混率(%)防炎加工綿100%
特性防炎
用途毛髪落下対策に。
色ホワイト
種類ツバ付
混率(%)ポリエステル65、綿35
Armatex防炎シリーズ
綿100%の着心地と防炎の安全性を両立。
金属加工・造船・鉄鋼溶接作業など火気のある作業時に。
頭部は吸汗速乾素材でムレを抑え快適にご使用いただけます。
頭部に防炎性能はございません。
色グレー
サイズF
混率(%)防炎加工綿100
材質(頭)ポリエステル
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
大人用サイズ。災害時いに役立つあごひも付きの防災頭巾です。携帯に便利な収納袋付。落下物の衝撃を和らげます。
材質表生地、裏生地:ポリエステル、中綿:ポリプロピレン・ゴム
色シルバー
質量(g)160
サイズ(mm)頭巾:約300(W)×450(D)×2~2.5(H)、巾着:袋約175×320
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
【フリーサイズ】災害時に役立つ防災頭巾です。
落下物より頭を守ります。
折り畳んで収納ができるので、防災用備蓄として備えて安心!
材質ナイロン420D(難燃剤入りPVCコーティング)・不織布裏地
色シルバー
質量(g)約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×420×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
公益財団法人 日本防炎協会認定品。耐熱耐火アルミ加工で頭部を保護します。
種別EJ(小)
材質ポリエステル(難燃加工)
寸法(cm)約43×24
松吉医科器械コード24-5396-01
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
防炎段ボールを使用しています。火事など各種災害の緊急時や避難時に頭部を保護優れた防炎性能!着火しても燃え広がらない防炎薬液塗布。日本防炎協会認定の防炎製品と同様の防炎加工。ストラップは3段階調節可能引っ掛ける位置を変えれば大人から子供まで装着可能です。頭部保護パッド内部にセットし、スリーブ部分が頭の形状にフィットし安定した装着が可能です。
仕様お客様'組立
材質防炎ダンボール
質量(kg)0.17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×510
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。顔から首元までしっかりガード、安心の襟元幅広タイプです。燃えにくく、防炎性に優れています。熱で溶融しない非溶解性です。溶融による皮膚に付着する火傷事故を防ぎます。軽くて柔軟性に富み、作業能率を高めます。燃焼時の煙と有害ガスの発生が少ない性質があります。洗濯による難燃性の機能低下はほとんどありません。耐久性に優れ、洗濯収縮も少なく使用寿命が長くなります。
用途熔接
材質メタ系アラミド繊維+炭素繊維、縫製糸、難燃糸
色杢グレー
総丈(cm)50
クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
ヘルメットとバンドだけでも、現在ご使用中の頭巾と組み合わせることができます。
アズワン品番1-7869-01
仕様ヘルメット
材質ポリエチレン樹脂
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
普段はクッションとして、災害時には防災ズキンとして使える画期的な防災用品です。クッションの中に防災用品や貴重品などを入れておくことができます。カバーには暗闇でも安心な蓄光性ロゴグリップ、内側にカイロポケット付。
種別防災頭巾+カバー
材質防災ズキン/難燃性ポリエステル・ポリプロピレン・ポリエステル、カバー/ポリエステル
寸法(cm)49×31
松吉医科器械コード24-3946-00
建物からの避難時に役立つ商品をセットしています。
寸法(mm)約300×450(ズキン)
セット内容レスキュー簡易頭巾(巾着袋付)、ハンディLEDライト、新反射安全タスキ
1箱(20袋)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
耐貫通性、耐衝撃性、防災性能に優れた防災ズキンです。厚さ約4mmの特殊貫通衝撃防止素材が頭頂部を守ります。
材質表地/難燃性ポリエステル、中綿/ポリプロピレン・難燃ポリエステル・ポリエステル、貫通防止剤/ポリエステル
色オレンジ
寸法(cm)46×27
松吉医科器械コード24-3947-00
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
5 個セットパッケージ 書庫や引き出しに収納 しやすいA4 サイズ。防炎段ボールを使用しています。火事など各種災害の緊急時や避難時に頭部を保護優れた防炎性能!着火しても燃え広がらない防炎薬液塗布。日本防炎協会認定の防炎製品と同様の防炎加工。ストラップは3段階調節可能引っ掛ける位置を変えれば大人から子供まで装着可能です。頭部保護パッド内部にセットし、スリーブ部分が頭の形状にフィットし安定した装着が可能です。
仕様お客様'組立
材質防炎ダンボール
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×214×298
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。
用途熔接
材質防炎加工綿100%
総丈(cm)500
熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。
用途熔接
材質防炎加工綿100%
総丈(cm)470
防炎加工を施した綿の作業頭巾ツバ有り
色グレー
混率(%)綿99、制電糸1
入数1
職業別シーン溶接工
防炎加工を施した綿の作業頭巾ツバ無し
色グレー
混率(%)綿99、制電糸1
入数1
職業別シーン溶接工
サイズフリー
仕様ケープ付き、マスク留め付き、マジックテープ調節式
種類フルフード
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能抗菌加工(○157対応)、薄手
頭囲(cm)57
生地ポプリン
性別男女兼用
燃えにくい綿製
汚れの目立たないグレー色
上部が平らなツバ付きタイプ
材質綿
色グレー
質量(g)100
長さ(cm)35
職業別シーン溶接工
発泡体浮力材採用により損傷による浮力劣化がありません。
体重130kgまで対応しています。
2層のチタン合金層により保温性に優れています。
用途防災頭巾、浮力胴衣、保温に
材質アウター:ポリ塩化ビニル、クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金、インナー:クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金
色オレンジ
浮力(N)65(体重130kgまで対応)
伸縮性(%)186(アウター)、190(インナー)
熱伝導度7.9×10-9(JIS6301規格)
仕様自己消火性素材(JIS6301基準)
前開きで頭巾のように装着し、面ファスナーで留めてご使用ください。頭部から肩までしっかり保護する牛革溶接帽。ツバ無しタイプで視界良好。
仕様面ファスナー固定
材質牛革
サイズフリーサイズ
1枚
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
特性耐炎、耐熱
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
職業別シーン溶接工
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。
セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個
種類自動溶接遮光面
電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本
センサー2箇所
遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13
動作表示自動ON/OFF
視界範囲(mm)W110×H40
感度調整5段階調整(1~5)
モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)
遮光速度(秒)1/12500
速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
すっぽり被るフード(防護頭巾)で、有害物から皮膚ります。伝声器付きで、声が伝わりやすいです。吸収缶2個付きで、吸気抵抗が低く、呼吸がしやすいです。フィットチェック(密着性の確認)が簡単にできます。視界が良い透明フードです。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評17-057号
質量(g)595以下
有効期限(年)5(製造年月から)
アズワン品番64-6744-24
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ