レンズが顔側面まで保護し、隙間が少なく飛来物・液体飛沫を防ぎます。
レンズが大きく視界が広いです。
材質フレーム/ポリアミド・TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート
形状2眼型
質量(g)30
レンズ色オレンジ
紫外線遮断率(%)99.9(400nm)
アズワン品番4-5146-01
ブルーライトカット率99.9%(525nm)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです
仕様ノーズパッド:無
レンズ色オレンジ
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6612
質量(g)47000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
コーティングsapphire
テンプル色クリアブラック
レンズ厚さ(mm)2.1
2018年トラスコ掲載ページ6 0013
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様フレーム部のみが柔軟に動くため、隙間なく顔にフィット。 ずれにくいノンスリップラバーテンプル使用。 鼻が痛くなりにくいソフトノーズパッドを使用。 レンズ交換可能。 紫外線を99.9%カット レンズ…ポリカーボネート(ハードコート曇り止め)使用 質量…31gオレンジ
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
マルチに使える満足度の高いデザイン性。シャープで洗練された欧米スタイル。軽くて丈夫。視界の境目を抑えたレンズ形状。肌への密着も心地よいTPU素材。鼻テンプル調整可能でジャストフィット。
用途研磨・工事・日曜大工・園芸・通勤通学・スポーツ・アウトドア
サイズF
シリーズセーフティーグラス
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(鼻金)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(ビス)ステンレス
材質(テンプル)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
収納方法縦吊り/横吊り可能
ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
形状一眼型
質量(g)23
機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、軽量でコンパクトです。、マスクと併せて使用ができます。、私物めがねの上から掛けられます。
525nmのブルーライト・紫外線を100%カットします。
つるの長さを調節でき、ソフトな着け心地です。
仕様ブルーライト・紫外線100%カット/つる長さ調整可能
材質フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート
質量(g)37
レンズ色オレンジ
度数度無し
アズワン品番3-260-11
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
PROGRIP ブランドがリリースするゴーグルシリーズ!。
レンズ色オレンジ
色オレンジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
幅(mm)132.2
高さ(mm)42.5
質量(g)24
レンズ厚さ(mm)2.2
めがねのつるにバンドをつけるだけで、簡単にゴーグルとしても使えます。
アジアンフィット仕様です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型
機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドあり
トラスコ品番488-9762
質量(g)52
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。連結部分に金具を一切しないことでさらなる軽量化を実現しています。金具を使用していないため、絶縁性にも優れます。
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)26.9
2018年トラスコ掲載ページ6 0033
PROGRIP ブランドがリリースするゴーグルシリーズ!。
レンズ色オレンジ
仕様ダブルレンズ
色オレンジ
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
超弾性素材 TR-90
曲げ弾性に優れ、軽量な材質のTR-90。従来の樹脂では得ることができなかった柔軟性に富んだフィット感と快適なかけ心地を実現。
アイカップフロント枠
高い防塵性を発揮するアイカップ形のフレーム。
金属部品を不使用
プラスチック素材のみを使用することで、安全・安心を追求。また、廃棄時の処理を容易にします。
曇りに強いVF-P、つる長さ調整可、レンズ交換可
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×41×142~156
フレーム色オレンジ
材質(フレーム)グリルアミド TR90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
光沢の有る青色レンズとフレームが美しい安全
メガネです。フレームの棹先はゴム製で頭部にしっかりと巻き
つきズレを防止。紫外線UVA,B、Cを99.9% カット。耐衝
撃性能も通常のANSI,CEに加え、米国国防総省の衝撃テ
ストに合格
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外での作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)33
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)対応
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番207-8935
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート
質量(g)22
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色クリア/オレンジ
アズワン品番64-8694-87
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
形状一眼型
質量(g)32
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.75
保護めがね用個別ケースなどの管理におすすめです。
材質PP(本体)、スチール(連結部分・リング部分)
寸法(mm)25.5×43×4(外寸、リング除く)、18×24(中紙)、17(リング内径)
色桃・黄・橙・青・緑(各10個)
1セット
¥3,300
税込¥3,630
3日以内出荷
マルチに使える満足度の高いデザイン性。洗練された欧米デザイン。鼻パット調整可能で良好なフィット感。長時間着用も疲労感無し。
用途研磨・工事・日曜大工・園芸・通勤通学・スポーツ・アウトドア
サイズF
シリーズセーフティーグラス
材質(フレーム)ポリカーボネート
収納方法縦吊り/横吊り可能
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(鼻金)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(ビス)ステンレス
薄暗い場所でもコントラストがくっきり見えるので検査作業などにおすすめ。
上部、両サイドのひさしで飛来物をシャットアウト。
ツル先端部にはストラップ取り付け可能な穴付き。
用途飛来物等から眼を守る作業用として
仕様メガネ併用可
レンズ色イエロー
材質ポリカーボネート
質量(g)約38
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
質量(g)80
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア
質量(g)84
仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換
形状ゴーグル型
機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能
材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。
レンズ、バンドの交換ができます。
メガネ、マスクと併用可能です。
質量(g)80
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
材質(バンド)シリコン
仕様通気孔付、UVカット
形状ゴーグル型
加工防傷加工・防曇加工
ウベックス ウルトラソニック用替バンドです。
材質/仕上合成ゴム織り込み布
適合機種9302217/9302219/9302225
フレーム色グレー
テンプル色グレー
カラフルなつるでやさしいイメージ。
女性にも大人気です。
軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。
やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。
耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。
紫外線(UV)を99.9%以上カットします。
レンズは防曇加工されています。
レンズクリア防曇
本体質量(g)約25
適合規格ANSI Z87.1(米国国家規格協会)
材質(レンズ)ポリカーボネート
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
付属品専用ケース・クリーナークロス
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
形状二眼型
型式YL-780
タイプレーザー光完全吸収タイプ
レンズPET・AF
機能曇り止め、眼鏡併用可
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット
高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)163
ベルトSRベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)シリコーン
再生紙使用マーク適合
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)191
ベルトクイックベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)シリコーン
再生紙使用マーク適合
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
フレームレスで広視野を実現しています。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング
トラスコ品番207-1869
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE
質量(g)30
レンズ色グレー 23%
フレーム色ブラック/オレンジ
加工防曇:○/防傷:〇
コーティングsv excellence
テンプル色ブラック/オレンジ
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-45
紫外線カット○
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14980-ONNO。必要なものだけを残した美しさのWABIゴーグル。販売備考:2024年モデル コンパクトで軽量 クラッシックタイプ UV /LexanR レンズ CarbonX を備えた 3 層フォーム マイクロファイバーバッグ付属。タイプ:ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能。色[カラー]:ブラック/オレンジ。仕様:軽量/クラッシック/UV 保護機能。内容量[数量]:本体のみ。型番:14980。備考:レンズ LexanR オレンジ、CE レンズ Cat.1/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)。使用上の注意:眼鏡同時装着不可
仕様軽量/クラッシック/UV 保護機能
適合眼鏡には不可
色ブラック/オレンジ
備考レンズ LexanR オレンジ、CE レンズ Cat.1/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)
タイプロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能、本体のみ
型番14980
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14980-ONBT。必要なものだけを残した美しさのWABIゴーグル。販売備考:2024年モデル コンパクトで軽量 クラッシックタイプ UV /LexanR レンズ CarbonX を備えた 3 層フォーム マイクロファイバーバッグ付属。タイプ:ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能。色[カラー]:ターコイズ/ホワイト。仕様:軽量/クラッシック/UV 保護機能。内容量[数量]:本体のみ。型番:14980。備考:レンズ LexanR オレンジ、CE レンズ Cat.1/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)。使用上の注意:眼鏡同時装着不可
仕様軽量/クラッシック/UV 保護機能
適合眼鏡には不可
色ターコイズ/ホワイト
備考レンズ LexanR オレンジ、CE レンズ Cat.1/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)
タイプロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能、本体のみ
型番14980
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KDO。8K ゴーグル用ダブルベンチレーション CAT.1 /ライトコーラルレンズ。販売備考:8K ゴーグル用ダブルベンチレーション CAT.1 /ライトコーラルレンズは鮮明度と画像のコントラストを高めます。霧、視界不良、雲の中での使用に最適/UV//曇り止めコーティング。色[カラー]:オレンジ。内容量[数量]:1マイ
色オレンジ
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
紫外線99%以上カットします。つるは自由自在。
質量(g)32
寸法(幅W×高さH)(mm)148×53
機能紫外線99%以上カット
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカハードコート
メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KAR。8Kゴーグル CAT.1 用ピンなし/UV/曇り止めコーティング/ライトコーラル レンズ。販売備考:8Kゴーグル CAT.1 用ピンなし/UV/曇り止めコーティング /ライトコーラル レンズは鮮明度と画像のコントラストを高めます。霧、視界不良、雲の中での使用に最適。色[カラー]:オレンジ。内容量[数量]:1マイ
色オレンジ
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-063。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル!・トップArieteベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・クリアLEXANRレンズ(コード:14961-8KCH)・CE認定レンズ。色[カラー]:フレーム:ブラック/レンズ:クリア/ストラップ:オレンジ。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:ブラック/レンズ:クリア/ストラップ:オレンジ
タイプ本体のみ
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14980-NNO。必要なものだけを残した美しさのWABIゴーグル。販売備考:2024年モデル コンパクトで軽量 クラッシックタイプ UV /LexanR レンズ CarbonX を備えた 3 層フォーム マイクロファイバーバッグ付属 ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能。タイプ:ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能。色[カラー]:ブラック/オレンジ。仕様:軽量/クラッシック/UV 保護機能。内容量[数量]:本体のみ。型番:14980。備考:レンズ LexanR クリア、CE レンズ Cat.0/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)。使用上の注意:眼鏡同時装着不可
仕様軽量/クラッシック/UV 保護機能
適合眼鏡には不可
色ブラック/オレンジ
備考レンズ LexanR クリア、CE レンズ Cat.0/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)
タイプロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能、本体のみ
型番14980
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14980-FNNO。必要なものだけを残した美しさのWABIゴーグル。販売備考:2024年モデル コンパクトで軽量 クラッシックタイプ UV /LexanR レンズ CarbonX を備えた 20 層フォーム マイクロファイバーバッグ付属 ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能。タイプ:ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能。色[カラー]:ブラック/オレンジ。仕様:軽量/クラッシック/UV 保護機能。内容量[数量]:本体のみ。型番:14980。備考:レンズ LexanR ダークスモーク、CE レンズ Cat.2/光学歪みなし/防曇処理/アンチスクラッチ処理/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)。使用上の注意:眼鏡同時装着不可
仕様軽量/クラッシック/UV 保護機能
適合眼鏡には不可
色ブラック/オレンジ
備考レンズ LexanR ダークスモーク、CE レンズ Cat.2/光学歪みなし/防曇処理/アンチスクラッチ処理/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)
タイプロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能、本体のみ
型番14980
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14001-NAR。レース特化した新基準定義する オフロードゴーグル。販売備考:最高の曇り止め加工/メガネに快適にフィット (OTG) /ミディアムフィット/ティアオフ/ロールオフ用ピン付き/LexanR クリアレンズ (コード 12961-RCCH) //3 層フェイスフォーム。タイプ:ADRENALINE PRIMIS。色[カラー]:フレーム:ブラック/ストラップ:オレンジ。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:ブラック/ストラップ:オレンジ
タイプADRENALINE PRIMIS、本体のみ
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14001-NVO。レース特化した新基準定義する オフロードゴーグル。販売備考:最高の曇り止め加工/メガネに快適にフィット (OTG)/ミディアムフィット/LexanR のクリアレンズ (コード:12961-SCCH)/3層フェイスフォーム。タイプ:ADRENALINE POWER。色[カラー]:フレーム:ブラック/ストラップ:パープル/オレンジ。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:ブラック/ストラップ:パープル/オレンジ
タイプADRENALINE POWER、本体のみ
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
必要機能をシンプルに追求したスピードゴーグル。
レンズ内側はアンチフォグ加工が施され、曇りにくく、視界を妨げない。
吸水性に優れた密度の異なる3層フォームがソフトなフィット感を提供。
レンズ内側はアンチフォグ加工で曇りにくい。
密度の異なる3層フォームは吸水性に優れる。
ストラップに滑り止め用シリコンプリントを採用。
UV380 (90%以上UVカット)。
レンズ表面はアンチスクラッチ加工。
ピン付きのDFGゴーグルレンズに交換することでDFGティアオフ 20pcs スピードの装着が可能。
レンズ色クリア
SS-7000CL 保護ゴーグル用スペアレンズ
■対応製品:SS-7000CL クイックベルト、SS-7000CL
適合SS-7000CL
レンズ色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
次へ