傷の付きにくい強化ガラスレンズ
形状二眼型
仕様JIS規格外
質量(g)約55
フレーム色透明
材質(レンズ)強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
有機溶剤対応保護めがね
レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型
仕様上下ひさしサイド付き
TGK品番941-87-03-31
質量(g)32
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリアミド
材質(レンズ)ポリアミド
アズワン品番1-6216-01
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
機能UVカット、防曇加工、ツル調整、角度調整可
トラスコ品番819-9549
形状2眼型
寸法(mm)W149×H38×D158
質量(g)29
規格ANSI規格品(Z87.1)
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型
仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付
付属品専用ポーチ
トラスコ品番447-8401
質量(g)12
規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
バネ付きつるでフィット感抜群タイプ。
傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。
形状二眼型
仕様UVカット
材質(つる)金属
質量(g)約46
規格JIS規格品
レンズ色クリア
加工硬化処理
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア
種別対飛来物用
JIS規格JIS T 8147規格品
形状2眼型
フレーム色ブラウン
材質(フレーム)プラスチック
男女兼用、小型用保護メガネ(使用範囲160mmまで)
小型、超軽量で、快適なかけごこち
曇りに強いVF puls+コートレンズ使用
防塵率の高い、ジャストフィット小型フレーム
ソフトなあたりの鼻パットで、ずれ落ちを防止
6段階調整可能なヒンジで様々な顔にもフィット
本体寸法(mm)W154×H36×D160
本体質量(g)26
フレームクリアミド(TR-90)
仕様テンプル:ポリカーボネート、テンプルラバー:TPR、ノーズパット:TPR
形状2眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,640
税込¥2,904
7日以内出荷
明るくて見やすいガラスレンズの、レーザ用保護めがねです。作業中の手元が見やすく、微細な作業にも使いやすいです。熱や傷に強く、レーザ溶接周辺作業に最適です。
用途レーザ溶接関連作業に。
長さ(mm)165
形状二眼型
幅(mm)155
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
適合波長(nm)925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
フレーム色ブラック
機能めがね併用可
可視光線透過率(%)70
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ガラス
レンズ厚さ(mm)3.2
OD値YAGレーザー:925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
1個
¥43,980
税込¥48,378
13日以内出荷
つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
質量(g)42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145
フレーム色シルバー
材質(フレーム)メタル
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード