耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア
種別対飛来物用
JIS規格JIS T 8147規格品
形状2眼型
フレーム色ブラウン
材質(フレーム)プラスチック
つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
質量(g)42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145
フレーム色シルバー
材質(フレーム)メタル
関連キーワード