幅広レンズで側面も保護できます
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm
質量(g)32
レンズ色スモーク(インドア/アウトドア)
アズワン品番64-7923-24
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1)
仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)28
機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
今までのゴーグルが大きい方へ。太陽光線と眩しさから目を保護します。マスク併用可。レンズ交換可。UVカット。
形状2眼型
機能レンズ両面曇り止め、UVカット
質量(g)50
レンズ色グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)152×49
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリカーボネイトとポリプロピレンの二重成型
材質(レンズ)ポリカハードコートAF
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。
フレーム角度が調節可能。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
レンズ色スモーク
仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
形状二眼型
機能ノースブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能
つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
サイドまでカバーする幅広のレンズ。
機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズ
エスコ品番EA800CA-21
寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76
質量(g)約21
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥800
税込¥880
欠品中
長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm
質量(g)20
レンズ色スモーク
アズワン品番64-7923-22
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状一眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
眼に有害な光線(紫外線約100パーセント、赤外線:約50パーセント)。眼に悪影響を与える光線(ブルーライト:約60パーセント、D線:約50パーセント)を効率よくカットします。色の識別を損ないません。サイド部は紫外線のみカット。メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプです。
材質ポリカーボネート(サイド部ナイロン製)
種類LIGHT
内寸(mm)140×55H
色調グレー系
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
形状二眼型
レンズ色クリア
フレーム色赤×黒
機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
形状一眼型
質量(g)32
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.75
3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。10個入りのお得パックです。
2018年トラスコ掲載ページ6 0023
角度調整機能付きの鼻パッドで作業時にずれにくく快適に作業できます
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221)
質量(g)80
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
軽量設計の保護めがね”E-S8012C”に、ガスケットタイプが登場。フィット感が向上したことで、顔と保護めがねの隙間を埋め、より粉じんや飛来物の侵入を防ぎます。同型のイエローレンズ”E-S8012Y”、グレーレンズ”E-S8012G”に装着可能。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護
適合規格ANSIZ87.1/EN166
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)
トラスコ品番819-0812
質量(g)80
タイプ密閉タイプ
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色グレー
テンプル色グレー
レンズ厚さ(mm)2.4
アズワン品番64-4818-69
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア
質量(g)84
仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換
形状ゴーグル型
機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能
材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
左右が見えやすいワイドタイプです。
形状ゴーグル型
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能
トラスコ品番488-9771
質量(g)110
タイプ密閉
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色透明グレー
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型
モノタロウ
¥349
税込¥384
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレームの無いレンズの大きなタイプで。横幅も広く、しっかりと眼・顔を保護します。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)27.5
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ)ポリカーボネート
タイプB
材質(フレーム)ナイロン
テンプル色ブラック
2018年トラスコ掲載ページ6 0007
3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
用途屋外作業、屋内屋外を行き来する作業
仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き
質量(g)19
規格ANSI Z87.1
レンズ厚さ(mm)2
低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。
レンズ、バンドの交換ができます。
メガネ、マスクと併用可能です。
質量(g)80
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
材質(バンド)シリコン
仕様通気孔付、UVカット
形状ゴーグル型
加工防傷加工・防曇加工
安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
長さ(mm)163
形状一眼型
幅(mm)153
高さ(mm)48
質量(g)31
規格JIS T8147規格品
レンズ色クリア
適合規格JIS
フレーム色ダークグレー×ライトブルー
機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工
材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
コーティングPAF(プレミアムアンチフォグ)
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
超軽量で快適な掛け心地です。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)21
材質フレーム:ポリカーボネート、TPE
テンプル色ガンメタ
フレーム色黒
コーティング防曇・防傷
加工防曇:○、防傷:○
鼻あて○
紫外線カット99.99%
形状一眼型
シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番699-6036
材質バンド:シリコン
長さ(mm)193.1
幅(mm)85
高さ(mm)84.8
レンズ色クリア
フレーム色グレー
加工防傷:外側、防曇:内側
対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇
コーティングsupravision excellence
色(バンド)ホワイト
通気孔〇
UV遮蔽率(%)UV400
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
レンズ両面に防曇加工。
湿気の多い作業場などに最適。紫外放射約100%カット。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)86
フレーム色グレー
材質(フレーム)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。
フレーム色アンスラサイト
材質(フレーム)熱可塑性エラストマー(TPE)
コーティングexcellence
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換
通気孔○
ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業
機能ノーズパッド付け替え可
形状一眼型
レンズ厚さ(mm)約2
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.2
質量(g)50
仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル
付属品専用ポーチ
トラスコ品番422-8731
形状一眼型
規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65
加工硬化処理
機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能
材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)スモークグレー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用しています。
トラスコ品番664-6420
長さ(mm)90
形状ゴーグル型
幅(mm)185
高さ(mm)85
レンズ色クリア
適合規格EN 166:2001/EN 170:2002
フレーム色グレー
加工【顔あたりソフト】○
機能UVカット、レンズ交換可、防傷加工、曇り止め
コーティングsupravision excellence
色(バンド)ダークグレー×アースグリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
環境に優しい金属フリータイプ。耐衝撃性に優れたポリカーボネート製で、通気性に優れたベンチレーター付き。
用途安全用品(保護メガネ)
種別ゴーグル
形状ゴーグル型
色ブラック
サイズF
機能耐衝撃、通気性
材質(レンズ)ポリカーボネート
シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番699-6037
材質バンド:シリコン
長さ(mm)193.1
幅(mm)85
高さ(mm)84.8
レンズ色クリア
フレーム色グレー
加工防傷:外側、防曇:内側
対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇
コーティングsupravision excellence
色(バンド)ホワイト
通気孔×
UV遮蔽率(%)UV400
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ウベックス ウルトラソニック用替バンドです。
材質/仕上合成ゴム織り込み布
適合機種9302217/9302219/9302225
フレーム色グレー
テンプル色グレー
頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減
機能UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性
形状一眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面ハードコート)
付属品専用ポーチ
質量(g)52
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×61×167
フレーム色ライトグレー/グレー
材質(テンプル)ナイロン、ポリカーボネート
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
上下部にカバー、一体型側板付きで粉塵が入りにくい構造です。ANSI・EN規格品です。
用途グラインダー、花粉、ゲストグラス等
質量(g)34
寸法(幅W×高さH)(mm)147×44
レンズポリカーハードコート
広い視野で好評のVG-505Fシリーズのメガネタイプです。弾力性に富んだテンプルが、頭部に沿ってしっかり安定する、負担の少ない掛け心地です。無段階で調整可能です。テンプルが頭の後ろまで回って優しくホールドします。しなやかでタフなナイロン樹脂製テンプルを採用しました。ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
仕様マスク併用可、顔あたりソフト○、メガネ併用可
付属品専用ポーチ
トラスコ品番567-2525
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー、テンプル:ナイロン
長さ(mm)155
幅(mm)193
高さ(mm)84
レンズ色クリア
フレーム色グレー/ブラック
加工防傷、防曇
レンズ交換可
レンズ厚さ(mm)1.9
紫外線カット○
通気孔○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ