レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様通気孔付
トラスコ品番326-8071
形状ゴーグル型
質量(g)94
タイプメガネ併用可
機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)イソプロピレンラバー
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。
形状ゴーグル型
仕様メガネ併用可
材質フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し)
色透明
質量(g)84
アズワン品番8-5642-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32
仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。
TGK品番941-87-03-13
形状ゴーグル型
質量(g)83
フレーム軟質ビニール
機能くもり止め、耐薬品コート
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
ダブルレンズ(二重)曇り止めレンズです。
用途粉じん発生現場。
薬品、溶剤の取扱い。
粉体取扱い。
仕様通気孔付
機能曇り止めレンズ
形状ゴーグル型
材質(レンズ)外側レンズ:ペトロイド内側レンズ:セルロース(曇り止め加工)
レンズ防曇
トラスコ品番379-3745
質量(g)103
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
加工硬化処理
材質(フレーム)軟質ビニール
レンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.8
材質(バンド)織りゴム
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。メガネ・マスク併用可。
レンズポリカーボネート特殊ハードコート
仕様JIS規格外
形状ゴーグル型
質量(g)94
タイプメガネ併用可
フレーム軟質ビニール(フレームベンチレーションシステム)
フレーム色透明
機能耐溶剤レンズ、メガネ・マスク併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐有機溶剤用の為、塗料等・有機溶剤に対応し、シンナーで拭き取り可能です。
仕様オーバーグラス・一体成型
レンズ色薄黄色
材質(レンズ)ナイロン
質量(g)45
フレーム色クリア
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。
シンナーでの拭き取りが可能です。
メガネ併用可能です。
仕様耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコート
機能メガネ併用可能
形状一眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ・フレーム)ナイロン
トラスコ品番811-1387
質量(g)43
加工硬化処理
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
耐熱・耐薬品用フレームで、輻射熱180℃にも変化なし。
シンナー・ベンジン等有機溶剤も使用可能です。
隙間のできにくいアイカップ形状。
質量(g)40
フレーム耐熱耐薬品用特殊フレーム大型アイカップフレーム
レンズ種類:TBCR、レンズ交換可能
色(フレーム)ホワイト
規格JIS規格品
仕様防止機能:テンプルパタパタ防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×162×55
1個
¥4,990
税込¥5,489
7日以内出荷
有機溶剤対応保護めがね
レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型
仕様上下ひさしサイド付き
TGK品番941-87-03-31
質量(g)32
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリアミド
材質(レンズ)ポリアミド
アズワン品番1-6216-01
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適
形状二眼型
機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工
適合替レンズ:CS-77-SP
トラスコ品番231-5980
質量(g)32
材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチック
材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチック
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.2
質量(g)50
仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル
付属品専用ポーチ
トラスコ品番422-8731
形状一眼型
規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65
加工硬化処理
機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能
材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)スモークグレー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベンチレーター(換気口)なし。
顔との密着性が良いゴーグル。
調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。
顔にフィットするフレーム。
180°見渡せるパノラマレンズ。
ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
視力矯正めがねの上からかけられます。
アイピース・ヘッドバンド交換が可能。
メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口無、硬化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。
防曇処理
メガネ、マスク併用可
ゴムひさし付
用途塗装作業用
種別対浮遊・飛来粉じん
レンズミストレス(0.8mm)
仕様JIS規格外
付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具
トラスコ品番326-8063
形状ゴーグル型
質量(g)86
タイプメガネ併用可
レンズ色透明
フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)
フレーム色ブラック
機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。
用途塗装作業や化学工場などの作業に
材質ポリアミド(フレーム)
寸法(mm)【W×D×D】145×45×46
質量(g)32
紫外線遮断率(%)99.9
顔との密着性が良いゴーグル。
調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。
顔にフィットするフレーム。
180°見渡せるパノラマレンズ。
ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
視力矯正めがねの上からかけられます。
アイピース・ヘッドバンド交換が可能。
メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
光学性能に優れたレンズ。
スパッタの付着もほとんど無い。アイカップ形で粉じんの廻り込みも殆どない
用途精密組立作業・熱作業・一般粉じん作業・薬品・溶剤を使用する作業
材質レンズ:CRUV(素材CR-39)、フレーム:ナイロン
色ライトアンバー
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
密閉タイプです。顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。紛体の取扱い。
仕様●メガネ併用可否:○●レンズ交換:○●顔あたりソフト:○
トラスコ品番253-1372
長さ(mm)78
幅(mm)182
材質/仕上レンズ:セルロース、フレーム:ゴム、バンド:織りゴム
高さ(mm)92
質量(g)115
タイプ密閉タイプ
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
レンズ厚さ(mm)0.6
紫外線カット○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。
適合本体YG-700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強いレンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
トラスコ品番184-4596
材質フレーム:軟質ビニール
形状ゴーグル型
機能曇り止め
コーティングレンズ外:ハードコート
材質(レンズ)ポリカーボネート
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。
トラスコ品番408-9677
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴム
レンズ色クリア
フレーム色クリア
加工防傷・防曇加工
レンズ厚さ(mm)0.6
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
10個入りのお買い得パックです。小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。
トラスコ品番546-1899
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴム
レンズ色クリア
フレーム色クリア
加工防曇、防傷
レンズ厚さ(mm)0.6
紫外線カット○
1箱(10個)
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
メガネ・マスク併用可能です。
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
レンズ防曇
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8546
質量(g)112
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
革新的な視界を確保したゴグル。上下・左右が見渡せる大きなアイピース。X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。400nmまでの紫外線を、100%カットします。日本人の顔の形に合わせたデザインです。メタルフリーなので軽量です。LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
適合交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
耐溶剤性交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
ゴーグル型の安全保護メガネです。
メガネを付けたままでも装着可能です。
顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。
上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。
側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など
形状ゴーグル型
材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約69
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。
スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。
MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
仕様通気孔付
機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット
形状ゴグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズくもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め)
トラスコ品番434-9512
質量(g)132
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75
フレーム色クリア
加工硬化処理、防曇
材質(フレーム)軟質ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ステンレス×ナイロン
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能
形状ゴーグル型
型密閉型
レンズ両面防曇、両面硬化処理
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番324-3877
質量(g)92
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)コットン
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
めがねやゴーグルのくもり対策に最適。
視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。
ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。
一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。)
タイプスプレー
主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型のため、上下左右の視界を妨げません。
顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
形状ゴーグル型
仕様通気孔付
トラスコ品番422-8456
質量(g)37
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)145×51
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。 。[手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。
塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。
危険物の類別非危険物
塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
強力油脂洗浄剤。主に動植物系の油汚れに強く、厨房・台所等の油汚れ、焦げ付いた頑固な汚れも強力に落とす洗浄剤です。
アルカリ溶剤を配合しており、PH値(アルカリ度)が下がりにくく、洗浄力を長時間保つことが出来ます。
オレンジオイル配合で、ほのかなシトラスの香りがします。
環境ホルモンフリー
PRTR法非該当
用途グリスフィルター、換気扇、レンジフード、ガスレンジ等の油汚れの洗浄
使用場所厨房
液性アルカリ性
使用方法1.原液を汚れ面にスポンジで塗布するか、ハンドスプレーで吹き付けてから1~5分間放置。2.放置後、油汚れが浮いてきたらウエス等で拭きとる。3.洗剤分を十分に水で洗い流す。※作業をする際は保護メガネ・ゴム製手袋・ゴム製保護衣・保護マスクを着用して下さい。
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
優れた作業性、耐久性、高光沢。
溶剤臭が極めて少なく、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイビルドタイプ。
食品工場や機械工場等に適しています。また旧塗膜の上からでも、ほとんどの場合、プライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。
用途強い溶剤臭を嫌う一般工場、事務所。
耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。
防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。
旧塗膜面の塗替え。
使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスエポワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<撒く係><混ぜる係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12.5kg(3.33kg)、硬化剤2.5kg(0.67kg)をペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したらすぐ床にまく(約25m2)<撒く係>(5)短毛ローラーで塗り広げる<塗る係>
規格JIS K 5970
完全硬化時間(23℃)2日以上
塗布方法ハケ、短毛ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.5~0.8(15kgセットの場合)
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックスハイEプライマー
塗布面積(m2/セット)19~30(15kgセットの場合)
優れた作業性、耐久性、幅広い用途。
弱溶剤タイプで環境配慮型、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイソリッドタイプ。
食品工場や機械工場などに適しています。また旧塗膜の上からでもプライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。
用途耐摩耗性・耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。
防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。
旧塗膜面の塗替え。
セット内容主剤/12kg、硬化剤/3kg
使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスUワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<混ぜる係><撒く係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12kg、硬化剤3kgをペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したら床にまく(約30m2)<撒く係>(5)短毛ローラーでゆっくりひきながら塗り拡げる<塗る係>
規格JIS K 5970
完全硬化時間(23℃)2日以上
塗布方法ハケ、短毛ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回).4~0.6
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
適合下塗りボウジンテックスワイドシーラー、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスフィラー
塗布面積(m2/セット)25~38
優れた作業性、耐久性、高光沢。
溶剤臭が極めて少なく、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイビルドタイプ。
食品工場や機械工場等に適しています。また旧塗膜の上からでも、ほとんどの場合、プライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。
用途強い溶剤臭を嫌う一般工場、事務所。
耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。
防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。
旧塗膜面の塗替え。
使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスエポワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<撒く係><混ぜる係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12.5kg(3.33kg)、硬化剤2.5kg(0.67kg)をペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したらすぐ床にまく(約25m2)<撒く係>(5)短毛ローラーで塗り広げる<塗る係>
規格JIS K 5970
完全硬化時間(23℃)2日以上
塗布方法ハケ、短毛ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックスハイEプライマー
ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理
使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。
タイプチキソ性:強い
pH1>
比重1.24
含有量(%)硝酸:0
沸点(℃)100~
臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭
関連資料(0.76MB)
優れた作業性、耐久性、幅広い用途。
弱溶剤タイプで環境配慮型、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイソリッドタイプ。
食品工場や機械工場などに適しています。また旧塗膜の上からでもプライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。
用途耐摩耗性・耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。
防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。
旧塗膜面の塗替え。
使用場所屋内用
特性耐久
使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスUワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<混ぜる係><撒く係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12kg、硬化剤3kgをペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したら床にまく(約30m2)<撒く係>(5)短毛ローラーでゆっくりひきながら塗り拡げる<塗る係>
規格JIS K 5970
主な用途屋内床
完全硬化時間(23℃)2日以上
塗布方法ハケ、短毛ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回).4~0.6
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
適合下塗りボウジンテックスワイドシーラー、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスフィラー
塗布面積(m2/セット)25~38
1缶(3kg)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
■[害虫・防腐・防カビ作用がある] シロアリ・キクイムシなどの木材害虫に対して速やかに効き目を発揮し、防腐・防カビ剤としても優れた効果を示します。 ■[木材の奥までガード] 木材中への浸透性に優れ、木材の深部まで浸透し、強力な防御層を形成します。 ■[塗料・接着などにも影響しません] 塗膜を形成しないので、塗料、接着剤などにも影響しません。 ■[変色がありません] 木材表面を汚染することなく、処理後の変色がありません。
用途■[害虫防除] 白アリ・キクイムシなどの木材害虫の防除に。 ■[各種材料の保存処理] 建築材料 / 木工材料
木質材料 : 合板 / パーチクルボード 【使えないもの】以下の物には、移動させる・使わない等、本品がかからないようにして下さい。 また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは使用しないで下さい。 ■[水質を汚染する可能性] 井戸 / 養魚池 等 ※上記の場所に飛散、流入しないように注意して下さい。 ■[動植物の近く] 動物の入る木製の小屋や温室内部の木材には使用しないで下さい。 ■[付着・飛散をしないようにご注意を] 哺乳類、鳥類への毒性は弱いですが、 下記の場所に飛散しないように特に注意して下さい。 家畜 / 家きん類 / 野生動物 / 庭木 / 草花 ※動物へのエサなどにも付着・飛散等で混入しないように注意して下さい。 ■[着色したら困る物] フロア/ 壁紙 等 ■[着色タイプを使用してはいけない物] 処理した後、接着剤などを用いて表面に板、クロス等を貼り付けるような場合にも、着色タイプは使用しないで下さい。 ■[その他] 下記の物は薬液が かからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器 / 食品 / おもちゃ / 衣類 等 ■[木材以外] 木材以外に塗ったり、かけたりしないで下さい。 万一かかった場合は、中性洗剤で洗った後、十分に水洗いして下さい。 ※材質によっては変形、汚染します。 【ご使用方法】■[アリシスゴールドについて] アリシスゴールドは人畜に対して、毒性の低い薬剤ですが、より安全に使用するために、薬液を準備する時から処理作業時、処理後、保管に至るまで取扱いには細心の注意が必要です。 ■[使用条件・環境について]
使用者が薬液にふれないで済むように作業条件、作業環境を作るようにして下さい。 ※不慣れな方は布に染み込ませてパットする方法を採用し、薬剤の飛散、吸入防止に心掛けて下さい。 ■[服装について] 使用の際は必ず保護マスク、薬液を通さない手袋、眼鏡(またはゴーグル)などの保護具を着用し、薬液を吸い込んだり、浴びないように十分ご注意して下さい。 ※薬液が直接皮膚に触れたり目に入ったりしないように、特に注意して下さい。 ■[使用後は] 作業後に必ず顔、手足などの皮膚の露出部を石鹸でよく洗い、うがい洗顔をして下さい。また、シャワーなどで体、毛先を洗ってください。 ※手や口周りに薬液をつけたまま喫煙、食事、用便などしないで、石けんでよく洗ってください。 ※衣類に付いた場合は、通常の方法でつけ洗いして下さい 。 ■[換気について] 有機溶剤が含まれておりますので、長時間臭いを嗅ぐと、頭痛・めまい・吐き気などを起こす事があります。風通しを良くして作業してください。
特性撥水
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
乾燥時間約4~6日
危険物の性状非水溶性
■ターマイトキラースペシャルは人畜に対して毒性の低い薬剤ですが、より安全に使用するために、薬剤を準備する時から、処理作業時、処理後、保管に至るまで取扱いには細心の注意が肝要です。 ■[シロアリに優れた防除効果] シロアリに対して優れた防除効果を発揮します。 ■[公害の少ない保存剤] 人畜に対する毒性が低く、公害の少ない保存剤としてご利用頂けます。 ■[シロアリ以外の害虫にも効果あり] 下記の床下不快害虫に対して同時防除が出来ます。 クロアリ / ゲジ / ワラジムシ / ダンゴムシ ■[効果長続き] 特殊加工に付き、効果が長続きします。 ■[使用がカンタン] 原粒のまま使用でき、手間がかからず、手軽に使用できます。 ■[衛生的] 薬剤の飛散がなく、衛生的です。 ■[粒を区別しやすい] 粒剤自体着色してありますので、処理土壌は容易に区別できます。
用途■[害虫の防除効果] 該当:シロアリ / 床下不快害虫(クロアリ / ゲジ / ワラジムシ / ダンゴムシ 等) ■[使用可能場所] 床下土壌:建築基礎内 / 束石周辺 / 地下ケーブル 【使えないもの】以下の物には、移動する・使わない等、本品がかからないようにして下さい。 また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 ■[環境に影響を及ぼさない為] 魚を飼っている場所(水槽・ 池・井戸・河川・湖沼・窯業所) / 蚕 / ミツバチ の近く ※上記の場所に飛散、流入しないように注意して下さい。 ■[火気のある場所]
火気のあるところでは使用しないで下さい。 ■[基礎の外周] 土壌処理は原則的に基礎の外周には行わないで下さい。 ■[その他] 下記の物は薬液が かからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器 / 食品 / おもちゃ / 衣類 / ペット / 飼料 / 庭木 / 草花 等 【ご使用方法】ターマイトキラースペシャルは人畜に対して毒性の低い薬剤ですが、より安全にご使用頂く為、薬剤を準備する時から処理作業時、処理後、保管に至るまで取扱いには細心の注意が肝要です。 ■[服装について] 使用者が薬液にふれないで済むように作業条件、作業環境を作るようにして下さい。使用の際は必ず下記の保護用具を着用し手下さい。 1.保護マスク / 2.手袋(油液を通さない) / 3.保護眼鏡(ゴーグル等) 薬液を吸い込んだり、浴びたりしないように十分にご注意ください。 ■[作業中は] 喫煙や飲食をしないで下さい。 作業中、使用後にトイレに行く際は、手や顔を良く洗って行ってください。 ■[使用後は]
作業後に必ず顔、手足などの皮膚の露出部を石鹸でよく洗い、うがい洗顔をして下さい。 また、シャワーなどで体、毛先を洗ってください。 ※手や口周りに薬液をつけたまま喫煙、食事、用便などしないで、石けんでよく洗ってください。 ※作業着は、他の物と区別して洗濯し、保護具も洗剤で良く洗ってください。 ■[換気について] 有機溶剤が含まれておりますので、長時間臭いをかぐと、頭痛・めまい・吐き気などを起こす事があります。風通しを良くして作業して下さい。 ■[こぼれた場合] こぼれた場合は、はきとって再度床下に処理して下さい。 ■[スプレー処理について] スプレー処理をする場合は、安全な作業環境を作る為、低圧散布など飛散防止を心がけて下さい。
特性防虫
使用方法床下土壌にそのまま散布
タイプ粒剤
主な用途床
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
■[木材の保存剤] 木材を末永く使用して頂く為の『総合木材保存剤』です ■[木材の奥までガード] 木材中の浸透性に優れ、効力を長く持続します。 ■[安全性を配慮した 非有機リン系 を使用] 有効成分は安全性に配慮した非有機リン系を使用しています。 ■[塗装等に影響なし] 塗膜を形成せず、塗装や接着に影響を及ぼしません。
用途[木材の保存]
建築材料/家屋建材など使用場所:デッキ/フェンス/エクステリアなど
【使えないもの】
以下の物には、移動する・使わない等、本品がかからないようにして下さい。また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。
[火気厳禁]
下記のあるところでは使用しないで下さい。
[水質を汚染する可能性]
井戸/養魚池等
※上記の場所に飛散、流入しないように注意して下さい。
[その他]
下記の物は薬液がかからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。
食器/食品/おもちゃ/衣類/おもちゃ/ペット/飼料/庭木/草花/等
[換気が不十分な場所]
既設家屋の場合、換気が不十分になる場所には使用しないで下さい。
[使用後の容器について]
使用後の容器はむやみに放置せず、他の目的に使用しないで下さい。
【ご使用方法】
[塗装前に1]
塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビを取って下さい。ペンキ、ニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に取り除いて下さい。
[塗装前に2]
容器のふたを開ける前に、十分振り動かしてよく混ぜ、中身を均一にして下さい。薄めず原液のまま使用し、小分けする容器は、他の目的で使用しないものを用いて下さい。
[塗装前に3]
木材表面に1m2当り300ml程度処理して下さい。
※処理回数は2回が標準です。2回目は5時間以上経ってから処理してください。
また、木材によって吸収量には差があります。
[服装について]
使用の際は保護マスク、保護メガネ、手袋(油を通さないもの)を着用し、薬液を吸込んだり、浴びたりしないように十分注意してください。
[作業環境について]
有機溶剤が含まれておりますので、長時間臭いをかぐと、頭痛・めまい。吐き気などを起こす事があります。風通しをよくして作業してください。
[中断する際は]
作業を中断する際は、刷毛が乾かないように薬剤に浸してください。
[使用後は]
使用後はあたま、手足など露出した部分を石鹸で良く洗い、うがいをして下さい。また作業着は洗濯して下さい。
[用具の処理は]
使い終えた刷毛や用具は、まず新聞紙などで拭き取り、その後ペイントうすめ液で洗ってください。
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
乾燥時間約4~6日
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ