209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ウベックス保護メガネ用オプション品です。
ブラック トラスコ品番819-0825 全長(mm)68.5 質量(g)4
1個
749 税込824
当日出荷

トラップスが突起物等に引掛かった場合には、中央のジョイント部が外れる安全設計。
トラスコ品番308-6348 長さ(mm)420 質量(g)6.6 タイプトラップス分割タイプ
1組
449 税込494
当日出荷

メガネの置き忘れや、作業中の落下防止に最適です。メタル、プラ枠兼用です。ストラップの中間で脱着可能です。
用途安全メガネ用落下防止ストラップ。
1個
399 税込439
当日出荷


トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。 テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。
ブラック TGK品番941-87-03-52 品名トラップス B
1個
549 税込604
当日出荷


1個
889 税込978
欠品中

保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
ブラック TGK品番941-87-03-53 品名メガネバンド タイプベルクロテープ式
1個
779 税込857
当日出荷

1本
559 税込615
当日出荷

機械などにトラップスが巻き込まれても安全に分離します。
長さ(mm)600 質量(g)7 材質ポリエステル タイプトラップス分割タイプ
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック
1,598 税込1,758
当日出荷


長さ調節付きです。メタルフリーです。
トラスコ品番819-0826 長さ(mm)250~480 材質/仕上POM(ポリアセタール)、合成ゴム織り込み布 質量(g)11 タイプウベックス フィオスCB用のヘッドバンドです。/保護メガネをしっかりキープして様々な角度で作業してもずれません。
1個
969 税込1,066
当日出荷

二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
レンズ色クリア 仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。 トラスコ品番827-9787 材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル) 形状二眼型 質量(g)30 規格EN 規格認定 加工硬化処理 レンズ防曇 機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カット アズワン品番64-8899-32
1個
679 税込747
当日出荷

安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型 モノタロウ 動画あり
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。 フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm) 鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。 防曇(曇り止め)加工。 レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状二眼型 機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止 質量(g)29 レンズ色クリア(透明) フレーム色 レンズ防曇処理&硬化処理 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
399 税込439
当日出荷

水に強く、ノンアレルギーで伸縮性のあるシリコン素材のカラフルなメガネチェーンです。
材質シリコン チェーン長(mm)540
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様GP-88M用ストラップ トラスコ品番855-7238 適合機種GP-88M 質量(g)10 品名ストラップ 2018年トラスコ掲載ページ6 0079
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

小さめサイズで女性・子供向き。 二眼式、軽量。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN 規格認定 形状二眼型 サイズ小さめ 加工硬化処理 レンズ防曇 機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット 材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は首周りに合うように簡単調整が可能です。またスライドして使用するグリップスのシリーズと相性がよく、サングラスや眼鏡、セーフティアイウェアに装着可能です。定格荷重で使用可能です。高品質なPUで加工されたワイヤーストラップ付属です。長さを自在に調整できます。
用途保護メガネの落下防止に 長さ(mm)【閉じた長さ】230 耐荷重(N)0.980665 最大荷重(kg)0.22
1個(1個)
1,698 税込1,868
欠品中

薄暗い場所でもコントラストがくっきり見えるので検査作業などにおすすめ。 上部、両サイドのひさしで飛来物をシャットアウト。 ツル先端部にはストラップ取り付け可能な穴付き。
用途飛来物等から眼を守る作業用として 仕様メガネ併用可 レンズ色イエロー 材質ポリカーボネート 質量(g)約38
1個
349 税込384
当日出荷


透明のやわらかいフレームが顔に心地よくフィットし、かつ足元がよく見えるオートクレーブ対応ゴーグルです。独自の超防曇、耐傷プラチナコーティングによりオートクレーブ後も曇り止め効果が長続きします。無気孔タイプのゴーグルでメガネ併用可能です。
材質(フレーム)TPR 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番65-1921-26 材質(ストラップ)シリコン+PC(バックル)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上! 耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。 正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。 眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。 通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。 PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。 デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。 仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線 材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロン タイプ一眼型 レンズ色クリア アズワン品番64-3725-56
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。顔全体を覆うように設計したノーズパッドはフィット感の向上だけでなく、ショックアブソーバー効果で衝撃を最小限に抑えます。レンズは度付き対応可能です。両サイドのビューエアーホールにより視野が広がり、曇り止め効果も向上させ、アグレッシブな動きが可能となります。ストラップ内側にシリコンプリントを施すことでしっかりと髪に留まり、滑りにくくズレ落ち防止になります。ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
用途激しい動きなどに。眼への異物侵入防止に。 セット内容ファイバーバッグ 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90) 質量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ6 0080
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷

180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上! 耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。 正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。 眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。 通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。 PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。 デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。 仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線 材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロン タイプ一眼型 レンズ色スモーク アズワン品番64-3725-57
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

上下4か所のベンチレーターで曇りを逃し快適使用。 耐衝撃性の高いポリカーボネート製黒透明レンズ、ゴーグル型安全メガネ。 正面・側面からの液体、固体、飛来物防止対策に。 PVCフレームと、調整できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく快適着用。 眼鏡をかけたままでもご使用いただけます。 上下の4か所にベンチレーターがあり、曇を逃して作業性UP。 鼻のあたりを和らげるノーズパット。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。 材質ポリカーボネート タイプ一眼型 レンズ色クリア アズワン品番64-3725-54
1個
729 税込802
6日以内出荷

デザイン性の高いスタイリッシュな外観ながら、キズに強く高耐紫外線性。 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズゴーグル。 サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に。 調節できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく、TPEフレームで長時間の着用でも快適性が持続。 通気口+防曇加工で曇りにくく、広視野ワイドビュー設計。 柔らかなTPEフレームで鼻部のあたりも優しく快適なつけ心地。 デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観。 キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。 仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線 材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】TPE タイプ一眼型 レンズ色クリア アズワン品番64-3725-55
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

布ゴム製ストラップ(調整可能)。 ストラップを付属のテンプルに取替可能。 ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。 ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
機能99%UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800EA-5 寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70 質量(g)29 レンズ色クリアー 材質(フレーム)プラスチック ストラップ幅(mm)16
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

耐薬品性、耐熱性に優れ、人体に無害なシリコン素材です。(静電気、パーティクル、アレルギーフリー)。滅菌(高圧蒸気滅菌)は121℃で20分可能です。スーパー防曇コーティングにより、優れた防曇効果(従来の防曇性能の2・3倍)を発揮します。拡張された視野角と強化されたフレーム構造により、顔へのフィット感に優れながら安定性を高めています。スムーズで柔軟性のある幅広ストラップを採用し、快適な掛け心地を実現しています。レンズ厚:0.8mm
トラスコ品番257-7426 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:シリコン 幅(mm)170 タイプ顔あたりソフト レンズ色クリア フレーム色クリア レンズ厚さ(mm)0.8 紫外線カット 特性防曇加工
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ エスコ品番EA800EA-21 寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

透明のフレームは、光を遮断しないので明るい視界が得られ、足元も見やすく踏み外し防止にもなります。ゆがみの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。眼鏡を着用したままの装着が可能です。
用途感染症対策に。クリーンルームに。 仕様顔あたりソフト:○ トラスコ品番373-4973 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)、ストラップ:ポリエステル 長さ(mm)80 幅(mm)170 高さ(mm)75 レンズ色クリア 適合規格JIS フレーム色クリア 加工防曇加工:○、防傷加工:○ レンズ交換:× 紫外線防御率(%)0.999 コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング 色(バンド)黒白 レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット0.999 通気孔なし 併用可能製品メガネ:〇、マスク:◎
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CX-4 寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60 レンズ色クリアー バンド幅(mm)25 材質(ストラップ)布ゴム(調整可能) バンド長(mm)320~570
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

メガネバンドは、保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。 ベルクロテープ式で調節ができます。
ブラック
1本
779 税込857
6日以内出荷

トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。 テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。
ブラック
1本
559 税込615
3日以内出荷

メッシュタイプで通気性抜群 曇らない!。便利なストラップホール付き!。ラウンド形状でしっかりフィット
用途刈払作業。刈込作業 仕様サングラスタイプ 質量(g)55
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。マジックテープ式のストラップは伸縮に加え、長さ調節や取り外しが簡単にできます。ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
用途激しい動きなどに。眼への異物侵入防止に。 セット内容ファイバーバッグ 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90) 質量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ6 0079
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量コンパクトゴーグルです。 ラバー素材のフレームが顔に密着します。 EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。 防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。 仕様防曇・耐傷性 形状ゴーグル型 規格AS/NZS規格品 レンズ色クリア 加工防傷:○ 調整範囲(mm)ストラップ:15 コーティング防曇・防傷 テンプル色グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します。眼鏡併用可能
仕様レンズ交換不可、防傷加工あり、顔あたりソフト、メガネ併用可、防傷加工あり、防曇加工あり トラスコ品番530-0156 材質レンズ:ポリカーボネート ストラップ:ナイロン フレーム:PP+TPR、ストラップ:ナイロン、フレーム:PP+TPR レンズ色スモーク コーティングプラチナコーティング 色(バンド)青黒 レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット99.90% 通気孔
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷