3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。
フレーム角度が調節可能。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
レンズ色スモーク
仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
形状二眼型
機能ノースブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1)
仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)28
機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ
エスコ品番EA800AR-90
寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60
質量(g)19
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
傷付防止加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
形状2眼型
機能レンズ交換可、上下ひさし付、つる角度調節可
質量(g)36
規格JIS T8147
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×65×154
フレーム色クリア
材質(フレーム)ナイロン
テンプル色スモーク
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(テンプル)ナイロン
関連キーワード