高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
軽量(23g)モデルです。
目元全体をカバーできます。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量
トラスコ品番207-1865
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、ABS樹脂
質量(g)23
レンズ色クリア
フレーム色半透明ピンク
加工防曇:○/防傷:〇
コーティングsv excellence
テンプル色半透明ピンク
材質(レンズ)ポリカーボネート、ABS樹脂
レンズ厚さ(mm)1.9
アズワン品番64-8393-50
紫外線カット○
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)24
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)0.9
保護率(%)青色光線保護率:0.06
紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)対応
白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
形スペクタクル形
質量(g)26
規格EN166
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。
仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可
レンズ色クリア
質量(g)27
規格JIS規格品(T8147)
レンズ厚さ(mm)2.2
女性や小顔の方にお勧めのサイズです。
スタイリッシュかつフィット性に優れたデザインです。
材質レンズ・フレーム/ポリカーボネート、ノーズパッド/TPR
寸法(mm)160×135
質量(g)26.5
規格ANSI Z87.1準拠
アズワン品番4-3785-01
UV材(%)99.9
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
用途組立ライン検査・検品用に。
トラスコ品番338-8370
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン・ポリウレタン
長さ(mm)80
幅(mm)155
高さ(mm)54
レンズ色クリア
機能防曇
コーティングETC
テンプル色ペールピンク
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
特性防曇加工
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)くもり止めレンズ
幅(mm)146
高さ(mm)47
質量(g)28
レンズ形状両面曇り止め
コーティング高性能曇り止めコート
レンズ厚さ(mm)2.3
働く女性・小顔の方にジャストフィット!
ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型
材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)
質量(g)25
適合規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156
材質(フレーム)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
わずか18gの最軽量タイプです。スポーツタイプで金具不使用です。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。メタルフリーです。
用途組立ライン検査・検品用に。
トラスコ品番338-8368
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、 熱可塑性エラストマー
長さ(mm)97
幅(mm)146
高さ(mm)46
レンズ色クリア
機能防曇
コーティングETC
テンプル色ペールピンク
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット○
特性防曇加工
鼻あて○
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
顔を広範囲に保護するフェイスシールドです。
シールドは別売でフレームのみになります。
頭部の形に合わせたフィットアーム機能により長時間の着用でも疲れにくく、締め付けによる頭の痛さが軽減されます。
シールドは簡単に取り換えできる交換式で、いつも清潔に使用できます。
顔のサイズに合わせて、アームが3段階で調整でき、メガネとの併用も可能です。
可動アームにより、シールドの跳ね上げが可能です。
軽量でズレにくいです。
用途院内での感染対策
仕様アルコール消毒対応・沸騰水消毒(100℃)対応
材質ポリプロピレン
質量(g)約27(フルフェイスシールド装着時)
機能防曇
材質(フレーム)ポリプロピレン
材質(レンズ)トリアセチルセルロース
商品タイプ本体のみ
カラフルなつるでやさしいイメージ。
女性にも大人気です。
軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。
やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。
耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。
紫外線(UV)を99.9%以上カットします。
レンズは防曇加工されています。
レンズクリア防曇
本体質量(g)約25
適合規格ANSI Z87.1(米国国家規格協会)
材質(レンズ)ポリカーボネート
女性や顔の小さな方に適した、コンパクトサイズの保護メガネです。クリア系の明るいカラーで顔なじみも◎
仕様ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番410-8592
材質レンズ:トリアセテート(TAC)、フレーム:硬質ナイロン
長さ(mm)mm
形状2眼型
幅(mm)mm
高さ(mm)44
レンズ色クリア
フレーム色クリアピンク
加工防曇
テンプル色クリアピンク
レンズ厚さ(mm)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
くもり止め加工で視界スッキリ
レンズは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用
重量30.5gの超軽量設計
つるの肌接触部に柔らかいエラストマー樹脂を採用
レンズの表面にはUVカット処理、紫外線を99.9%カット
仕様JIS規格品、UVカット、くもり止め加工レンズ
材質つる/ナイロン+エラストマー(肌接触部)、レンズ/ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)
幅(mm)145
高さ(mm)45
加工防曇加工:◎、防傷加工:○
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット0.999
併用可能製品メガネ:×、マスク:◎
鼻あて○
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
超防曇・防傷プラチナコーティング。マスクの上からでも白く曇らず視界を確保できます。フィッティングが大変よく長時間の着用も苦になりません。別売りのガスケットを装着しても、ズレにくく密着度が上がります
仕様【ノーズパッド】有【レンズタイプ】二眼
長さ(mm)66
幅(mm)145
高さ(mm)45
奥行(mm)66
機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎
コーティング超防曇プラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)2.2
UV遮蔽率(%)99.9
小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。
顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。
テンプルは上下に調節が可能です。
柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
セット内容専用ポーチ
幅(mm)183
高さ(mm)58
質量(g)48
規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2.2
学校プールやスイミングクラブでの使用をオススメします。
材質ベルト:シリコン
タイプ子供用
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-TPVP。世界初のカーボンニュートラルゴーグル。透過率:CAT.2。タイプ:8K TOP。色[カラー]:ピンク/ホワイト。型番:14960。レンズカラー:パープルマルチレイヤ―。ストラップカラー:ピンク/ホワイト
色ピンク/ホワイト
タイプ8K TOP
レンズ色パープルマルチレイヤ―
型番14960
可視光線透過率(%)CAT.2
ストラップ色ピンク/ホワイト
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
Puravida ゴーグルは、これまでの経験をもとに、極限の状況でもユーザーに優れた視界を確保します。
タイプPURAVIDA
型番14970
メーカー名:アリート。メーカー品番:14001-VVP。レース特化した新基準定義する オフロードゴーグル。販売備考:最高の曇り止め加工/メガネに快適にフィット (OTG)/ミディアムフィット/LexanR のクリアレンズ (コード:12961-SCCH)/3層フェイスフォーム。タイプ:ADRENALINE POWER。色[カラー]:フレーム:パープルピンク/ストラップ:パープルピンク。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:パープルピンク/ストラップ:パープルピンク
タイプADRENALINE POWER、本体のみ
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業
トラスコ品番812-1975
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー
質量(g)95
レンズ色ピンク
適合波長(nm)750-800-850
レンズ厚さ(mm)約2.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
5才から12才用のゴーグルです。目に有害な紫外線をカットしますので屋外の使用でもやさしく目を守ります。くもり止め加工を施していますので、よりクリアーな視界が確保でき、快適なスイミングが楽しめます。レンズ素材にはプラスティックの中でも最も耐衝撃性の高いポリカーボネイトを採用してます。目元の形状に合わせた3D設計のクッションで、顔に当たる面積をアップしてます。痛みも少なく、ゴーグルの装着跡が残りにくくなってます。やわらかいシリコンでフィット感も抜群です!長さ調節しやすい設計の鼻ベルトです。スイムキャップをかぶってもしっかりと装着できて、上下でしっかりとフィットします。海やプール、スイミングにもおすすめです♪
タイプ子供用
機能くもり止め
スワロフスキー+ボヘミアンガラスチェーン 長さ60CM
幅(mm)55
高さ(mm)255
奥行(mm)15
1本
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
プラスチック 長さ73CM
幅(mm)55
高さ(mm)255
奥行(mm)15
1本
¥569
税込¥626
3日以内出荷
真鍮/スプレー焼付 長さ74CM
幅(mm)55
高さ(mm)255
奥行(mm)15
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
圧迫感が少なく、疲れにくいゴーグルです。くもり止め加工。
材質シリコン採用(クッション・ベルト)
適合年齢(歳)13~成人
ゆったりタイプ+ミラーコート。屋内でも屋外でも、爽快なつけ心地。くもり止め加工。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
材質シリコン採用(クッション・ベルト)
適合年齢(歳)13~成人
つけて安心!ベルトとクッションを抗菌加工した子ども用ゴーグル。くもり止め加工。抗菌加工。
材質シリコン採用(クッション・ベルト)
適合年齢(歳)5~12
6才から15才位の子供用ゴーグルです。目に有害な紫外線をカットしますので屋外の使用でもやさしく目を守ります。クッションとベルトはシリコンを採用していますので、肌にやさしく、耐久性、耐候性に優れています。レンズ素材にはプラスティックの中でも最も耐衝撃性の高いポリカーボネイトを採用してます。海やプール、スイミングにもおすすめです。男の子、女の子、ユニセックスでお使いいただけます。自分用に。プレゼント・ギフト・贈り物にも。
材質レンズ:ポリカーボネイト、バックル:ポリカーボネイト、鼻ベルト:ウレタン、クッション:シリコン、ベルト:シリコン
タイプ子供用
適合年齢(歳)6-15
小学生対象の子供用ゴーグルです。目に有害な紫外線をカットしますので屋外の使用でもやさしく目を守ります。クッションとベルトはシリコンを採用していますので、肌にやさしく、耐久性、耐候性に優れています。レンズ素材にはプラスティックの中でも最も耐衝撃性の高いポリカーボネイトを採用してます。海やプール、スイミングにもおすすめです。クッション・ベルトとも、シリコンを使用しています。柔らかいフィット感を実現。男の子、女の子、ユニセックスでお使いいただけます。
材質レンズ:ポリカーボネイト、バックル:ポリカーボネイト、鼻ベルト:ウレタン、クッション:シリコン、ベルト:シリコン
タイプ子供用
機能ミラーコート
適合年齢(歳)小学生
対象年齢:6~15歳。ソフトケース入、UVカット仕様、シリコンベルト
材質レンズ:ポリカーボネイト、ベルト:シリコン
色スモーク、ブルー、ピンク各1点
1セット(3個)
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
LION SIN スペアレンズ。L-LI SIN-0709 PI/SL。交換パーツ(対応モデル:LION SIN)。エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル。製品特長。シルバーミラー×ライトピンク。ライトピンクベースのレンズは明るく感じ、コントラストも高くなるため晴天~曇天~夕暮れなど、光量が少ない状況にも幅広く対応するレンズカラーです。ランニングや自転車、スキーなどにも最適なレンズカラーです。
レンズ色0709/シルバーミラー×ライトピンク
レンズ形状【カーブ】8
レンズPETROID LENS、ミラーコート
対応LION SIN
可視光線透過率(%)36
材質(レンズ)ポリカーボネート
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
SPRINGBOK スペアレンズ。L-SPB-4417 ROP。交換パーツ(対応モデル:SPRINGBOK)。流麗なデザインのオールラウンドスポーツモデル。製品特長。シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)。安全な走行のため、路面の状況を把握しやすくするレンズ。くっきりと見えやすくするだけでなく、トンネルや日陰といった光量の急激な変化にも対応。舗装路・オフロード問わずに効果を発揮する。
付属品取扱説明書
レンズ色4417/シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)
レンズ形状【カーブ】8
レンズULTRA LENS、PETROID LENS、両面クラリテックスコート、ミラーコート、裏面マルチコート
対応SPRINGBOK
可視光線透過率(%)32
材質(レンズ)ポリカーボネート
対象大人用
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
STRIX D.A. スペアレンズ。L-STX DA-4417 ROP。交換パーツ(対応モデル:STRIX D.A.)。スタートからゴールまで…。ストレスフリーの一日をともに過ごすためのスポーツモデル。製品特長。シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)。安全な走行のため、路面の状況を把握しやすくするレンズ。くっきりと見えやすくするだけでなく、トンネルや日陰といった光量の急激な変化にも対応。舗装路・オフロード問わずに効果を発揮する。
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
LION SIN スペアレンズ。L-LI SIN-4417 ROP。交換パーツ(対応モデル:LION SIN)。エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル。製品特長。シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)。安全な走行のため、路面の状況を把握しやすくするレンズ。くっきりと見えやすくするだけでなく、トンネルや日陰といった光量の急激な変化にも対応。舗装路・オフロードを問わずに効果を発揮する。
レンズ色4417/シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)
レンズ形状【カーブ】8
レンズULTRA LENS、PETROID LENS、両面クラリテックスコート、ミラーコート、裏面マルチコート
対応LION SIN
可視光線透過率(%)32
材質(レンズ)ポリカーボネート
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
シリコンを使用しています
材質クッション:シリコン、ベルト:シリコン くもり止め付
タイプジュニア用
関連キーワード
1
2
次へ