オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途溶接作業時に。
レンズ色オレンジ
トラスコ品番831-5266
質量(g)40300
適合波長(nm)190~534(OD値6.5)、850~1070(OD値5)、910~1070(OD値6)
機能防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上
材質(フレーム)TR
可視光線透過率(%)35
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ6 0055
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
付属品専用ケース・クリーナークロス
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
形状二眼型
型式YL-780
タイプレーザー光完全吸収タイプ
レンズPET・AF
機能曇り止め、眼鏡併用可
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様ツル調整
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
規格適合品:EN166、EN170
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
特性防傷加工
多波長兼用タイプ。
顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。
視野の広い一体成型ワイド球面レンズです。
メガネの上から併用可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。
形状ゴーグル型
レンズ色アンバー
質量(g)92
規格CE
レンズの呼称ヤグ2
光学濃度(OD)266-355/OD10< 532/OD4< 1064/OD6<
適合波長(nm)266-355、532、1064
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92
材質(フレーム)PP+エラストマー
可視光線透過率(%)40
材質(レンズ)ポリカーボネート
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
適合レンズの上下調整可能域:2cm、レンズの前後調整可能域:2cm
質量(g)27
本体寸法(mm)56×146
機能レンズ角度調節可、メガネの上からの着用:可
材質(レンズ)ポリカーボネイト・ハードコート加工/(3H)
レンズ厚さ(mm)2.2
関連キーワード