レンズの外側は防傷加工、内側は防曇加工をしています。
ノーズパッド付きで、フィット感に優れています。
レンズとフレームの間に隙間があり、通気性が高いです。
仕様外側:防傷加工、内側:防曇加工、鼻パッド付
材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)・ナイロン、ノーズクリップ/TPE(熱可塑性エラストマー)
形状二眼型
質量(g)31
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)99
紫外線波長(nm)380
アズワン品番3-302-11
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
仕様【防傷加工】○、【UVカット】○、【ノーズパッド】○、ANSI規格品(Z87.1)
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番819-9550
質量(g)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×156×140
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)
形スペクタクル形
質量(g)29
タイプめがねタイプ
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
両サイドから目を守ります。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能
トラスコ品番365-8341
形状一眼型
質量(g)29
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.6
調整機能長さ調整可
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
傷と曇りが付きにくいJIS規格品保護メガネ。広くクリアな視界で衝撃にも強く、JIS合格の確かな品質。
用途飛来物や粉塵からの目の保護
形状一眼型
機能傷付防止、防曇加工
材質レンズ・ポリカーボネート、トリム・エラストマー
規格JIS T8147合格
標準質量(g)43
メーカー商品コード7020279
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)23
タイプマスク併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2
金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)
形スペクタクル形
質量(g)24
タイプガスケットタイプ
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メタルフレームの保護めがねです。ソフトノーズパットは調節可能です。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバー
テンプル色ガンメタリック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット〇
鼻あて〇
透明なレンズの傷保護用メガネ。耳あての長さと角度を調整可能。 EN 166、ANSI Z87 +の要件に適合。
色クリアー
1本
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状一眼型
機能防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色ブルー/黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm)
鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状二眼型
機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番207-8935
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート
質量(g)22
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色クリア/オレンジ
アズワン品番64-8694-87
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
形状1眼型
質量(g)52
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169
テンプル色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テンプル)ポリカーボネート
材質(トリム)エラストマー
再生紙使用マーク適合
超軽量で快適な掛け心地です。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)21
材質フレーム:ポリカーボネート、TPE
テンプル色ガンメタ
フレーム色黒
コーティング防曇・防傷
加工防曇:○、防傷:○
鼻あて○
紫外線カット99.99%
形状一眼型
スタイリッシュでベーシックな保護メガネ。
鼻あて、フレーム部が柔らかいため、長時間の装着も快適。
視界に入るすべての色が透明のため180度視界を確保
形状一眼型
仕様防曇加工、防傷加工
材質ポリカーボネート(一部ゴム)
レンズ色クリア
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般的なメガネの上からでも装着できます。
つるの角度と長さを調整できます。
材質フレーム/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート
質量(g)43
紫外線遮断率(%)99.99(UVC~380nm)
アズワン品番4-5143-01
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
形状二眼型
レンズ色クリア
フレーム色赤×黒
機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
つるの長さと角度調整可能、更にソフトパッドテクノロジーで長時間の装着でも耳に負担が掛かりません。 スポーティなデザインと確かな機能性で欧州企業にも広く採用されています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
形スペクタクル形
質量(g)30
タイプめがねタイプ
規格EN166
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。
調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
形状二眼型
仕様紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング
規格ANSI規格品(Z87.1)
材質ポリカーボネート
質量(g)23
レンズ厚さ(mm)2
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
質量(g)80
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
形状一眼型
質量(g)32
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.75
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)
トラスコ品番819-0812
形状ゴーグル型
質量(g)80
タイプ密閉タイプ
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色グレー
機能耐衝撃性、曇り止め
テンプル色グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
アズワン品番64-4818-69
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1)
仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)28
機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
トラスコ品番379-3702
形状一眼型
質量(g)49
加工硬化処理
機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
アズワン品番6-8010-04
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。
めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
形スペクタクル形
質量(g)37
タイプオーバーグラス
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。
切削作業。
グラインダー取扱。
機械取扱作業。
刈払作業。
消防作業。
仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート
トラスコ品番859-0104
材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル
質量(g)88
タイプ密閉タイプ
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工硬化処理
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂
レンズ厚さ(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可
機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ
形状ゴーグル型
材質(レンズ)セルロースアセテート
トラスコ品番422-8804
質量(g)138
規格EN166規格品
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質PVC
レンズ厚さ(mm)1
材質(バンド)合成ゴム織り込み布
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。
ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○
トラスコ品番207-2775
セット内容収納袋
形状二眼型
幅(mm)142
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂
質量(g)26
レンズ色クリア
テンプル色クリア/ブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8689-89
紫外線カット○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能
材質(クッションバー)エラストマー
質量(g)49
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)約2
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm)
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート)
トラスコ品番416-2536
質量(g)112
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型
機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。
材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート
質量(g)約110
規格EN 規格認定
適合規格EN166
加工硬化処理
アズワン品番8-5021-02
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
左右が見えやすいワイドタイプです。
形状ゴーグル型
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能
トラスコ品番488-9771
質量(g)110
タイプ密閉
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色透明グレー
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア
質量(g)84
仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換
形状ゴーグル型
機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能
材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
トラスコ品番207-2774
セット内容収納袋
幅(mm)142
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)18
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
テンプル色クリア/ブルー
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8689-88
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量
レンズ色クリア
材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)
形スペクタクル形
質量(g)20
タイプサイドシールドタイプ
規格ANSI Z87.1
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可
質量(g)95
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
材質(バンド)布・ゴム混紡
形状ゴーグル型
機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
透明のやわらかいフレームが顔に心地よくフィットし、かつ足元がよく見えるオートクレーブ対応ゴーグルです。独自の超防曇、耐傷プラチナコーティングによりオートクレーブ後も曇り止め効果が長続きします。無気孔タイプのゴーグルでメガネ併用可能です。
材質(フレーム)TPR
材質(レンズ)ポリカーボネート
アズワン品番65-1921-26
材質(ストラップ)シリコン+PC(バックル)
関連資料(0.85MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ