6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。メガネ・マスク併用可。
レンズポリカーボネート特殊ハードコート 仕様JIS規格外 形状ゴーグル型 質量(g)94 タイプメガネ併用可 フレーム軟質ビニール(フレームベンチレーションシステム) フレーム色透明 機能耐溶剤レンズ、メガネ・マスク併用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付
用途塗装作業用 種別対浮遊・飛来粉じん レンズミストレス(0.8mm) 仕様JIS規格外 付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具 トラスコ品番326-8063 形状ゴーグル型 質量(g)86 タイプメガネ併用可 レンズ色透明 フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付) フレーム色ブラック 機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様通気孔付 トラスコ品番326-8071 形状ゴーグル型 質量(g)94 タイプメガネ併用可 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)イソプロピレンラバー 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。
用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用 形状ゴグル型 機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可 付属品カバーグラス2枚 質量(g)90 タイプメガネ併用可 規格EN 規格認定 材質(フレーム)ポリ塩化ビニル カバーグラスポリエステル 材質(レンズ)セルロースアセテート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡 質量(g)175 仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 トラスコ品番365-8554 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
5,598 税込6,158
当日出荷