54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

小さめサイズで女性・子供向き。 二眼式、軽量。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN 規格認定 形状二眼型 サイズ小さめ 加工硬化処理 レンズ防曇 機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット 材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム形状です。柔軟性があり男性も着用できます。隙間からの飛沫の侵入を防止します。耳あたりが柔らかくスムーズに装着できるソフトラバー付きです。
材質(鼻パッド)シリコン 質量(g)約30 材質(フレーム)ナイロン&エラストマー 材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト) アズワン品番2-9047-02
1個
279 税込307
当日出荷

アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に オートバイ、自転車、アウトドア 付属品マイクロファイバーメガネケース付 質量(g)24 規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166 可視光線透過率(%)0.9 保護率(%)青色光線保護率:0.06 紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS-51 VF-P 保護メガネ スモールタイプ 理研オプテック 動画あり
スモールタイプ(横幅150mm)で小顔の方・女性・子供の使用に適しています。 ソフトなあたりの鼻パットでずれ落ちを防止します。 テンプルは4段階調節が可能で、ツルは最大10mm延長可能です。 (伸縮調節)防曇性能が高いVF-Pコートレンズで曇りにくいです。
仕様小顔の方・女性・子供向け、鼻パッド有、角度調整可、つる伸縮可、防曇 形状二眼型 寸法(mm)150×132~142×53 質量(g)30 レンズ色クリア 機能防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)VF-PコートPC(ポリカーボネート) アズワン品番3-7581-01
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ニューピグコーポレーション保護メガネ
カラフルなつるでやさしいイメージ。 女性にも大人気です。 軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。 やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。 耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。 紫外線(UV)を99.9%以上カットします。 レンズは防曇加工されています。
レンズクリア防曇 本体質量(g)約25 適合規格ANSI Z87.1(米国国家規格協会) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NO.340 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用> 山本光学 動画あり
お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット 質量(g)40 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×60×155 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状一眼型 仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可 TGK品番941-87-03-14 型式FG-01 質量(g)40 レンズ幅(mm)135
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

やや小さめサイズで子供・女性の小顔の方でもしっかりのフィット感! ほこりや花粉対策に最適・粉塵や飛来物から眼の保護。 ANSI規格適合品。メガネ併用可能。
仕様UVカット 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)51 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリ塩化ビニール アズワン品番64-5136-44
1個
339 税込373
当日出荷

白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)26 規格EN166
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

女性や小顔の方にお勧めのサイズです。 スタイリッシュかつフィット性に優れたデザインです。
材質レンズ・フレーム/ポリカーボネート、ノーズパッド/TPR 寸法(mm)160×135 質量(g)26.5 規格ANSI Z87.1準拠 アズワン品番4-3785-01 UV材(%)99.9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

女性にも掛けやすいオートクレーブ対応(121℃20分)の保護メガネです。肌にやさしいシリコンクッションバー付きです。
種別女性用 材質レンズ・フレーム/ポリカーボネート、クッションバー/シリコン 質量(g)40 紫外線防御率(%)99.9 アズワン品番2-9076-01
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

女性や顔の小さな方に適した、コンパクトサイズの保護メガネです。クリア系の明るいカラーで顔なじみも◎
仕様ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用可 トラスコ品番410-8592 材質レンズ:トリアセテート(TAC)、フレーム:硬質ナイロン 長さ(mm)mm 形状2眼型 幅(mm)mm 高さ(mm)44 レンズ色クリア フレーム色クリアピンク 加工防曇 テンプル色クリアピンク レンズ厚さ(mm)1
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

ほこりや、花粉対策に最適なゴーグルです。少し小さめサイズで、子供・女性の小顔の方でもしっかりフィットし、間隙からの粉塵等の進入を防ぎます。 レンズは曇り止め加工を施し、クリアな視野を確保します。かけ疲れにくい軽量タイプです。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズくもり止め加工 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ色クリアー 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーアボージン保護めがね 女性用
JIS規格品 高いフィット感 シリコンパットで鼻あたりがソフトで汗などによりズレを防止
仕様●サイズ:W137×H42×D147mm●女性用 アズワン品番67-8062-86
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-6930 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軽量タイプで小顔対応なので女性にもおすすめ。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に 仕様曇り防止加工、スリップ防止(つる/ノーズパッド)、フリーネックコード付(取り外し可能)、99.%UVカット 材質ポリカーボネイト 形状二眼型 規格ANSI:Z87.1適合 レンズ色クリア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×50×110
1個
999 税込1,099
当日出荷

アークランドサカモトGREATTOOL 小型作業メガネ
女性や顔の小さい方向けの簡易作業メガネです。
用途研磨作業・刈払作業・電動工具作業・製材作業 適合女性や顔の小さい方向け
1個
549 税込604
当日出荷

レンズ内側:曇り止め レンズ外側:防傷加工です。小型タイプで、女性・児童に対応します。マスク併用可能です。
用途感染対策用ゴーグル トラスコ品番812-2013 長さ(mm)65 幅(mm)160 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ポリエステル 高さ(mm)68 質量(g)42 タイプ小型 規格JIS T 8147規格品 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.6 紫外線カット
1箱(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

アークランドサカモトGREATTOOL 小型ゴーグルメガネ
女性や顔の小さい方向けの簡易作業ゴーグルです。
用途研磨作業・刈払作業・電動工具作業・製材作業 適合女性や顔の小さい方向け
1個
369 税込406
4日以内出荷

トーアボージン密閉式ゴーグル(N150-AF)
眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。
用途火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策 仕様バンド:黒布バンド 形状密閉式ゴーグル型 寸法(mm)162×81×70 質量(g)64 レンズ色透明 型番N150-AF 機能防曇加工 材質(フレーム)透明軟質塩ビ 材質(レンズ)PC平面 / 1.8mm厚
1個(1個)ほか
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

働く女性・小顔の方にジャストフィット! ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型 材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め) 質量(g)25 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156 材質(フレーム)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型 機能曇り止め加工、紫外線カット 規格EN 規格認定 材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)27 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇 材質(フレーム)PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。 ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。 ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。 サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
適合車種汎用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。 ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。 ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。 サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ) 寸法(縦×横)(mm)105×190 適合車種汎用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用用途に応じてゴーグル部分とマスク部分を取り外してお使い頂けます。 優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。 ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。 ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。 サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ)/マスク(PP) 寸法(縦×横)(mm)ゴーグルサイズ105×190、ゴーグル×マスクサイズ185×190 適合車種汎用
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、23gと圧倒的な軽量感。女性にもフィットするレンズ形状。可動鼻パッドは軟質素材でフィット感がよく、ご自身の鼻に合わせて調節可能です。
仕様●フレーム:プラスチック●レンズ:ポリカーボネート(外面:ハードコート/内面:曇り止めコート)●重量:23g●色:ブラック・ブルー●EN規格適合品(EN166 class1) アズワン品番67-6631-23
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。 ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。 ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。 サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。 ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。 ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。 サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ) レンズ色シルバーミラー 寸法(縦×横)(mm)ゴーグル:約105×約185
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

GISUKE(タカギ)小型作業メガネ
メガネをかけたままでもOK。小型仕様なので女性やお子様向け。
用途DIY・研磨作業・塗装・大掃除に クリア タイプゴーグル
1個
389 税込428
翌日出荷

No.36 RC-01 SERIES オーバーグラス ヘルメット用 理研オプテック 動画あり
ヘルメットに取り付けられるタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
材質アイピース:ポリカーボネート(両面曇り止めVF-Pコート)、フレーム:ポリカーボネート、クッション:エラストマー 質量(g)91 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×66×77 機能超親水性 通気性ベンチレータなし
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

No.34 RC-01 SERIES オーバーグラス バンドタイプ 理研オプテック 動画あり
フィット感と使いやすさを両立させたバックルタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。着脱しやすいバックルタイプで装着時のストレスを軽減。ヘルメット等の上から装着してもずれにくい滑り止め付きです。回転式ベルトでセット位置に関わらず安定したフィット感があります。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
材質アイピース:ポリカーボネート(両面曇り止めVF-Pコート)、フレーム:ポリカーボネート、クッション:エラストマー 質量(g)81 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×66×77 通気性ベンチレータなし
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)37 タイプオーバーグラス 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
749 税込824
当日出荷

よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
付属品マイクロファイバー眼鏡ふき 質量(g)約19 レンズ色クリア 寸法(cm)4.8×14.5 材質(フレーム)ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 厚さ(cm)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性的なフォルムで普段使いにもおススメの美しいモデル
長さ(mm)165 幅(mm)135 高さ(mm)45 適合規格AS/NZS フレーム色マットブラック 機能【マスク併用可否】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇 コーティングプラチナコーティングライト テンプル色マットブラック レンズ厚さ(mm)2.2 UV遮蔽率(%)99.9
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.37 RC-01 SERIES オーバーグラスセット 理研オプテック 動画あり
作業シーンに合わせてバンドとテンプルを使い分けできるセットタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
材質アイピース:ポリカーボネート(両面曇り止めVF-Pコート)、フレーム:ポリカーボネート、クッション:エラストマー 質量(g)<バンドタイプ時>81、<テンプルタイプ時>72 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)<バンドタイプ時>180×66×77、<テンプルタイプ時>178×66×174 機能超親水性 通気性ベンチレータなし
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

No.35 RC-01 SERIES オーバーグラス テンプルタイプ 理研オプテック 動画あり
めがねとゴーグルの良さを兼ね備えたグラスタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
質量(g)72 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×66×174 機能超親水性 通気性ベンチレータなし
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム 形状二眼型 レンズ色クリア フレーム色赤×黒 機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の届かない高枝も手元の太枝も楽々剪定。作業がしやすいコードレス式で高枝でもハンディでも使える2WAY。硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで太枝もパワフル切断。アルミフレームで軽量化を実現。さらに使いやすくなりました。庭木の剪定・木の伐採。さらに軽くなって女性でも楽々!!。先端の角度は5段階調整可能。軽くて丈夫なアルミ製。ポールの長さが無段階に変えられる。約139~185cmに調節可能。手元で簡単スライド伸縮、ポールを伸ばすと高い木もラクラク。保護メガネ・肩掛けベルト付きで安全に高枝を剪定。外して使える2WAY式 ポール式/ハンディ式。ポールを外せば手元で切れる。最大切断径約15cm。軽量約1.8kg(バッテリー含まず) ハンディ時約700g(バッテリー含まず)。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、延長ポール、バッテリー、保護メガネ、肩掛けベルト、レンチ、ドライバー、ACアダプター、予備バッテリー 材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂、延長ポール:ABS樹脂・アルミニウム 質量(kg)約1.8(バッテリー含まず、延長ポール含む) 電源(V)AC100 チェーンスピード(m/s)約5 連続使用時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×21×139~185 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)約1500
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷