小さめサイズで女性・子供向き。
二眼式、軽量。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN 規格認定
形状二眼型
サイズ小さめ
加工硬化処理
レンズ防曇
機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット
材質(フレーム)ポリカーボネート
アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)24
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)0.9
保護率(%)青色光線保護率:0.06
紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)対応
スモールタイプ(横幅150mm)で小顔の方・女性・子供の使用に適しています。
ソフトなあたりの鼻パットでずれ落ちを防止します。
テンプルは4段階調節が可能で、ツルは最大10mm延長可能です。
(伸縮調節)防曇性能が高いVF-Pコートレンズで曇りにくいです。
仕様小顔の方・女性・子供向け、鼻パッド有、角度調整可、つる伸縮可、防曇
形状二眼型
寸法(mm)150×132~142×53
質量(g)30
レンズ色クリア
機能防曇
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)VF-PコートPC(ポリカーボネート)
アズワン品番3-7581-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
働く女性・小顔の方にジャストフィット!
ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型
材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)
質量(g)25
適合規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156
材質(フレーム)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
女性や顔の小さな方に適した、コンパクトサイズの保護メガネです。クリア系の明るいカラーで顔なじみも◎
仕様ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番410-8592
材質レンズ:トリアセテート(TAC)、フレーム:硬質ナイロン
長さ(mm)mm
形状2眼型
幅(mm)mm
高さ(mm)44
レンズ色クリア
フレーム色クリアピンク
加工防曇
テンプル色クリアピンク
レンズ厚さ(mm)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
軽量タイプで小顔対応なので女性にもおすすめ。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に
仕様曇り防止加工、スリップ防止(つる/ノーズパッド)、フリーネックコード付(取り外し可能)、99.%UVカット
材質ポリカーボネイト
形状二眼型
規格ANSI:Z87.1適合
レンズ色クリア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×50×110
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード