アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)24
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)0.9
保護率(%)青色光線保護率:0.06
紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)対応
曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。
用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。
トラスコ品番360-8045
材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
長さ(mm)174
形状ゴーグル型
幅(mm)178
高さ(mm)66
レンズ色クリア
機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇
コーティングVF-P(防曇)
材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)
レンズ厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS T8147
通気孔なし
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高機能で先進デザイン。
レンズに強力な曇り止め加工が施されています。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。
ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。
ヒンジは5段階角度調整可能
小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)
サイズ64-9333-63
種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理
レンズ色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料クリア
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
高機能で先進デザイン。
レンズに強力な曇り止め加工が施されています。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。
ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。
ヒンジは5段階角度調整可能
小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)
サイズ64-9333-64
種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理
レンズ色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料クリア
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
働く女性・小顔の方にジャストフィット!
ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型
材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)
質量(g)25
適合規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156
材質(フレーム)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード