幅広レンズで側面も保護できます
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm
質量(g)32
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-23
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
フィット性に優れ、快適で安定感のあるメタルフリーデザインの保護メガネです。つるの角度や長さ、レンズの角度を調整できます。こめかみの近くまで幅広くガードします。
材質レンズ・フレーム/PC(ポリカーボネイト)、クッション部分/TPE(熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)【つる】115(~最長125)
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×65(展開時/160)
対応ANSI/ISEA Z87.1
紫外線遮断率(%)0.9999
アズワン品番8-451-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
形状二眼型
レンズ色クリア
フレーム色赤×黒
機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
誘電保護めがねレンズ採用。
サイドまでカバーする幅広のレンズ。
米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。
ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800CA-20A
寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5
質量(g)21
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。
フレーム角度が調節可能。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
機能ノースブリッジ・フレーム角度調節可能
形状二眼型
レンズ色アンバー
材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
フレーム色黒×赤
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型
機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドなし
質量(g)26
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状一眼型
機能防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色ブルー/黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
布帽子に取り付けるタイプです。
レンズは上下可動式です。
前後にスライドして調節できます。
用途園芸/日曜大工/飛来物
材質レンズ/ニュープラ(平面ワイドカーブ 幅広深サイド形)
トラスコ品番753-9266
厚さ(mm)1
寸法(mm)250×70
質量(g)35
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型
モノタロウ
¥699
税込¥769
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型
機能曇り止め加工、紫外線カット
規格EN 規格認定
材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)27
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
アズワン品番8-461-01
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
レンズ加工無し
色クリア
質量(g)23
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
アスベスト、インフルエンザ、ウイルス、化学物質対策に。
形状ゴグル型
機能広視界スーパーワイド形、防爆形、クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)、二重アイピース(外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚保、両面防曇ハードコート)、Wアイピース交換可、めがね・マスク併用可、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付
型密閉型
質量(g)127
タイプメガネ併用可、両面硬化処理
フレーム色ブラック
材質(フレーム)塩ビ
材質(レンズ)ポリカーボネート、セルロース
レンズ厚さ(mm)(外)1.5、(内)0.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
形状二眼型
機能二眼フレームレス、軟質鼻パッド付、フリッパーテンプル、ストレートモダン、耐衝撃PC防曇レンズ、ミラーUV400防曇レンズ(紫外放射99.9%カット)
質量(g)26
フレーム色グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ゴーグルをヘルメットに着用したときのずれ、外れを防止します。
ゴーグルの幅広バンドにも対応します。
色白
質量(g/個)4.5
材質ジュラコン(R)
質量(g)9
卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。
フレーム色アンスラサイト
材質(フレーム)熱可塑性エラストマー(TPE)
コーティングexcellence
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換
通気孔○
つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
サイドまでカバーする幅広のレンズ。
機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズ
エスコ品番EA800CA-21
寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76
質量(g)約21
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥800
税込¥880
欠品中
耐薬品性、耐熱性に優れ、人体に無害なシリコン素材です。(静電気、パーティクル、アレルギーフリー)。滅菌(高圧蒸気滅菌)は121℃で20分可能です。スーパー防曇コーティングにより、優れた防曇効果(従来の防曇性能の2・3倍)を発揮します。拡張された視野角と強化されたフレーム構造により、顔へのフィット感に優れながら安定性を高めています。スムーズで柔軟性のある幅広ストラップを採用し、快適な掛け心地を実現しています。レンズ厚:0.8mm
トラスコ品番257-7426
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:シリコン
幅(mm)170
タイプ顔あたりソフト
レンズ色クリア
フレーム色クリア
レンズ厚さ(mm)0.8
紫外線カット○
特性防曇加工
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
革新的な視界を確保したゴグル。上下・左右が見渡せる大きなアイピース。X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。400nmまでの紫外線を、100%カットします。日本人の顔の形に合わせたデザインです。メタルフリーなので軽量です。LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
適合交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
耐溶剤性交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
上下ダイレクトベンチレーション付。25mm幅広布バンド(長さ調整式)。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。耐衝撃PC球面2mm厚両面くもり止めアイピース入。
形状ゴーグル型
機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、くもり止めアイピース入、耐衝撃性
質量(g)90
材質(フレーム)ポリプロピレン
材質(接顔部)軟質エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネイト
レンズ厚さ(mm)2
誘電保護めがねレンズ採用。
サイドまでカバーする幅広のレンズ。
つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。
機能キズ防止コーティング
付属品めがねコード、携帯ポーチ
エスコ品番EA800CA-19
寸法(mm)【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74
質量(g)21
レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
安全最重要視構造タイプ。
形状ゴーグル型
機能広視界スーパーワイド形、防爆形、ダイレクトベンチレーション付、30mm幅広布バンド付、接顔部黒クッションモルト付、めがね・マスク併用可、アイピース交換可、耐衝撃PC球面2.0mm厚・防曇アイピース
質量(g)145
フレーム色グレー半透明
材質(フレーム)塩ビ
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.0
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
幅広レンズで側面も保護できます
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm
質量(g)32
レンズ色スモーク(インドア/アウトドア)
アズワン品番64-7923-24
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
TWCLレンズは1つのレンズで多波長を兼用でき、YGレンズは幅広い波長に対応しています。幅広い波長に対応可能なレンズです。
種別レーザ保護めがね
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型
モノタロウ
¥349
税込¥384
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)23
規格ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色黒色
機能軽量、UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.60
EN166 (1 F)、ANSI/ISEA Z87 + ((クリア))、ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 (スモーク)). RS Pro Pan View 保護メガネです. RS Pro Pan View 保護メガネは、眼の正面と側面を保護するシングルラップアラウンドレンズを備えています。スポーティでスタイリッシュな軽量設計となっており、快適で安全です。柔らかいアーム先端部分とゴム製ノーズブリッジにより、着け心地を向上し、キズ防止 / 防曇コーティングにより、耐久性と快適性を高めています。 この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せないポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。. 特長と利点:. . Pan View 保護メガネ .ポリカーボネート製シングルラップアラウンドレンズ.一体型 .目の前面と側面を保護します .柔らかい ARM 先端 .ソフトタッチテンプル .ゴム製ノーズブリッジ .防傷レンズ .曇り止めレンズ . 軽量 .スポーティなデザイン .快適 .テンプルの色を選択可能 ; 141-8300 141-8300 ( Black ). 代表的用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低エネルギー研削及び研磨作業で使用されています。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。 . 建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様レンズ色 = クリアスタイルの種類 = 眼鏡曇り止め = あり傷防止 = ありEN166フレームマーキング = FEN166レンズマーキング = 1, F
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
レンズ色 = クリア。UVカット = あり。スタイルの種類 = 眼鏡。傷防止 = あり。EN166目の保護 = F。レンズ材質 = ポリカーボネート(PC)。通気 = なし。。CE認定. EN166 (1F) EN170 (2C-1.2(クリア)) ANSI / ISEA Z87なし. RS Pro Curvo保護メガネ. スタイリッシュなRS Pro Curvo保護メガネは、カーブしたレンズで眼を完全に保護します。このメガネは軽量で、ライトデューティ用途で目を保護するように設計されています。衝撃から保護し、ソフトノーズブリッジにより快適性を高めています。アームが調整式なので長さと傾きを調整できます。 特長と利点 .安全メガネをクリアします . ポリカーボネート . 軽量 .ソフトなノーズブリッジ 調節可能なアーム 衝撃から保護 . 快適 耐スクラッチ性 用途 保護メガネは、現場の安全 / 個人保護具の中核となります。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネの種類を徹底的に調査することが重要です。これらの RS Pro Curvo 安全メガネは一般に、低エネルギー研削や研磨作業で使用します。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
レンズ色 = ブロンズ。UVカット = あり。スタイルの種類 = 眼鏡。傷防止 = あり。EN166目の保護 = F。レンズ材質 = ポリカーボネート(PC)。通気 = なし。。EN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。 オプションには次のメガネがあります。 ; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。. 特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。 . 建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
レンズ色 = クリア。UVカット = あり。スタイルの種類 = 眼鏡。傷防止 = あり。EN166目の保護 = F。フレーム材料 = PC。通気 = なし。。EN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。 オプションには次のメガネがあります。 ; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。. 特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。 . 建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
レンズ色 = アンバー。UVカット = あり。スタイルの種類 = 眼鏡。傷防止 = あり。EN166目の保護 = F。フレーム材料 = PC。通気 = なし。。EN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。 オプションには次のメガネがあります。 ; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。. 特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。 . 建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
密閉式Wアイピースゴーグル。
アスベスト・インフルエンザ・ウイルス・化学物質対策用ゴーグル。
Wアイピースは外気と内気の干渉層により結露しにくく、防曇効果が持続、結露防止、耐衝撃性アップ、危険飛来物貫通防止、二次災害防止などの特徴を備えています。
質量(g)127
色(フレーム)濃紺半透明
備考広視界スーパーワイド形防爆形クッション及び液体侵入防止用溝付き25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)二重アイピース:外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚、両面防曇ハードコートWアイピース交換可めがね・マスク併用可UVカットベンチレーションなし鼻部クッション付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×83×84
1個
¥3,710
税込¥4,081
7日以内出荷
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
適合車種汎用
度付きスポーツ眼鏡。度付きレンズ+フレームセットモデル。フェイスパッドが着脱・交換可能なお子様向けの定番モデル。製品特長。安全性とフィット感に優れた子ども用スポーツメガネ。度付きレンズへの交換も可能。汗をかいてもズレにくく、衝撃にも強いSWANSのアイガードシリー ズは、サッカー・野球・バスケットボール等 、幅広いスポーツに対応し、より安全にスポーツライフをサポートします。アイガードシリーズのロングセラーモデル 。レンズのくもりにくさに優れる形状は激しく動くスポーツでもストレスなくプレーできる。お子様の顔に合わせた2サイズを展開(SVS-600NとSVS-700N)。
付属品セミハードケース
質量(g)50
レンズ色クリア
レンズ【カーブ】6
材質(フレーム)フレーム : ナイロン + ポリエステル + シリコーン
可視光線透過率(%)92
材質(レンズ)ポリカーボネート(度なし)
色(フレーム)クリアスモーク
対象小学校低学年から10歳まで
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)43×132(内寸:123)
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
度付きスポーツ眼鏡。度付きレンズ+フレームセットモデル。フェイスパッドが着脱・交換可能なお子様向けの定番モデル。製品特長。安全性とフィット感に優れた子ども用スポーツメガネ。度付きレンズへの交換も可能。汗をかいてもズレにくく、衝撃にも強いSWANSのアイガードシリー ズは、サッカー・野球・バスケットボール等 、幅広いスポーツに対応し、より安全にスポーツライフをサポートします。アイガードシリーズのロングセラーモデル 。レンズのくもりにくさに優れる形状は激しく動くスポーツでもストレスなくプレーできる。お子様の顔に合わせた2サイズを展開(SVS-600NとSVS-700N)。
付属品セミハードケース
質量(g)51
レンズ色クリア
レンズ【カーブ】6
材質(フレーム)フレーム : ナイロン + ポリエステル + シリコーン
可視光線透過率(%)92
材質(レンズ)ポリカーボネート(度付きレンズ)
対象小学校高学年から14歳まで
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)44×140(内寸:131)
GUARDIAN-S スポーツ用ゴーグル【小学生向け】。剛と柔を兼ね備えたフレームで安全性とフィット感を両立。製品特長。汗をかいてもズレにくく、衝撃にも強いSWANSアイガードシリーズ 。サッカー・野球・バスケットボール等 、幅広いスポー ツに対応し、より安全にスポーツライフをサポートする。「剛」と「柔」を兼ね備えたフレームがスポーツ中の安全性とフィット感を両立。堅牢なフレームはボール等の強い衝撃やプレー中の接触などから眼を護り、顔に当たる部分は柔軟性が高く、顔に合わせて包み込むようにホールドする。
付属品セミハードケース
質量(g)46
レンズ色クリア
レンズ【カーブ】4
機能【レンズ】PETROID LENS【フレーム】抗菌フェイスパッド
材質(フレーム)ポリエステル + エラストマー(抗菌仕様)
可視光線透過率(%)92
材質(レンズ)ポリカーボネート(度なし)
対象小学生
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)41×140(内寸:112)
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ)
寸法(縦×横)(mm)105×190
適合車種汎用
関連キーワード
1
2
3
次へ