材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
「ブルーライトカット」「紫外線カット」「夜間用グラス」「拡大ルーペ」の4つの機能を持ったレンズを簡単に付け替えできるマルチカットグラスです。
用途ごとに持ち歩くのは荷物になるし面倒・・
運転時にサングラスをしていてもトンネルに入ると視界が悪い・・
そんな時にサッと視界を変えられる便利なアイテムです!
■4通りの使い方
01、ブルーライトカット
PC作業やスマートフォンからのブルーライトをカット!
目の負担を軽減してくれます。
花粉除けとしても活躍します。
パソコンやスマートフォンからはブルーライトが発せられており、長時間見続けると人体にさまざまな影響を与える場合があります。
その対策として注目されているのが、ブルーライトカットグラスです。
ブルーライトカットグラスでテレワークを快適に!
02、拡大ルーペ
新聞や本、スマホが読みにくい!そんな悩みを解決してくれる両手が使える拡大ルーペ。
新聞や雑誌を読むのに使うだけでなく、工作・裁縫・塗り絵など、さまざまな用途が考えられます。
細かな作業をする機会が多い方や、少し目の悪い方にはオススメです。
03、カットグラス
スポーツやドライブ・ファッションにも!紫外線のカットや日差しのギラつきを抑えて快適に過ごせます!
海や川など、直射日光を長時間浴びる場所へ行くときは必ず持ち歩いておきたいアイテムです。
カットグラスは目を保護するだけでなく、おしゃれなファッションアイテムとしても活躍します。
シンプルだからこそ場所を選ばず、使い勝手の良いデザインに仕上げました。
04、イエローグラス
曇りや、夜の運転に。反射光、対向車のライトを抑え、驚くほどの見やすさです。
夕方や夜間、特に雨の日の運転時には対向車のライトが眩しく感じ、
見えにくさに悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
夜間用のカットグラスを運転時に着用することで、見えにくさの軽減が期待できます。
レンズはイエロー系で、眩しいヘッドライトをカット。
夜間の運転に適したレンズを採用しています。
■取り付け簡単
オーバーグラス本体に付属のレンズを使用シーンごとに選び、取り付けます。
本体と各レンズには磁石が取り付けられており、カチッと簡単に取り替えが可能です。
普段使っているメガネを外さなくてもメガネの上から装着が可能。
メガネをかけない方も・コンタクトをご使用の方もそのままかけることができます。
左右の視界を遮らないようフレームに窓が付いています。
【装着できるメガネサイズ幅約135×高さ約40mm以内】
※サイズ内であっても収まらない場合もありますのでご了承ください。
■大切な方へのプレゼントにも
シンプルなデザイン且つマルチな用途でプレゼントにピッタリ!
お父様や旦那様へのプレゼントにも間違いなしです!
寸法(cm)約4.5×15×16
質量(g)約32
色ブラック
付属品専用ケース、クロス
形状二眼型
レンズ色クリア/グレー/イエロー
仕様ブルーライトカット、紫外線カット、夜間用グラス、拡大ルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ
ワールドワイド仕様のLEDタイプ
照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。
レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。
付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。
レンズ防塵・保護用カバー付。
【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3
電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)
倍率2.12×(面積倍率約4.5×)
レンズ径(Φmm)165
消費電力6.4W
アーム長さ(mm)855
色温度6500K
最大クランプ幅(mm)65
寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。
LED白色LED 56個
アズワン品番64-5105-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
関連キーワード