209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現! メガネの上から装着できます。(フロント幅144mm、高さ45mmまで) メガネを併用する時は、テンプル角度が可動できるのでつるを重ねやすいです。
仕様つる長さ・テンプル角度調節可 材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト) 質量(g)約50 材質(フレーム)ナイロン&エラストマー アズワン品番2-9046-01
1個
419 税込461
当日出荷

メガネの上から掛けられます。
仕様UVカット、防曇加工、角度調整可 レンズ色クリア トラスコ品番827-5529 質量(g)42 規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品 材質(フレーム)プラスチック テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm)2.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メガネの上から着用可能です。PLATINUM®コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷 透過率(%)【視感】80~100 レンズ色クリア 安全規格AS/NZS規格 紫外線遮断率(%)99.99 形状ゴーグル型 材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト) アズワン品番7-7553-11
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

一般的なメガネの上からでも装着できます。 つるの角度と長さを調整できます。
材質フレーム/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート 質量(g)43 紫外線遮断率(%)99.99(UVC~380nm) アズワン品番4-5143-01
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)37 タイプオーバーグラス 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
749 税込824
当日出荷

上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色クリア 仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色透明 加工硬化処理 材質(フレーム)ポリカーボネート製 材質(トリム)エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
アズワン品番8-461-01
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工 形状一眼型 材質ポリカーボネイト 質量(g)35 規格ANSI規格品 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45 曇り止め加工あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ 動画あり
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。 つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。 つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。 レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。 ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状2眼型 レンズ色クリア(透明) 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ) フレーム色シルバー 材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド)塩化ビニル 材質(バンド)ナイロン
1個
899 税込989
当日出荷

矯正用メガネの上から掛けられるオーバータイプ。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品) 紫外線99.9%カット 表面キズ防止加工、曇り止め処理(※HGO-1C のみ内側)、帯電防止加工
用途安全保護メガネ 形状一眼型 本体質量(g)44 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質素材採用のフレームでし、顔にフィットし易いゴーグルです。度付眼鏡の上からかけることができます。 フレームは、通気孔付です。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ色クリアー 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 動画あり
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など 材質ポリプロピレン 種別つなぎ 規格JIS規格 機能通気性、粉体防護 JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品 通気性96cm3/cm2/s 耐摩耗性Class1 耐突刺し性Class1 透湿度(g/m2・h)400 引裂強度Class3
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メガネ併用可能なオーバーグラスです。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。 仕様●つるの長さ調整:可能●クッションバー:付●ツル調整:○●フロント枠角度調整:可能●メガネ併用:可●上ひさし:付 トラスコ品番812-2041 長さ(mm)143~162 幅(mm)163 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、クッションバー:エラストマー 高さ(mm)65 質量(g)44 規格JIS T 8147規格品 レンズ色クリア フレーム色ブルー 加工防傷加工、防曇加工 機能メガネ併用可能 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)約2 紫外線カット 角度調節
1個
2,698 税込2,968
欠品中

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベンチレーター(換気口)なし。 顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業 機能レンズ交換可、マスク併用可、UVカット、防曇処理、換気口無、硬化処理 形状ゴーグル型 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプ4段階のつるの角度調節機能により、高いフィット性を実現くもり防止機能軽量タイプで長時間の作業も快適
材質ポリカーボネイト+曇り止め加工
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

UNIVET-5×7C 保護メガネ 5X7.03.11.00 UNIVET 動画あり
小さなフレームのメガネ専用のオーバーグラス。テンプルで支えるオリジナルデザインのソフトパッドデザインで耳の上に負担がない為、長時間の使用でもストレスを感じません。 つるの長さ調整可能。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)39 タイプオーバーグラス 規格EN166
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アメリカSWATで採用されているゴーグルです。 大きなレンズは視界が広く、眼鏡の上からも着用できます。 二重サーマル構造のフレームです。
形状ゴグル型 仕様UVカット、防曇加工、防傷加工 トラスコ品番772-4721 質量(g)150 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5(表側1.5厚のダブルレンズ)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム フレーム色透明
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 形状ゴーグル型 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー 機能耐衝撃性、曇り止め テンプル色グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です 曇り止めレンズ仕様
用途切削や研磨作業等に 形状ゴーグル型 レンズ内面曇り止め加工 材質(レンズ)ポリカーボネート クリア 質量(g)90 材質(フチ)軟質ビニル
1個
419 税込461
当日出荷

メガネの上から装着可能。
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800C-75 寸法(mm)【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79 質量(g)56
1個
940 税込1,034
当日出荷

RC-170B VF-Pガスケット付 保護メガネ ガスケット付 理研オプテック 動画あり
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54 レンズVF plus+
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。 マスクが併用できます。 フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止します。 ヘルメット着用時の装着にも便利です。
形状ゴーグル型 機能メガネ・マスク併用可 材質軟質ビニール 質量(g)85 寸法(幅W×高さH)(mm)150×56 フレーム色クリア レンズPET-AF
1個
2,598 税込2,858
欠品中

前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です
用途切削や研磨作業等に 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート クリア 質量(g)90 材質(フチ)軟質ビニル
1個
429 税込472
当日出荷

RC-170B VF-P 保護メガネ 理研オプテック 動画あり
理研オプテック保護メガネ
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49 レンズVF plus+
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コクゴゴーグル
眼鏡の上から使用可能な軟質ビニール製フレームです。無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ侵入するウィルス等を防ぎます。両面に防曇加工したレンズで、「くもり」の危険から守ります。防毒、防塵マスクとの一体使用によって顔全体を保護します。目に有害な紫外線をカットします。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)60 材質(フレーム)塩化ビニール
1個
799 税込879
当日出荷

顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業 種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。 OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 形状ゴーグル型 質量(g)120 規格ANSI Z87.1 レンズ色クリア
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

メガネの上から装着できます。
機能つるにラバー付、99%UVカット レンズ色クリアー 材質(レンズ)ハードポリカーボネート エスコ品番EA800E-64 寸法(mm)【めがね】A:135、B:150、C:140、D:40×55
1個
870 税込957
当日出荷

日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。 トラスコ品番255-9302 レンズ色クリア フレーム色トランスルーセント ブルー 材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(PVC) コーティング内側防曇 材質(レンズ)セルロースアセテート レンズ厚さ(mm)1 アズワン品番65-1964-60 紫外線カット 特性防曇加工、顔あたりソフト、レンズ交換 通気孔
1個
3,398 税込3,738
欠品中

RS-810S VF-P 保護めがね 理研オプテック 動画あり
理研オプテック保護めがね
サイドガードが付いたオーバ-グラスタイプです。矯正めがねの上に装着できます。曇りに強い超親水性VF-plus+コーティング加工です。テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。オールプラスチックで、金属部品を使用していません。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。 仕様UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○ レンズ曇りに強いVFコートレンズ レンズ色クリア トラスコ品番117-0053 材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工) 質量(g)48 タイプオ-バ-グラスタイプ 規格JIS T8147 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144~155×163×60 コーティングVF-P(防曇) テンプル色シルバー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

理研オプテックゴーグル
軽作業用のスタンダードタイプ。メガネの上からでも使用可能
仕様耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔) 機能メガネ併用可能 形状ゴーグル型 質量(g)78 フレーム色ライトグリーン 材質(フレーム)PVC アイピースPC樹脂
1個
829 税込912
当日出荷

オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコン トラスコ品番819-0819 質量(g)106 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色ホワイト テンプル色ホワイト レンズ厚さ(mm)2.4
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。 顔に合わせてレンズの角度を調節できます。 顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状一眼型 仕様オーバーグラスタイプ 材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート 質量(g)48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181 フレーム色シルバー 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パノラミックビューレンズを採用した保護メガネです。 サイドのフレームをなくすことで視野が広く、メガネの上から着用した場合でも、フレームの接触を最小まで抑えられ快適な装着感です。 埃や塵が舞う現場に最適です。 耳掛け部を曲げ調整できますのでフィット感が高いです。
仕様防曇加工、紫外線カット〇、ツル調整○、コーティング〇 トラスコ品番224-3667 材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:TAC 形状2眼型 幅(mm)163 高さ(mm)50 質量(g)30 レンズ色クリア フレーム色クリアスモーク テンプル色クリアスモーク レンズ厚さ(mm)1
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

重松製作所保護めがね LX-55
RoHS
ヒンジが無い画期的なデザイン。レンズ全体が透明なオーバーグラスタイプ。 柔軟性に優れ、ズレにくいテンプル。視力矯正メガネの上からかけられます。 メタルフリー。
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性の高いポリカハードコートを使用しています。眼鏡の上からかけるオーバーグラスとして使用できます。つるの部分が伸縮自在なので、顔に合わせてぴったりフィットします。JIS規格品です。(透明・透明曇り止めのみ)。UV99%以上カット
質量(g)48
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
形状二眼型 仕様オーバーグラスタイプ タイプメガネ併用可 質量(g)31 レンズ色グリーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×49×165 フレーム色ブラック 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)