SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。
ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○
トラスコ品番207-2775
セット内容収納袋
形状二眼型
幅(mm)142
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂
質量(g)26
レンズ色クリア
テンプル色クリア/ブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8689-89
紫外線カット○
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
粉塵から目を守り、フィット性が高く着脱可能なガスケットタイプ。
強力防曇加工レンズ。
UVカット99.9% + クリアレンズ。
つる角度調整機能。
JIS T 8147適合品。
ANSI Z87.1適合品。
安定した装着感のあるノーズパッド。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に
仕様曇り止め
形状二眼型
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×60×225
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
上下部にカバー、一体型側板付きで粉塵が入りにくい構造です。ANSI・EN規格品です。
用途グラインダー、花粉、ゲストグラス等
質量(g)34
寸法(幅W×高さH)(mm)147×44
レンズポリカーハードコート
ハードな現場から普段使いまでできるサングラス。クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくい。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99.9%カット
用途安全保護メガネ
材質(レンズ)ポリカーボネート
形状二眼型
タイプ静電
規格ANSI規格品(Z87.1)
本体質量(g)29
レンズ防曇
機能紫外線カット、耐衝撃性
メタル枠を使用した重厚感のある保護メガネです
用途粉塵現場・軽作業・液体飛沫・研磨作業など
材質(レンズ)ポリカーボネート
形状2眼型
質量(g)40
材質(フレーム)メタル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50
メーカー商品コード001-5721
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
曇止め加工レンズ使用。メタル枠を使用した重厚感のある保護メガネです
用途粉塵現場・軽作業・液体飛沫・研磨作業など
材質(レンズ)ポリカーボネート
形状2眼型
質量(g)40
材質(フレーム)メタル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50
メーカー商品コード001-5722
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルのブリスタパッケージ版ですです。外での作業に最適な眩しさを軽減するスモークレンズ搭載です。オプションでガスケット装着可能です。粉塵エリアや花粉などの対策にもご利用頂けます。
その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能
トラスコ品番204-9794
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)130
形状二眼
幅(mm)132
高さ(mm)44
レンズ色スモーク
適合規格EN/ANSI
レンズ赤×黒
機能防傷加工/防曇加工
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色レッド・ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット99%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
関連キーワード