顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量
レンズ色クリア
材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)
形スペクタクル形
質量(g)20
タイプサイドシールドタイプ
規格ANSI Z87.1
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)
形スペクタクル形
質量(g)24
タイプガスケットタイプ
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型
機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。
材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート
質量(g)約110
規格EN 規格認定
適合規格EN166
加工硬化処理
アズワン品番8-5021-02
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番207-8935
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート
質量(g)22
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色クリア/オレンジ
アズワン品番64-8694-87
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
トラスコ品番207-2774
セット内容収納袋
幅(mm)142
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)18
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
テンプル色クリア/ブルー
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8689-88
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)
形スペクタクル形
質量(g)29
タイプめがねタイプ
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。
レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。
ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容収納袋
幅(mm)142
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)19
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
テンプル色クリア/ブルー
レンズ厚さ(mm)2
メガネの上から着用可能です。PLATINUM®コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷
透過率(%)【視感】80~100
レンズ色クリア
安全規格AS/NZS規格
紫外線遮断率(%)99.99
形状ゴーグル型
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
アズワン品番7-7553-11
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート、(フレーム)軟質塩化ビニール
規格品JIS規格品
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット
材質(レンズ)アセテート、(フレーム)ウレタン
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
MIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化しました。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します。専用ケース付
用途飛来物からの目の保護。切削作業。屋外作業による眩しさの軽減
仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ、BSSIログ入り専用セミハードケース
材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)175
幅(mm)140
高さ(mm)44
適合規格MIL-PRF&STANAG
フレーム色マットブラック
機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)0.999
MIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化しました。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業。屋外作業による眩しさの軽減
仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ
材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)165
幅(mm)140
高さ(mm)41
適合規格MIL-PRF&STANAG
フレーム色マットブラック
機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)0.999
機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート、(フレーム)軟質塩化ビニール
規格品JIS規格品
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート、(フレーム)軟質塩化ビニール
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
取り外し可能なコンフォートスライダーにより、フィット感と角度の微調整が可能です。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)29
材質/仕上フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)1.9
幅(mm)145
高さ(mm)47
紫外線カット○
角度調整範囲○(スライダー使用)
鼻あて○
仕様角度調整
目を保護すると同時に太陽光に含まれる有害光線(近赤外線、紫外線、ブルーライト、高エネルギー可視光線)の暴露から目を守ります。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
用途作業時に目を保護、有害光線をカットします。
付属品マイクロファイバーソフトケース
トラスコ品番659-5811
材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
幅(mm)145
高さ(mm)48
タイプレギュラー(屋外用)
レンズ色ブルーグリーン
対応メガネ・マスク併用可
機能【UVカット】○【角度調整】○【防傷加工】○
遮光度あり
コーティング両面ハード、両面マルチコート
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
仕様メガネ併用可
トラスコ品番161-0900
幅(mm)163
高さ(mm)67
質量(g)56
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、ツル調整
角度調整範囲○
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2
紫外線カット○
鼻あて○
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇性、キズ付防止、上ひさしサイド付、つる角度調整可
形状1眼型
質量(g)35
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×153
加工硬化処理
機能傷付防止、曇り止め加工レンズ、紫外線カット、耐衝撃性
テンプル色テンプルカラ―/ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テンプル)ナイロン
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
形状1眼型
質量(g)52
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169
テンプル色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テンプル)ポリカーボネート
材質(トリム)エラストマー
再生紙使用マーク適合
テンプルの長さと角度を調整できます。恒久的な防曇防傷レンズです。テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。
仕様ツル調整
材質レンズ:PC、TPU、TPE、POM
角度調整範囲○
レンズ厚さ(mm)1.9
紫外線カット○
鼻あて○
121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。
バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。
クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。
PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。
メガネ、マスク併用可能です。
ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番194-8109
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート
質量(g)126
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト
色(バンド)ホワイト
アズワン品番64-8470-52
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
N95マスクや使い捨て式防じんマスクとの併用が出来ます。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途浮遊粉じん。液体飛沫防止。その他一般作業
トラスコ品番336-8563
形状一眼型
幅(mm)約175
高さ(mm)約80
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防曇加工、防傷加工
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約1.6
紫外線カット有
1箱(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
スポーティデザインのミリタリースタイルモデルです。米国国家規格協会ANSI取得品です。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業。屋外作業による眩しさの軽減
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ
材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)170
幅(mm)152
高さ(mm)44
規格米国国家規格協会ANSI取得品
フレーム色マットブラック
機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)0.999
BSSIのフラグシップモデルです。ブルーライトカット50%カット、コントラストを際立たせ、明るすぎず、暗すぎない裸眼以上の見やすさを目指した多機能CSPレンズ搭載バージョンです。超人気セーフティグラスRUSH+がMIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化。別売のガスケットを装着すれば防塵・花粉対策にも。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業に。
仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ
材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)165
幅(mm)132
高さ(mm)43
フレーム色マットブラック
機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)0.999
透明フレームは柔らかく、心地よく顔にフィットします。ブリスタパッケージ版です。また光を遮断しないので明るい視界を確保し、足元も見やすく踏み外し防止になります。歪みの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。フレーム上下部にある通気孔はゴーグル内の換気を促し、快適に保ちます。眼鏡をしたまま装着が可能です。
用途飛来物などからの眼の保護に
その他顔あたりソフト
トラスコ品番351-2067
材質レンズ:ポリカーボネート
形状2眼型(※交換不可)
幅(mm)159
高さ(mm)59
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防傷加工/防曇加工
コーティングプラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)2.3
紫外線カット99.9%
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コントラスト(色の明暗)の向上効果があり、暗い現場の視界を明るく感じさせます。雨天や霧などの悪天候時や夜間の運転にも最適です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
長さ(mm)151
幅(mm)151
高さ(mm)54
レンズ色イエロー
フレーム色ブラック
機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有り
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ブラック
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
長さ(mm)151
幅(mm)151
高さ(mm)54
レンズ色スモーク
フレーム色ブラック
機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有り
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ブラック
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。
角度調整範囲○
コーティングsupravision excellence
レンズ厚さ(mm)2.35
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○ (ガード付き)
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
材質ポリカーボネート樹脂製
質量(g)約45
形状一眼型
機能メガネ併用可、紫外線カット、傷付防止コート、軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴーグル界 最大のヴィジョンを誇るELITEです。ワイドビジョンの保護ゴーグルで、視界もしっかり確保します。
用途飛来物から眼を保護します。
仕様超ワイドビジョンゴーグル。
トラスコ品番426-4163
材質【レンズ】アセテート、【フレーム】PVC
長さ(mm)19
幅(mm)18
高さ(mm)19
規格EN166 EN170
レンズ色クリア
機能【レンズ交換】×【防傷加工】○【防曇加工】○
コーティングアンチフォグ
色(バンド)グレー
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線遮断率(%)0.999
通気孔○
1箱(10個)
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリアは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。ベンチレーション機能。レンズのムレ、曇りを抑制。
形状二眼型
機能紫外線カット、曇り止め処理、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工
質量(g)27
タイプ静電
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ防曇
材質(レンズ)ポリカーボネート
軽量ながら耐衝撃性の高いポリカーボネート採用
ANSI Z87.1規格品
紫外線99.9%カット
収納に便利な収納ポーチ付き
用途屋内外の作業、ゴルフ、釣りなどのレジャー、スポーツなど
形状2眼型
機能紫外線カット(99.9%)、防曇処理、傷つき防止処理
質量(g)35
規格ANSI規格品(Z87.1)
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
有害な紫外線を約90%カット。両面くもり止め加工。レンズの表面にキズ防止加工。
用途ソフトな掛け心地の鼻パット。上部ひさし横部のサイドガード。メガネのズレを防ぐノンスリップラバー。
形状一眼型
質量(g)約29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約155×約52×約170
機能曇り止め・防傷・UVカット
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリア、イエローは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。レンズの角度4段階調整機能付。
防曇、帯電防止(※HG-3C、HG-3Yのみ内側)、表面キズ防止加工
規格ANSI規格品(Z87.1)
形状二眼型
質量(g)27
機能紫外線カット、曇り止め処理、レンズ角度調整可、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工
材質(レンズ)ポリカーボネート
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。
形状かぶり型防災面
機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性
トラスコ品番231-6064
種別防災面
型式かぶり型
寸法(mm)約255×200
色透明
質量(g)270
材質(フレーム)アルミニウム
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ色クリア
質量(g)19
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
セット内容マイクロファイバーソフトケース
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット○
コーティングハードコート
角度調整範囲○
高さ(mm)48
幅(mm)145
機能防傷加工
寸法(cm)約4.8×14.5×1.5
規格JIS規格同等品
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4002
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
機能防傷
角度調整範囲○
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート、ミラーレンズ、(テンプル)ポリカーボネート
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4000
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
機能防曇、防傷
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色クリア
レンズ厚さ(mm)2.3
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ