UVカット効果があるハードコートレンズを採用!屋外での作業中の紫外線から目を守ります
サイズフリー
タイプハードコートレンズタイプ
ANSI規格適合品。フレームレスで視野が広く作業性抜群。
仕様超柔らかテンプル、防曇加工処理付
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)25
材質(フレーム)PC
紫外線カット99.99
ANSI合格品。
仕様防傷加工
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)25
材質(フレーム)ナイロン
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
ANSI合格品。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
形状二眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)25
材質(フレーム)ナイロン
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
ANSI合格品。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
機能テンプル伸縮機能(4段階)、ノーズパット機能
形状二眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)30
材質(フレーム)ナイロン
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
HK-501 MOTO GOGGLES。ミラーレンズに特徴的なフレームを組み合わせたスポーティなモーターサイクルゴーグル。眼鏡をかけたままでも装着可能。紫外線を99%カットする「UV400」偏光レンズや、ベルト内側にあるシリコン素材の滑り止めで快適な走行をサポート。※メガネの形状によっては装着できない可能性があります。・「UV400」偏光レンズで紫外線を99%カット。・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用。・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用。・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)。・ベルトの長さ調節可。素材 :【フレーム】TPU 【レンズ】ポリカーボネート 【スポンジ】ポリエーテル・ポリエステル 【ゴムベルト】ポリアミド・ポリエステル・ゴム
用途・「UV400」偏光レンズで紫外線を99%カット。・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用。・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用。・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)。・ベルトの長さ調節可
サイズフリー
レンズ色ブラックミラー
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐衝撃性にすぐれたハイクオリティーなポリカーボネイトレンズを採用しています。モダン(耳かけ)は、フレキシブルタイプです。軽量でスポーティーなフレームです。フェイスにピッタリとフィットします。PLANO EYEWAREシリーズ。MADE IN P.R.C PLANOはイタリアのメーカーです。ブラックのレンズで太陽光をしっかりガードします。レンズの曇りを抑えます。
用途工作機械や電動工具を使用して、穴あけ作業・切断作業・切削作業を行う際の目の保護に・建築、ガーデニングにもおすすめ
形状二眼型
色【テンプル】ブラック【フレーム】ブラック【モダン】ブラック
レンズ色ブラック
レンズPC (ポリカーボネート)製
機能UV (Anti UV)紫外線カット、AS (Scracht resistant)傷防止、SP (Sun protective)サンプロテクト、AF (Anti mist)曇り防止
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
偏光サングラスです。サイドカウルやエアインテークに加えて、フロント上下に備えたシェードにより、社交性をさらに高め、風の巻き込みも軽減します。フレキシブルなバネ構造を採用した柔軟なテンプルが、フレームやレンズへの負荷を緩衝します。イヤーパッドには摩擦が少ないソフトな素材を使用し、フィット感の向上だけでなく、耳への負担も軽減します。
用途車の運転での使用を推奨。港湾などの水辺での使用を推奨。
材質(レンズ)CR39
質量(g)32
紫外線カット○
機能ツル調整、防傷加工
鼻あて○
角度調整範囲○
高さ(mm)38
長さ(mm)151
幅(mm)143
レンズ厚さ(mm)2
関連キーワード