上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適
形状二眼型
機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工
適合替レンズ:CS-77-SP
トラスコ品番231-5980
質量(g)32
材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチック
材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチック
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード