15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)28 仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット トラスコ品番447-8801 形状一眼型 規格JIS T8147規格品 加工硬化処理 機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.2 質量(g)50 仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品専用ポーチ トラスコ品番422-8731 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65 加工硬化処理 機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能 材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)スモークグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、ツル調整付き トラスコ品番344-7120 形状一眼型 質量(g)46 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)18000 規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087) 材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0030
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雲性、フィット性が高いゴグル 防曇性 非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。 2種類のバンドラインナップ スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ 高いフィット性 額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。 クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。 広い視野 コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。
機能通気孔付、曇り止め、UVカット 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタール 仕様曇り止め 質量(g)84 タイプマスク、めがね(大きいもの除く)併用可 規格ANSI Z87.1: 2015適合 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。メガネ・マスク併用可。
レンズポリカーボネート特殊ハードコート 仕様JIS規格外 形状ゴーグル型 質量(g)94 タイプメガネ併用可 フレーム軟質ビニール(フレームベンチレーションシステム) フレーム色透明 機能耐溶剤レンズ、メガネ・マスク併用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ニューピグコーポレーション保護メガネ
カラフルなつるでやさしいイメージ。 女性にも大人気です。 軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。 やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。 耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。 紫外線(UV)を99.9%以上カットします。 レンズは防曇加工されています。
レンズクリア防曇 本体質量(g)約25 適合規格ANSI Z87.1(米国国家規格協会) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M31-CVF SB 防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。 レンズ色クリア 質量(g)92 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可 トラスコ品番365-7621 形状ゴーグル型 密閉型 タイプ密閉タイプ 加工硬化処理 レンズ両面防曇 バンド幅(mm)27 機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)シリコン
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

TGK(東京硝子器械)Fine保護メガネ FG-02 中型
定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。 ポリカーボネートにハードコート済みで、キズがつきにくいだけでなく、耐薬品性能も高いレンズです。
レンズ幅(mm)158 本体質量(g)43 紫外線カット99.9%カット 規格JIS規格品 仕様上部ひさし、クッションバー、サードシールド付き。度付きメガネ併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
1個
1,310 税込1,441
3日以内出荷

3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネイト 仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色ライトグリーン 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6625 質量(g)96000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティングvariomatic テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6627 質量(g)85000 規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティングAR テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

大塚刷毛製造メガードG
透明度が良く静電気の帯電性が少なくホコリ、ゴミが付きにくい。 耐油・耐ガソリン性に優れています。軽量で疲れず、顔面にやわらかくフィットします。メガネをかけたままでも使用が出来ます。レンズの交換が可能です。
形状ゴーグル型 機能軽量、帯電防止、耐油・耐ガソリン性、メガネ併用可、レンズ交換可能 質量(g)60 タイプ静電 加工防曇 レンズポリカーボネート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色クリア 仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色透明 加工硬化処理 材質(フレーム)ポリカーボネート製 材質(トリム)エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)