保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
色ブラック
TGK品番941-87-03-53
品名メガネバンド
タイプベルクロテープ式
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。
テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。
色ブラック
TGK品番941-87-03-52
品名トラップス B
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
メガネの置き忘れや、作業中の落下防止に最適です。メタル、プラ枠兼用です。ストラップの中間で脱着可能です。
用途安全メガネ用落下防止ストラップ。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
タイプ保護メガネ用
機械などにトラップスが巻き込まれても安全に分離します。
長さ(mm)600
質量(g)7
材質ポリエステル
タイプトラップス分割タイプ
つるの長さ、角度が3段階に調整できます。まつ毛・眉毛等の落下を防止すると共に薬品飛沫などから作業者の目を保護します。長時間の使用でもメガネ内側が曇りにくい構造になっています。
形状一眼型
機能つる長さ・角度調整可、防曇加工
材質(トリム)エラストマー
色ブルー
材質(レンズ)PET AF
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ウベックス保護メガネ用オプション品です。
色ブラック
トラスコ品番819-0825
全長(mm)68.5
質量(g)4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
長さ調節付きです。メタルフリーです。
トラスコ品番819-0826
長さ(mm)250~480
材質/仕上POM(ポリアセタール)、合成ゴム織り込み布
質量(g)11
タイプウベックス フィオスCB用のヘッドバンドです。/保護メガネをしっかりキープして様々な角度で作業してもずれません。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
トラップスが突起物等に引掛かった場合には、中央のジョイント部が外れる安全設計。
トラスコ品番308-6348
長さ(mm)420
質量(g)6.6
タイプトラップス分割タイプ
1組
¥449
税込¥494
当日出荷
水に強く、ノンアレルギーで伸縮性のあるシリコン素材のカラフルなメガネチェーンです。
材質シリコン
チェーン長(mm)540
1セット(5本)
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
材質ナイロン
全長(mm)約700
色ブラック
質量(g)3
アズワン品番64-7923-29
入数10本
1袋(10個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。
テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。
色ブラック
1本
¥559
税込¥615
3日以内出荷
メガネバンドは、保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
ベルクロテープ式で調節ができます。
色ブラック
1本
¥779
税込¥857
6日以内出荷
異物防止フード、マスクシリーズの製品に装着して使用するシールドです。フード、マスクによって、上部ボタン、下部ボタンで固定させ、睫毛・眉毛の落下を防止します。
仕様ボタン3個付
材質ポリカーボネート
サイズフリー
アズワン品番61-0139-63
クラス1000~
1パック(50枚)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
作業中のメガネのズレ防止に最適です。バックル式で簡単に装着出来ます。子供から大人まで対応します。
用途メガネズレ防止バンド。
タイプバックル式
サイズ(cm)約18~22.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
色黒
トラスコ品番116-4274
幅(mm)9
全長(mm)170~260
質量(g)5
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
高所作業用工具落下防止ワイヤー
ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり
許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき)
ワイヤーは1.2mまで自在
ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造
万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品
安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます
工具接続ワイヤー付
ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます
許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき)
トラスコ品番308-6330
質量(g)175
製品質量(g)175
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。
ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。
ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。
工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。
使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)1
トラスコ品番308-6321
質量(g)100
製品質量(g)100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トラスコ品番445-4111
適合機種TSG-5100-H
質量(g)37
1パック
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
毛髪、眉毛、睫毛の落下防止に役立ちます。フラットシールドは、ゴーグル装着時に感じる重量感、締め付け感を和らげます。
仕様異物混入防止タイプ
材質特殊フィルム
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
¥48,980
税込¥53,878
19日以内出荷
材質ナイロン
全長(mm)320
質量(g)3
アズワン品番64-7923-28
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
色ブルー/レッド
トラスコ品番114-5535
全長(mm)700
質量(g)5
1個
¥889
税込¥978
欠品中
厚みのあるスポーツタイプやレンズが大きいサングラスも収納できます。
サングラス・メガネは高さ51mm幅160mm厚み70mm(ツルを閉じた状態)まで収納可能。
大切なサングラス・メガネを守るケースです。
内側にはインナークッションが付いており、サングラスやメガネを保護します。
ワンプッシュ開閉なので片手でサングラスやメガネの出し入れができます。
落下防止のストッパーがついており、中のサングラスやメガネが飛び出しません。
サンバイザー奥側からクリップを差し込むだけなので簡単に取り付けられます。
開閉する際はPUSHの刻印部分をゆっくり強めに押してください。
(軽く押したり、早く押すと開閉ができない場合があります)
色ブラック
質量(g)141
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×121×85
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。
最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。
紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。
落下防止用に手首用ストラップがついています。
メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。
自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ
材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)145×85×35
質量(g)300
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
光源紫外線LED(UV-C LED)
ピーク波長(nm)280
時間連続照射:20秒(1回押下時)
色(本体)ブルー
アズワン品番7-465-01
照射距離(m)0.05
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。落下防止用に手首用ストラップがついています。メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
麻のようなシャリ感と通気性で、ベトつきを抑えたサラッとした肌触り。[特許第5393928号] 顔周りのニットを一部縫合しないことで隙間にメガネのツルが挿入でき、さらにニットの重なりがあることによりメガネ着脱時に毛髪が出にくい構造。頭から胸までをしっかりガードして、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐ仕様で、工場内の安全・安心をサポートするHACCP支援対応商品。マスク掛けと耳メッシュの両方を装備
用途食品工場 高温作業場向け
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入り、特許技術
色ホワイト
種類フルフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 51% 複合繊維(ポリエステル) 49% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%
機能制電・軽量
生地シャミラン(R)
性別男女兼用
CK Tools 特許取得済みメガネレンチ / ソケット用プーラインサートは、あらゆる角度の固定具に安全に固定し、最大 85 % の損傷又は摩耗したコーナーを持つ留め具で機能します。すべてのラウンドをしっかりとグリップし、最大 85 % の損傷又は摩耗したコーナーを留め具で使用します 6 点、12 点、六角、スプラインなど、さまざまな留め具に対応しています ソケットレンチ / リングスパナ 2 本のみに対応し、10 種類の留め具(サイズ 8 → 17 mm )に適合 8-12 mm インサートは 14 mm レンチに適合します 12-17 mm インサートスーツ 19 mm レンチ 落下を防止する独自のフランジ設計 固定具サイズ 8、9、10、11、12 用アダプタ 13、14、15、16、17 mm
仕様●個数:10●ねじ/ボルトタイプ:六角ボルト●頭部形状:六角ソケットセット●ドライブタイプ:スパナのくぼみ●ボルト/ねじ長さ:8 → 17mm●材質:金属●コード番号:228-1479
アズワン品番65-7937-07
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
関連キーワード