VIVEトラッカー(Ultimate)HTC5日以内出荷
【高精度トラッキング】2基の広視野角カメラを内蔵、位置情報とモーションを正確にVR世界に再現可能。VRキャラクターの振り付けや細かなモーションなどを表現できるため、VRへの没入感と表現力を飛躍的に高めることができます。【低遅延を実現】2.4GHzワイヤレス通信により、遅延を大きく抑えることが可能。ライブパフォーマンスが停止する回数を大きく減らすことができます。1つのワイヤレスドングルで最大5つの同時トラッキングが可能です。【簡単で使いやすい】94gの軽量サイズ、プラグアンドプレイで初期設定をすれば利用可能、10mまでの超接続距離、7時間のバッテリー寿命など、高精度ながら長時間でも使い勝手を損なわずご利用いただけます。【薄型サイズ】従来のトラッカー3と比較して縦横はほぼ変わらず高さが約半分となり、50%サイズダウンしました。【PC VRサポート】VR ChatやBeat Saber、Blade and Sorceryなど、トラッキングサポートを備えたVRコンテンツなら、VIVEシステムとシームレスに動作します。
仕様【トラッキング】6DoF インサイドアウトトラッキング【同時トラッキング数】ドングル1つにつき最大5台付属品クイックスタートガイド、マウント、USB Type C-Cケーブル対応機種VIVE XR Elite ※接続にはVIVEワイヤレスドングルが必要(2023年12月時点・順次他機種にも対応予定)接続2.4GHzワイヤレス、Wi-Fi、USB Type-C(充電用)バッテリー5V/1Aでの充電で平均3.2時間、高速充電で平均2.2時間、最大7時間駆動製品質量(g)約94本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約77×58.6×27.3内蔵カメラ広視野角トラッキングカメラ 2基