369件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット トラスコ品番379-3702 形状一眼型 質量(g)49 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3 アズワン品番6-8010-04 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-6930 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き トラスコ品番308-5597 形状一眼型 質量(g)49 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 材質(クッションバー)エラストマー 質量(g)49 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1) 仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)28 機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 質量(g)約32 レンズ色クリア 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型 機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g)約35 規格EN 規格認定 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇
1個
698 税込768
当日出荷

上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5010 形状一眼型 クリア 質量(g)26 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色クリア 仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色透明 加工硬化処理 材質(フレーム)ポリカーボネート製 材質(トリム)エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

眼鏡をかけたまま使用可能です。
形状ゴーグル型 機能メガネ併用可 質量(g)約35 規格JIS規格品 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニル 材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状一眼型 レンズ防曇 材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番788-7167 質量(g)54 タイプメガネ併用可 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159 加工硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム) 動画あり
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)23 タイプマスク併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm)2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型 仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品専用ポーチ トラスコ品番447-8401 質量(g)12 規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm)2.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番375-6564 形状一眼型 クリア 質量(g)24 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SF401SGAF-RED-F JIS セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付) 3M(スリーエム) 動画あり
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。ガスケット(取り外し可)で防護性を高めています。 UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品
レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ナイロン、EVA樹脂 質量(g)25 タイプマスク併用可 規格JIS T8147規格品 機能防曇 レンズ厚さ(mm)2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。 材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート) 仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5036 形状一眼型 クリア 質量(g)27 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー 寸法(mm)145×155×41 クリア×ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム フレーム色透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

視界が広いワイドタイプ。 眼鏡との併用に最適。
仕様くもり止め加工レンズ 機能メガネ併用可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)セルロース0.8mm厚 レンズ両面防曇 質量(g)約80 規格JIS規格品 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

M31B-VF 防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状ゴーグル型 密閉型 レンズ両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番324-3877 質量(g)92 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)コットン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 質量(g)80 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。JIS規格品です。
形状二眼型 機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm)143×42 質量(g)22 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 形状ゴーグル型 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー 機能耐衝撃性、曇り止め テンプル色グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

メガネの上から着用可能です。PLATINUM®コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷 透過率(%)【視感】80~100 レンズ色クリア 安全規格AS/NZS規格 紫外線遮断率(%)99.99 形状ゴーグル型 材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト) アズワン品番7-7553-11
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア 種別対飛来物用 JIS規格JIS T 8147規格品 形状2眼型 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
質量(g)123 レンズ色クリア 適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除く レンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め) 材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション) 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ブラック レンズ厚さ(mm)2.2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

M56-VF-P 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック 動画あり
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。 仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート トラスコ品番859-0104 材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル 質量(g)88 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工硬化処理 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 レンズ厚さ(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

トーアボージン密閉式JISゴーグル
アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
形状ゴーグル型 機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形 密閉式 質量(g)75 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×90×70 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)透明軟質塩ビ 材質(レンズ)アセテート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

レンズ厚1.5mmの耐衝撃性の優れたタイプ JIS規格&ANSI規格 両規格対応製品。 レンズ全周に通気孔が付いているため、くもりにくく、上部からの粉じんが入りにくいタイプ。 ベルトは発塵性が低いエラストマー素材を採用。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)92 規格JIS規格ANSI規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×80×71 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)ゴムベルト 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

RC-170B VF-Pガスケット付 保護メガネ ガスケット付 理研オプテック 動画あり
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54 レンズVF plus+
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ラチェット機構付でフレーム枠の角度を調整できます。
アズワン品番8-1061-01 仕様上ひさしサイド付、ツル長さ・角度調整可、UVカット、防傷加工 トラスコ品番126-4265 形状2眼型 質量(g)36 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×138~145 フレーム色ブラウン 加工硬化処理 機能フレーム角度調整可能 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドレンズ) 紫外線遮断率(%)99.9%(200~300nmすべてカット)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

RC-170B VF-P 保護メガネ 理研オプテック 動画あり
理研オプテック保護メガネ
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49 レンズVF plus+
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

曲面レンズで広い視野を確保できます。レンズ、バンドの交換が可能です。
仕様通気孔付 機能レンズ・バンド交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番388-9408 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質PVC レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)織ゴム
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ミドリ安全安全ゴーグル
両面曇り止め加工と、開閉式のベンチレーションで曇り止め効果に大変優れます。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様開閉通気孔付 機能両面曇り止め加工、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 形状ゴーグル型 材質/仕上レンズ:アセテート系、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ゴム レンズ両面防曇 トラスコ品番335-6973 質量(g)79 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア JIS規格JIS T 8147規格品 規格品JIS T 8147 レンズ厚さ(mm)0.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 長さ(mm)163 形状一眼型 幅(mm)153 高さ(mm)48 質量(g)31 規格JIS T8147規格品 レンズ色クリア 適合規格JIS フレーム色ダークグレー×ライトブルー 機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工 材質(フレーム)プラスチック、エラストマー コーティングPAF(プレミアムアンチフォグ) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷