9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り外し可能なコンフォートスライダーにより、フィット感と角度の微調整が可能です。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)29 材質/仕上フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)1.9 幅(mm)145 高さ(mm)47 紫外線カット 角度調整範囲○(スライダー使用) 鼻あて 仕様角度調整
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 規格EN166規格品 レンズ厚さ(mm)1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途溶接作業時に。 レンズ色オレンジ トラスコ品番831-5266 質量(g)40300 適合波長(nm)190~534(OD値6.5)、850~1070(OD値5)、910~1070(OD値6) 機能防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上 材質(フレーム)TR 可視光線透過率(%)35 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0055
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。メタルフリーです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)18 レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状一眼型 質量(g)28 コーティングuvex supravison excellence レンズ厚さ(mm)2.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)2.9 2018年トラスコ掲載ページ6 0031
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様ツル調整 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 規格適合品:EN166、EN170 レンズ厚さ(mm)2.1 紫外線カット 特性防傷加工
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1860 形状二眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE 質量(g)29 レンズ色アンバー 加工防曇:○/防傷:〇 角度調整範囲 コーティングsv excellence テンプル色アンスラサイト/イエロー 材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-43 紫外線カット
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです
仕様ノーズパッド:無 レンズ色オレンジ 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6612 質量(g)47000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー コーティングsapphire テンプル色クリアブラック レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0013
1個
3,798 税込4,178
当日出荷