55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型 機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g)約35 規格EN 規格認定 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇
1個
698 税込768
当日出荷

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム フレーム色透明
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能 密閉型 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対浮遊、飛来粉じん レンズ交換可 メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。 鋳造砂処理に。 農薬散布に。 その他粉じん発生作業等に。 形状ゴーグル型 フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付) 質量(g)74 フレーム色ブラック
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番416-2536 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、マスク併用可能 トラスコ品番365-8538 密閉型 質量(g)101 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

左右が見えやすいワイドビュー設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可 質量(g)95 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 材質(バンド)布・ゴム混紡 形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 長さ(mm)163 形状一眼型 幅(mm)153 高さ(mm)48 質量(g)31 規格JIS T8147規格品 レンズ色クリア 適合規格JIS フレーム色ダークグレー×ライトブルー 機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工 材質(フレーム)プラスチック、エラストマー コーティングPAF(プレミアムアンチフォグ) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

視界が広いシリンダーレンズ採用 大型眼鏡対応のワイドビューモデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 質量(g)106 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×90×72 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)織りゴム レンズ色クリア フレーム色クリア 形状ゴグル型 タイプメガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質エラストマーの採用により、快適なかけ心地と密着性を実現しました。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。
形状ゴーグル型 機能メガネ併用可、マスク併用可 寸法(mm)179×74 質量(g)83 レンズ色透明 加工硬化処理 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型 材質(レンズ)ポリカハードコートAF
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア 機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット 仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可 形状ゴーグル型 規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア 仕様上下通気孔付 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。 ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。 顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 レンズ防曇 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8546 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
仕様通気孔付、防曇加工、UVカット 機能UVカット、メガネ・マスク併用可能 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番344-6999 質量(g)69 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)ビニール レンズ厚さ(mm)1.5 材質(バンド)ポリイソプレン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アスベスト、インフルエンザ、ウイルス、化学物質対策に。
形状ゴグル型 機能広視界スーパーワイド形、防爆形、クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)、二重アイピース(外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚保、両面防曇ハードコート)、Wアイピース交換可、めがね・マスク併用可、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付 密閉型 質量(g)127 タイプメガネ併用可、両面硬化処理 フレーム色ブラック 材質(フレーム)塩ビ 材質(レンズ)ポリカーボネート、セルロース レンズ厚さ(mm)(外)1.5、(内)0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

レンズ厚1.5mmの耐衝撃性の優れたタイプ JIS規格&ANSI規格 両規格対応製品。 レンズ全周に通気孔が付いているため、くもりにくく、上部からの粉じんが入りにくいタイプ。 ベルトは発塵性が低いエラストマー素材を採用。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)92 規格JIS規格ANSI規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×80×71 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)ゴムベルト 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状ゴーグル型 クリア 質量(g)85 フレーム色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。 うしろのフックを引っかけるだけで、手軽に装着が可能です。 レンズ交換が可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
アズワン品番1-6674-05 仕様JIS T 8147規格品通気孔付 トラスコ品番336-8068 材質フレーム/エラストマー・PP(ポリプロピレン)、レンズ/ポリカーボネート 形状ゴグル型 ブラック 質量(g)104 タイプメガネ併用可 加工硬化処理 レンズ両面防曇 機能レンズ交換可能、UVカット、メガネ・マスク併用可能 レンズ厚さ(mm)2.4 紫外線遮断率(%)99.99%
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

M31-CVF SB 防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。 レンズ色クリア 質量(g)92 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可 トラスコ品番365-7621 形状ゴーグル型 密閉型 タイプ密閉タイプ 加工硬化処理 レンズ両面防曇 バンド幅(mm)27 機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)シリコン
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

フレームは通気孔付で曇りにくくなってます。 軟質ビニール枠で顔にやさしくフィットします。 マスク併用可タイプで、ブリスター仕様です。UVカットします。
形状ゴーグル型 機能通気孔付、マスク併用可、UVカット トラスコ品番126-3773 質量(g)75 レンズ色クリア レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。
形状ゴーグル型 機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。 寸法(mm)193×85 質量(g)115 レンズ色透明 レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
仕様上下通気孔付 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ静電気防止加工レンズ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔当たりの柔らかいフレームクッションです。 (曇り止め付き)ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など レンズ色クリア フレーム色クリア 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 仕様通気孔付 形状ゴグル型 質量(g)103 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状二眼型 機能一眼フレームレス、ソフト鼻パッド(鼻パッド交換可)、フェイスアングルレンズ、耐衝撃PC防曇レンズ(レンズ交換可)、UVカット、パノラマビュー、ラバー性モダン、マスク併用形、テンプル曲調整可、フレーム曲調整可 質量(g)35 フレーム色メタル 材質(フレーム)メタル 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡 質量(g)175 仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 トラスコ品番365-8554 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ・マスク併用可能 トラスコ品番126-3781 透明 質量(g)75 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 仕様1通気孔付 加工防曇 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

メガネ・マスク併用可。ベンチレーター付きスタンダードゴーグル。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状ゴグル型 質量(g)81 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76 機能メガネ併用可、マスク併用可能、紫外線カット 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)アセテート 材質(バンド)ゴムベルト
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。 耐衝撃性にも優れます。 無気孔なゴーグルなので新型インフルエンザや花粉症用にも。
形状ゴーグル型 機能レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可 寸法(mm)170×73 密閉型 質量(g)60 レンズ色透明 レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカハードコートAF
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。 2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。 スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。 MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズくもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め) トラスコ品番434-9512 質量(g)132 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75 フレーム色クリア 加工硬化処理、防曇 材質(フレーム)軟質ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス×ナイロン 再生紙使用マーク適合
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

理研オプテック保護メガネ M56-H/VF-P
RoHS
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。 広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 通気孔がないやわらかいクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。 スライド式のアイピース固定装置 フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに 材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー 形状ゴーグル型 質量(g)84 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97 機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P 色(フレーム)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。 ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。 ダブルレンズ仕様のハイスペックモデルで、ワンタッチ長さ調整SRベルトを採用しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 レンズペトロイド-AFα(くもり止めダブルレンズ) 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番470-3804 質量(g)120 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75 加工硬化処理、防曇 材質(フレーム)軟質ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)織りゴム 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。
用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用 形状ゴグル型 機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可 付属品カバーグラス2枚 質量(g)90 タイプメガネ併用可 規格EN 規格認定 材質(フレーム)ポリ塩化ビニル カバーグラスポリエステル 材質(レンズ)セルロースアセテート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

フレーム・レンズ一体形。 ストレートテンプル、軟質ソフトパッド。 UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ。
形状二眼型 機能マスク併用可 質量(g)21 レンズ色クリア レンズ防曇 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
999 税込1,099
当日出荷

ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
付属品専用ポーチ トラスコ品番526-0592 材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム 長さ(mm)90 形状ゴーグル 幅(mm)193 高さ(mm)84 レンズ色クリア フレーム色グレー/ブラック 機能UVカット/マスク併用可/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト 色(バンド)グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.9 通気孔
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

YG-6100RCL YG-6100-RCL プロユースゴーグル 山本光学 動画あり
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様通気孔付 機能マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番856-7563 質量(g)108 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92 材質(フレーム)エラストマー、PP RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)織りゴム 再生紙使用マーク適合
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング 眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド 質量(g)54 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズより曇りにくい通気孔付です。 メガネ、マスク併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状ゴーグル型 機能曇り止め機能、メガネ・マスク併用可能、UVカット トラスコ品番171-4147 透明 質量(g)92 規格JIS T8147規格品 仕様1通気孔付 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。 形状ゴーグル型 規格EN166、EN170、UKCA レンズ色クリア 適合規格EN166 色(バンド)イエロー レンズ厚さ(mm)2.2 通気孔 UV遮蔽率(%)99.9
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)