用途溶接周辺作業者用
形状二眼型
仕様99%UVカット、キズ防止コーティング
エスコ品番EA800CH-6
レンズ色グリーン
レンズ材ポリカーポネイト
遮光度#3.0
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド
形状一眼型
質量(g)23
レンズ厚さ(mm)2.1
フィット性の高いスポーツタイプです。
用途溶接作業時に。
レンズ色グリーン
トラスコ品番831-5264
質量(g)27000
適合波長(nm)190~400(OD値5)、840~950(OD値5)、950~1070(OD値7)、1064(OD値7)
機能防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上
材質(フレーム)TR
可視光線透過率(%)59
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ6 0055
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途溶接作業時に。
レンズ色グリーン
トラスコ品番831-5267
質量(g)40200
適合波長(nm)5300~10600
機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3
材質(フレーム)TR
可視光線透過率(%)50
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ6 0056
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
目を保護すると同時に太陽光に含まれる有害光線(近赤外線、紫外線、ブルーライト、高エネルギー可視光線)の暴露から目を守ります。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
用途作業時に目を保護、有害光線をカットします。
付属品マイクロファイバーソフトケース
トラスコ品番659-5811
材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
幅(mm)145
高さ(mm)48
タイプレギュラー(屋外用)
レンズ色ブルーグリーン
対応メガネ・マスク併用可
機能【UVカット】○【角度調整】○【防傷加工】○
遮光度あり
コーティング両面ハード、両面マルチコート
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色ライトグリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6625
質量(g)96000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティングvariomatic
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです
仕様ノーズパッド:無
レンズ色ライトグリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6613
質量(g)50000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
コーティングvariomatic
テンプル色クリアブラック
レンズ厚さ(mm)2.1
2018年トラスコ掲載ページ6 0013
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工
質量(g)約85
紫外線透過率(%)0.0003以下
形状一眼型(帽子取付用)
機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。
帽子の種類は問いません。
ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。
UVカット。
メガネをしたままでも使用可能。
特殊ハードコーティング加工で傷がつきにくい。
レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。
形状一眼型(ヘルメット取付用)
機能UVカット、メガネ併用可、傷付防止、レンズ上下調整可、レンズ巻き上げ可
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)0.0003以下
関連キーワード