UVカット効果があるハードコートレンズを採用!屋外での作業中の紫外線から目を守ります
サイズフリー
タイプハードコートレンズタイプ
レンズ上部のブリッジ部分に通気孔がついており、空気の通りを確保しています。レンズの角度調節が可能です。
2018年トラスコ掲載ページ6 0005
視界を守る曇らないレンズ!。1:超軽量で、つけた感じがしない!。2:視界が広い!3:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
機能耐衝撃/キズ防止/超軽量/曇り止め/UVカット
規格ANSI規格品(Z80,Z87)
HK-501 MOTO GOGGLES。ミラーレンズに特徴的なフレームを組み合わせたスポーティなモーターサイクルゴーグル。眼鏡をかけたままでも装着可能。紫外線を99%カットする「UV400」偏光レンズや、ベルト内側にあるシリコン素材の滑り止めで快適な走行をサポート。※メガネの形状によっては装着できない可能性があります。・「UV400」偏光レンズで紫外線を99%カット。・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用。・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用。・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)。・ベルトの長さ調節可。素材 :【フレーム】TPU 【レンズ】ポリカーボネート 【スポンジ】ポリエーテル・ポリエステル 【ゴムベルト】ポリアミド・ポリエステル・ゴム
用途・「UV400」偏光レンズで紫外線を99%カット。・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用。・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用。・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)。・ベルトの長さ調節可
サイズフリー
レンズ色ブラックミラー
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途作業用メガネ
形状二眼型
機能UVカットレンズ使用(99%)
材質(レンズ)ポリカーボネート
耐衝撃性にすぐれたハイクオリティーなポリカーボネイトレンズを採用しています。モダン(耳かけ)は、フレキシブルタイプです。軽量でスポーティーなフレームです。フェイスにピッタリとフィットします。PLANO EYEWAREシリーズ。MADE IN P.R.C PLANOはイタリアのメーカーです。ブラックのレンズで太陽光をしっかりガードします。レンズの曇りを抑えます。
用途工作機械や電動工具を使用して、穴あけ作業・切断作業・切削作業を行う際の目の保護に・建築、ガーデニングにもおすすめ
形状二眼型
色【テンプル】ブラック【フレーム】ブラック【モダン】ブラック
レンズ色ブラック
レンズPC (ポリカーボネート)製
機能UV (Anti UV)紫外線カット、AS (Scracht resistant)傷防止、SP (Sun protective)サンプロテクト、AF (Anti mist)曇り防止
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
抜群の耐久性仕様。危険な作業から目をしっかりガードします。メガネの掛け外しは、ツル部を持って行ってください。
用途作業時の目の保護に
レンズUVカットレンズ
関連キーワード