ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
質量(g)28
仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット
トラスコ品番447-8801
形状一眼型
規格JIS T8147規格品
加工硬化処理
機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド
形状一眼型
質量(g)23
レンズ厚さ(mm)2.1
PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用しています。
トラスコ品番664-6420
長さ(mm)90
形状ゴーグル型
幅(mm)185
高さ(mm)85
レンズ色クリア
適合規格EN 166:2001/EN 170:2002
フレーム色グレー
加工【顔あたりソフト】○
機能UVカット、レンズ交換可、防傷加工、曇り止め
コーティングsupravision excellence
色(バンド)ダークグレー×アースグリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
取り外し可能なコンフォートスライダーにより、フィット感と角度の微調整が可能です。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)29
材質/仕上フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)1.9
幅(mm)145
高さ(mm)47
紫外線カット○
角度調整範囲○(スライダー使用)
鼻あて○
仕様角度調整
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド
形状一眼型
質量(g)28
コーティングuvex supravison excellence
レンズ厚さ(mm)2.2
テンプルの長さと角度を調整できます。恒久的な防曇防傷レンズです。テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。
仕様ツル調整
材質レンズ:PC、TPU、TPE、POM
角度調整範囲○
レンズ厚さ(mm)1.9
紫外線カット○
鼻あて○
機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲
形状一眼型
レンズ色クリア
トラスコ品番114-5190
質量(g)46
コーティングsapphire
テンプル色ブルー/ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
機能防曇加工、防傷加工、UV400
形状一眼型
レンズ色クリア
質量(g)23
レンズ厚さ(mm)1.9
サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。
長さ(mm)60
幅(mm)145
高さ(mm)58
機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○
コーティングsupravision excellence
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ツル調整、角度調整範囲、ノーズパッド
形状一眼型
質量(g)31
レンズ厚さ(mm)1.85
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
機能防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド
質量(g)30
レンズ厚さ(mm)2.2
機能防曇加工、防傷加工、UV400
形状一眼型
適合機種9195シリーズ
質量(g)19
レンズ厚さ(mm)1.85
機能防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド
形状二眼型
レンズ色AR
トラスコ品番114-5183
質量(g)30
フレーム色ブラック/ブルー
コーティングuvex supravision AR
テンプル色ブラック/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。
角度調整範囲○
コーティングsupravision excellence
レンズ厚さ(mm)2.35
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○ (ガード付き)
CBR65レンズによるクリアな視界、ブルーライトカット、長時間使用の疲労を軽減します。軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。オーバーグラスタイプです。ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様軽量、曇り止め、傷防止コーティング
トラスコ品番160-6186
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート
質量(g)39
規格EN172規格品
レンズ色ブラウン
機能防曇加工、防傷加工
コーティングsv excellence
テンプル色ブラック/ホワイト
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード