タイプ保護メガネ用
ウベックス保護メガネ用オプション品です。
色ブラック
トラスコ品番819-0825
全長(mm)68.5
質量(g)4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
メガネの置き忘れや、作業中の落下防止に最適です。メタル、プラ枠兼用です。ストラップの中間で脱着可能です。
用途安全メガネ用落下防止ストラップ。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
トラップスが突起物等に引掛かった場合には、中央のジョイント部が外れる安全設計。
トラスコ品番308-6348
長さ(mm)420
質量(g)6.6
タイプトラップス分割タイプ
1組
¥449
税込¥494
当日出荷
トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。
テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。
色ブラック
TGK品番941-87-03-52
品名トラップス B
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
色ブラック
TGK品番941-87-03-53
品名メガネバンド
タイプベルクロテープ式
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
色黒
トラスコ品番116-4274
幅(mm)9
全長(mm)170~260
質量(g)5
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
色ブルー/レッド
トラスコ品番114-5535
全長(mm)700
質量(g)5
1個
¥889
税込¥978
欠品中
トラスコ品番445-4111
適合機種TSG-5100-H
質量(g)37
1パック
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
機械などにトラップスが巻き込まれても安全に分離します。
長さ(mm)600
質量(g)7
材質ポリエステル
タイプトラップス分割タイプ
長さ調節付きです。メタルフリーです。
トラスコ品番819-0826
長さ(mm)250~480
材質/仕上POM(ポリアセタール)、合成ゴム織り込み布
質量(g)11
タイプウベックス フィオスCB用のヘッドバンドです。/保護メガネをしっかりキープして様々な角度で作業してもずれません。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
レンズ色クリア
仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。
トラスコ品番827-9787
材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル)
形状二眼型
質量(g)30
規格EN 規格認定
加工硬化処理
レンズ防曇
機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カット
アズワン品番64-8899-32
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm)
鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状二眼型
機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
小さめサイズで女性・子供向き。
二眼式、軽量。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN 規格認定
形状二眼型
サイズ小さめ
加工硬化処理
レンズ防曇
機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット
材質(フレーム)ポリカーボネート
本品は首周りに合うように簡単調整が可能です。またスライドして使用するグリップスのシリーズと相性がよく、サングラスや眼鏡、セーフティアイウェアに装着可能です。定格荷重で使用可能です。高品質なPUで加工されたワイヤーストラップ付属です。長さを自在に調整できます。
用途保護メガネの落下防止に
長さ(mm)【閉じた長さ】230
耐荷重(N)0.980665
最大荷重(kg)0.22
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
薄暗い場所でもコントラストがくっきり見えるので検査作業などにおすすめ。
上部、両サイドのひさしで飛来物をシャットアウト。
ツル先端部にはストラップ取り付け可能な穴付き。
用途飛来物等から眼を守る作業用として
仕様メガネ併用可
レンズ色イエロー
材質ポリカーボネート
質量(g)約38
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
透明のやわらかいフレームが顔に心地よくフィットし、かつ足元がよく見えるオートクレーブ対応ゴーグルです。独自の超防曇、耐傷プラチナコーティングによりオートクレーブ後も曇り止め効果が長続きします。無気孔タイプのゴーグルでメガネ併用可能です。
材質(フレーム)TPR
材質(レンズ)ポリカーボネート
アズワン品番65-1921-26
材質(ストラップ)シリコン+PC(バックル)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上!
耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。
正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。
眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。
通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。
PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。
デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。
仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線
材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロン
タイプ一眼型
レンズ色クリア
アズワン品番64-3725-56
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。顔全体を覆うように設計したノーズパッドはフィット感の向上だけでなく、ショックアブソーバー効果で衝撃を最小限に抑えます。レンズは度付き対応可能です。両サイドのビューエアーホールにより視野が広がり、曇り止め効果も向上させ、アグレッシブな動きが可能となります。ストラップ内側にシリコンプリントを施すことでしっかりと髪に留まり、滑りにくくズレ落ち防止になります。ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
用途激しい動きなどに。眼への異物侵入防止に。
セット内容ファイバーバッグ
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90)
質量(g)100
2018年トラスコ掲載ページ6 0080
水に強く、ノンアレルギーで伸縮性のあるシリコン素材のカラフルなメガネチェーンです。
材質シリコン
チェーン長(mm)540
180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上!
耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。
正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。
眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。
通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。
PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。
デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。
仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線
材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロン
タイプ一眼型
レンズ色スモーク
アズワン品番64-3725-57
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
上下4か所のベンチレーターで曇りを逃し快適使用。
耐衝撃性の高いポリカーボネート製黒透明レンズ、ゴーグル型安全メガネ。
正面・側面からの液体、固体、飛来物防止対策に。
PVCフレームと、調整できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく快適着用。
眼鏡をかけたままでもご使用いただけます。
上下の4か所にベンチレーターがあり、曇を逃して作業性UP。
鼻のあたりを和らげるノーズパット。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。
材質ポリカーボネート
タイプ一眼型
レンズ色クリア
アズワン品番64-3725-54
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
デザイン性の高いスタイリッシュな外観ながら、キズに強く高耐紫外線性。
耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズゴーグル。
サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に。
調節できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく、TPEフレームで長時間の着用でも快適性が持続。
通気口+防曇加工で曇りにくく、広視野ワイドビュー設計。
柔らかなTPEフレームで鼻部のあたりも優しく快適なつけ心地。
デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観。
キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。
仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線
材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】TPE
タイプ一眼型
レンズ色クリア
アズワン品番64-3725-55
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
布ゴム製ストラップ(調整可能)。
ストラップを付属のテンプルに取替可能。
ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。
ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
機能99%UVカット
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800EA-5
寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70
質量(g)29
レンズ色クリアー
材質(フレーム)プラスチック
ストラップ幅(mm)16
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
耐薬品性、耐熱性に優れ、人体に無害なシリコン素材です。(静電気、パーティクル、アレルギーフリー)。滅菌(高圧蒸気滅菌)は121℃で20分可能です。スーパー防曇コーティングにより、優れた防曇効果(従来の防曇性能の2・3倍)を発揮します。拡張された視野角と強化されたフレーム構造により、顔へのフィット感に優れながら安定性を高めています。スムーズで柔軟性のある幅広ストラップを採用し、快適な掛け心地を実現しています。レンズ厚:0.8mm
トラスコ品番257-7426
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:シリコン
幅(mm)170
タイプ顔あたりソフト
レンズ色クリア
フレーム色クリア
レンズ厚さ(mm)0.8
紫外線カット○
特性防曇加工
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ
エスコ品番EA800EA-21
寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
透明のフレームは、光を遮断しないので明るい視界が得られ、足元も見やすく踏み外し防止にもなります。ゆがみの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。眼鏡を着用したままの装着が可能です。
用途感染症対策に。クリーンルームに。
仕様顔あたりソフト:○
トラスコ品番373-4973
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)、ストラップ:ポリエステル
長さ(mm)80
幅(mm)170
高さ(mm)75
レンズ色クリア
適合規格JIS
フレーム色クリア
加工防曇加工:○、防傷加工:○
レンズ交換:×
紫外線防御率(%)0.999
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
色(バンド)黒白
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット0.999
通気孔なし
併用可能製品メガネ:〇、マスク:◎
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。
99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。
メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800CX-4
寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60
レンズ色クリアー
バンド幅(mm)25
材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)
バンド長(mm)320~570
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
メガネバンドは、保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
ベルクロテープ式で調節ができます。
色ブラック
1本
¥779
税込¥857
6日以内出荷
トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。
テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。
色ブラック
1本
¥559
税込¥615
3日以内出荷
メッシュタイプで通気性抜群 曇らない!。便利なストラップホール付き!。ラウンド形状でしっかりフィット
用途刈払作業。刈込作業
仕様サングラスタイプ
質量(g)55
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。マジックテープ式のストラップは伸縮に加え、長さ調節や取り外しが簡単にできます。ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
用途激しい動きなどに。眼への異物侵入防止に。
セット内容ファイバーバッグ
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90)
質量(g)100
2018年トラスコ掲載ページ6 0079
超軽量コンパクトゴーグルです。
ラバー素材のフレームが顔に密着します。
EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。
仕様防曇・耐傷性
形状ゴーグル型
規格AS/NZS規格品
レンズ色クリア
加工防傷:○
調整範囲(mm)ストラップ:15
コーティング防曇・防傷
テンプル色グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します。眼鏡併用可能
仕様レンズ交換不可、防傷加工あり、顔あたりソフト、メガネ併用可、防傷加工あり、防曇加工あり
トラスコ品番530-0156
材質レンズ:ポリカーボネート ストラップ:ナイロン フレーム:PP+TPR、ストラップ:ナイロン、フレーム:PP+TPR
レンズ色スモーク
コーティングプラチナコーティング
色(バンド)青黒
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット99.90%
通気孔〇
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。顔全体を覆うように設計したノーズパッドはフィット感の向上だけでなく、ショックアブソーバー効果で衝撃を最小限に抑えます。両サイドのビューエアーホールにより視野が広がり、曇り止め効果も向上させ、アグレッシブな動きが可能となります。ストラップ内側にシリコンプリントを施すことでしっかりと髪に留まり、滑りにくくズレ落ち防止になります。ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
用途激しい動きなどに。眼への異物侵入防止に。
2018年トラスコ掲載ページ6 0080
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90)
セット内容ファイバーバッグ
質量(g)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ