カラフルなつるでやさしいイメージ。
女性にも大人気です。
軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。
やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。
耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。
紫外線(UV)を99.9%以上カットします。
レンズは防曇加工されています。
レンズクリア防曇
本体質量(g)約25
適合規格ANSI Z87.1(米国国家規格協会)
材質(レンズ)ポリカーボネート
小さめサイズで女性・子供向き。
二眼式、軽量。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN 規格認定
形状二眼型
サイズ小さめ
加工硬化処理
レンズ防曇
機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット
材質(フレーム)ポリカーボネート
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム形状です。柔軟性があり男性も着用できます。隙間からの飛沫の侵入を防止します。耳あたりが柔らかくスムーズに装着できるソフトラバー付きです。
材質(鼻パッド)シリコン
質量(g)約30
材質(フレーム)ナイロン&エラストマー
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
アズワン品番2-9047-02
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
女性や小顔の方にお勧めのサイズです。
スタイリッシュかつフィット性に優れたデザインです。
材質レンズ・フレーム/ポリカーボネート、ノーズパッド/TPR
寸法(mm)160×135
質量(g)26.5
規格ANSI Z87.1準拠
アズワン品番4-3785-01
UV材(%)99.9
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状一眼型
仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可
TGK品番941-87-03-14
型式FG-01
質量(g)40
レンズ幅(mm)135
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)24
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)0.9
保護率(%)青色光線保護率:0.06
紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)対応
お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット
質量(g)40
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×60×155
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
女性や顔の小さな方に適した、コンパクトサイズの保護メガネです。クリア系の明るいカラーで顔なじみも◎
仕様ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番410-8592
材質レンズ:トリアセテート(TAC)、フレーム:硬質ナイロン
長さ(mm)mm
形状2眼型
幅(mm)mm
高さ(mm)44
レンズ色クリア
フレーム色クリアピンク
加工防曇
テンプル色クリアピンク
レンズ厚さ(mm)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
やや小さめサイズで子供・女性の小顔の方でもしっかりのフィット感!
ほこりや花粉対策に最適・粉塵や飛来物から眼の保護。
ANSI規格適合品。メガネ併用可能。
仕様UVカット
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)51
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリ塩化ビニール
アズワン品番64-5136-44
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
形スペクタクル形
質量(g)26
規格EN166
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スモールタイプ(横幅150mm)で小顔の方・女性・子供の使用に適しています。
ソフトなあたりの鼻パットでずれ落ちを防止します。
テンプルは4段階調節が可能で、ツルは最大10mm延長可能です。
(伸縮調節)防曇性能が高いVF-Pコートレンズで曇りにくいです。
仕様小顔の方・女性・子供向け、鼻パッド有、角度調整可、つる伸縮可、防曇
形状二眼型
寸法(mm)150×132~142×53
質量(g)30
レンズ色クリア
機能防曇
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)VF-PコートPC(ポリカーボネート)
アズワン品番3-7581-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ほこりや、花粉対策に最適なゴーグルです。少し小さめサイズで、子供・女性の小顔の方でもしっかりフィットし、間隙からの粉塵等の進入を防ぎます。
レンズは曇り止め加工を施し、クリアな視野を確保します。かけ疲れにくい軽量タイプです。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズくもり止め加工
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ色クリアー
材質(フレーム)軟質ビニール
JIS規格品
高いフィット感
シリコンパットで鼻あたりがソフトで汗などによりズレを防止
仕様●サイズ:W137×H42×D147mm●女性用
アズワン品番67-8062-86
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
レンズ内側:曇り止め レンズ外側:防傷加工です。小型タイプで、女性・児童に対応します。マスク併用可能です。
用途感染対策用ゴーグル
トラスコ品番812-2013
長さ(mm)65
幅(mm)160
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ポリエステル
高さ(mm)68
質量(g)42
タイプ小型
規格JIS T 8147規格品
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)0.6
紫外線カット○
1箱(10個)
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
女性や顔の小さい方向けの簡易作業メガネです。
用途研磨作業・刈払作業・電動工具作業・製材作業
適合女性や顔の小さい方向け
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
女性や顔の小さい方向けの簡易作業ゴーグルです。
用途研磨作業・刈払作業・電動工具作業・製材作業
適合女性や顔の小さい方向け
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様調整機構付きノーズパッド
材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。
用途火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策
仕様バンド:黒布バンド
形状密閉式ゴーグル型
寸法(mm)162×81×70
質量(g)64
レンズ色透明
型番N150-AF
機能防曇加工
材質(フレーム)透明軟質塩ビ
材質(レンズ)PC平面 / 1.8mm厚
軽量タイプで小顔対応なので女性にもおすすめ。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に
仕様曇り防止加工、スリップ防止(つる/ノーズパッド)、フリーネックコード付(取り外し可能)、99.%UVカット
材質ポリカーボネイト
形状二眼型
規格ANSI:Z87.1適合
レンズ色クリア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×50×110
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
働く女性・小顔の方にジャストフィット!
ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型
材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)
質量(g)25
適合規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156
材質(フレーム)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
女性にも掛けやすいオートクレーブ対応(121℃20分)の保護メガネです。肌にやさしいシリコンクッションバー付きです。
種別女性用
材質レンズ・フレーム/ポリカーボネート、クッションバー/シリコン
質量(g)40
紫外線防御率(%)99.9
アズワン品番2-9076-01
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。
仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可
レンズ色クリア
質量(g)27
規格JIS規格品(T8147)
レンズ厚さ(mm)2.2
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
適合車種汎用
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ)
寸法(縦×横)(mm)105×190
適合車種汎用
使用用途に応じてゴーグル部分とマスク部分を取り外してお使い頂けます。
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ)/マスク(PP)
寸法(縦×横)(mm)ゴーグルサイズ105×190、ゴーグル×マスクサイズ185×190
適合車種汎用
外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、23gと圧倒的な軽量感。女性にもフィットするレンズ形状。可動鼻パッドは軟質素材でフィット感がよく、ご自身の鼻に合わせて調節可能です。
仕様●フレーム:プラスチック●レンズ:ポリカーボネート(外面:ハードコート/内面:曇り止めコート)●重量:23g●色:ブラック・ブルー●EN規格適合品(EN166 class1)
アズワン品番67-6631-23
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
形状二眼型
レンズ色クリア
フレーム色赤×黒
機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
すぐれた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ)
レンズ色シルバーミラー
寸法(縦×横)(mm)ゴーグル:約105×約185
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
メガネをかけたままでもOK。小型仕様なので女性やお子様向け。
用途DIY・研磨作業・塗装・大掃除に
色クリア
タイプゴーグル
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
ヘルメットに取り付けられるタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
材質アイピース:ポリカーボネート(両面曇り止めVF-Pコート)、フレーム:ポリカーボネート、クッション:エラストマー
質量(g)91
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×66×77
機能超親水性
通気性ベンチレータなし
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
フィット感と使いやすさを両立させたバックルタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。着脱しやすいバックルタイプで装着時のストレスを軽減。ヘルメット等の上から装着してもずれにくい滑り止め付きです。回転式ベルトでセット位置に関わらず安定したフィット感があります。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
材質アイピース:ポリカーボネート(両面曇り止めVF-Pコート)、フレーム:ポリカーボネート、クッション:エラストマー
質量(g)81
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×66×77
通気性ベンチレータなし
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。
めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
形スペクタクル形
質量(g)37
タイプオーバーグラス
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
付属品マイクロファイバー眼鏡ふき
質量(g)約19
レンズ色クリア
寸法(cm)4.8×14.5
材質(フレーム)ポリカーボネート(ハード/マルチコート)
材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード/マルチコート)
厚さ(cm)1.5
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
女性的なフォルムで普段使いにもおススメの美しいモデル
長さ(mm)165
幅(mm)135
高さ(mm)45
適合規格AS/NZS
フレーム色マットブラック
機能【マスク併用可否】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇
コーティングプラチナコーティングライト
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
UV遮蔽率(%)99.9
めがねとゴーグルの良さを兼ね備えたグラスタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
質量(g)72
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×66×174
機能超親水性
通気性ベンチレータなし
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ