「保護帽着用」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のぼり 工事関連 P・O・Pトレーディングのぼり 工事関連P・O・Pトレーディング
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
JIS規格安全ステッカー標識 日本緑十字社JIS規格安全ステッカー標識日本緑十字社
1,398税込1,538
1組(5枚)
翌日出荷から6日以内出荷
JIS安全標識規格に準拠したステッカータイプの禁止表示です。英語併記で外国人労働者や訪問者への配慮もなされています。赤・黒の配色とピクトグラムで、強い危険を直感的に伝えます。サイズは150×100mmで見やすく、視認性にも優れています。5枚1組でまとめて導入でき、コスト効率も良好です。
用途立ち入り禁止エリアの入口表示に。工場や施設内での安全確保に。設備メンテナンス中の一時的な制限表示に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール取付方式貼付タイプ縦(mm)150横(mm)100
ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンドグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみグリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
メッシュキャップ 丸天2重型 ミヤマ産業メッシュキャップ 丸天2重型ミヤマ産業
3,798税込4,178
1枚
7日以内出荷
クッション性のある立体メッシュを採用した軽保護帽子。 クリーンウエアのフード、作業フード等の中に着用可能。 洗濯して繰り返し使用可能。 作業時の転倒等におけるダメージの軽減、装置内メンテナンスや気温が高い作業環境での使用に適しています。 ※保護帽(ヘルメット等)ではございません。怪我などの責任は保証できかねますのでご了承ください。
仕様●規格:頭頂部メッシュ2重構造●色:白●仕様:後部マジックでサイズ調整アズワン品番67-7106-74
BeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35 BEX-KBSW アズワンBeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35 BEX-KBSWアズワン
6,540税込7,194
1個
5日以内出荷
ヒネリを加えることで鋼線の折れ(破損)が少なく、安全性が向上しました。 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 コーナー部の研磨に。 曲面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 射出成形機のスクリューシャフトの研磨に。 ※RoHSは2023/10月時点の情報です
仕様●外径(mm):100●線径(mm):0.35●毛材:ハイカーボンスチール●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):12500●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SW/ハイカーボンスチールワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1326アズワン品番67-6827-22
BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCSUS アズワンBeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCSUSアズワン
7,630税込8,393
1個
5日以内出荷
ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 造船、橋梁等の研磨やクリーニングに。
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1323アズワン品番67-6827-19
BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCAHSUS アズワンBeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCAHSUSアズワン
7,630税込8,393
1個
5日以内出荷
ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニング 溶接後の焼け取り 造船、橋梁等の研磨やクリーニング
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●穴径(mm):15.8●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:エアーアングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1325アズワン品番67-6827-21
ヘルメット SC-23BV DR2 α ミドリ安全ヘルメット SC-23BV DR2 αミドリ安全
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。付属品アタッチメント(1組)材質帽体:ABS樹脂タイプ墜落時保護用頭囲(cm)52~63.5衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
ヘルメット SC-23B DR2 α ミドリ安全ヘルメット SC-23B DR2 αミドリ安全
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から9日以内出荷
作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。付属品アタッチメント(1組)材質帽体:ABS樹脂タイプ墜落時保護用頭囲(cm)52~63.5衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
ニューコーンサイン蛍光オレンジ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジグリーンクロス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500
ニューコーンサイン蛍光イエロー グリーンクロスニューコーンサイン蛍光イエローグリーンクロス
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500
耐摩耗標識テープ 75mm×22m 保護帽着用 HARD HAT AREA セーフラン安全用品耐摩耗標識テープ 75mm×22m 保護帽着用 HARD HAT AREAセーフラン安全用品
7,998税込8,798
1巻
翌々日出荷
表面にPETフィルム圧着加工をしています。 耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。トラスコ品番206-9005材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.2白青長さ(m)22表示内容保護帽着用
JIS規格 安全標識(4ヶ国語仕様) TRUSCOJIS規格 安全標識(4ヶ国語仕様)TRUSCO
1,498税込1,648
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)規格JIS Z 9101、JIS Z 9103準拠縦(mm)500横(mm)300取付け方法穴4ヵ所取付穴径(mm)2.5
JIS規格安全標識板(HIPS) セーフラン安全用品JIS規格安全標識板(HIPS)セーフラン安全用品
1,098税込1,208
1枚
8日以内出荷
日英バイリンガル表記&ピクトサインデザインです。HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途禁止/注意事項の明示に。材質HIPS厚さ(mm)1.5寸法(mm)254×356加工四隅R加工取付け方法Φ5mm穴×4隅
JIS規格安全標識ステッカー セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカーセーフラン安全用品
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。
用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)254×356取付方式ステッカー
JIS規格安全標識ステッカー セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカーセーフラン安全用品
899税込989
1枚
6日以内出荷
日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。
用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)178×254取付方式ステッカー
区域表示バー標識セット 保護具の完全着用 ユニット区域表示バー標識セット 保護具の完全着用ユニット
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630
短冊型標識(工場・屋内用) JSグループ短冊型標識(工場・屋内用)JSグループ
289税込318
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
裏面の離型紙をはがせばワンタッチで貼付
用途工場・屋内の注意喚起に材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷)寸法(mm)300×90
短冊型標識(工場・屋内用) JSグループ短冊型標識(工場・屋内用)JSグループ
739税込813
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
裏印刷なので、非常に美麗で印刷面に傷がつかず、耐久性も抜群です
用途工場・屋内の注意喚起に材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷)寸法(mm)363×96
短冊型標識(現場用) JSグループ短冊型標識(現場用)JSグループ
509税込560
1枚
当日出荷から8日以内出荷
用途現場での注意喚起に材質クリーンエコボード製(表印刷)取付方式ビス止め
単管たれ幕まんがタイプ JSグループ単管たれ幕まんがタイプJSグループ
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
あの手塚プロダクションのオリジナルキャラクターを用いたマンガのデザインですのでイメージがわきやすく視認性も抜群です。着脱はマジックテープで、単管・トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。又、ターポリン製ですので軽くて丈夫で、折りたたみも自由です。
寸法(mm)600×450、標識面:500×450取付方式単管取付
単管たれ幕 JSグループ単管たれ幕JSグループ
2,198税込2,418
1枚
5日以内出荷から14日以内出荷
通常型(片面)取付はマジックテープで簡単にワンタッチ単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
取付方式単管取付
横幕 JSグループ横幕JSグループ
6,798税込7,478
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
用途現場での注意喚起に取付方式吊り下げ
建災防統一安全標識 JSグループ建災防統一安全標識JSグループ
999税込1,099
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
外国人労働者に対応するため、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインに全面改訂されました。日・英・中・ベトナム 4か国語標識
用途現場での注意喚起に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)450×300取付方式ビス止め
建設現場のイラスト標識 JSグループ建設現場のイラスト標識JSグループ
999税込1,099
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
価格破壊時代に対応した普及版禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
建設現場のイラスト標識 JSグループ建設現場のイラスト標識JSグループ
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製
建設現場のイラスト標識 JSグループ建設現場のイラスト標識JSグループ
979税込1,077
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
PETボトル再利用標識(4ヵ国語標示) 日本緑十字社PETボトル再利用標識(4ヵ国語標示)日本緑十字社
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
日本国内で消費され回収された使用済み「指定PETボトル」を再生したPET樹脂であるフレークを、商品の「主要構成部材」の減量として一部ないし全てを利用しているもので、「PETボトルリサイクル推奨マーク認定基準」に適合している商品です。 だれもが識別しやすいユニバーサルデザインカラーを採用しております。
用途当該情報の明示(指示)に。材質PETボトルリサイクルボード質量(g)180寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1取付け方法ビス止め言語表示4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)標示関連資料(6.05MB)取付穴径(mm)3×4ヵ所
保護帽着用JIS規格安全標識LIMEXシート 昭和商会保護帽着用JIS規格安全標識LIMEXシート昭和商会
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。 紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。 また水の使用量も大幅削減しています。 ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容保護帽着用材質LIMEX言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語規格JIS規格厚さ(mm)0.4寸法(mm)450×300取付方式ビス止め取付穴数4取付穴径(Φmm)5耐候年数(年)約1
建災防統一安全標識 東洋防災建災防統一安全標識東洋防災
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
建設業労働災害防止協会より「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく建災防統一安全標識です。
材質樹脂板寸法(mm)450×300関連資料(0.96MB) (0.27MB)
建災防安全標識(保護帽着用) エスコ建災防安全標識(保護帽着用)エスコ
660税込726
1枚
当日出荷
片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:保護帽着用●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2304-36
JIS安全ステッカー(保護帽着用) エスコJIS安全ステッカー(保護帽着用)エスコ
410税込451
1枚
当日出荷
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:保護帽着用●入数:1枚アズワン品番65-2303-07
単管たれ幕 セフテック単管たれ幕セフテック
959税込1,055
1枚
当日出荷から5日以内出荷
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
ユニピタ 粘着表示ステッカー ユニットユニピタ 粘着表示ステッカーユニット(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に取付粘着シール材質ポリオレフィン
建災防統一安全標識 日本緑十字社建災防統一安全標識日本緑十字社(1件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷から6日以内出荷
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質ポリプロピレン質量(g)100取付穴4ヵ所縦(mm)450横(mm)300厚さ(mm)0.8仕様表印刷
建災防統一安全標識(300×450) トーグ安全工業建災防統一安全標識(300×450)トーグ安全工業
539税込593
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく標識です。
取付方式ビス止め材質PP仕様クギ穴×4寸法(横×縦)(mm)300×450
建災防統一安全標識(450×600) トーグ安全工業建災防統一安全標識(450×600)トーグ安全工業
639税込703
1枚
4日以内出荷
「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく標識です。
取付方式ビス止め材質PP仕様クギ穴×4寸法(横×縦)(mm)450×600
タンカン標識 トーグ安全工業タンカン標識トーグ安全工業
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付材質ターポリン仕様裏面マジックテープ付き寸法(横×縦)(mm)450×600
新まんが標識 MBシリーズ トーグ安全工業新まんが標識 MBシリーズトーグ安全工業
759税込835
1枚
4日以内出荷
安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。
取付方式ビス止め材質PP仕様クギ穴×4寸法(横×縦)(mm)300×600
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら