137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに 衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナー・手首部分に絞り付きで着用簡単。ポケット付で不織布着用作業中の小物収納の悩みを解決! 衛生的な使い捨てタイプ。
種別ヤッケ 材質ポリプロピレン不織布 機能通気性
1着
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 種別ジャケット/ジャンパー 材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9 機能通気性 軟化点(℃)86
1着ほか
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い 種別ジャケット/ジャンパー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1着
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。 清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。
用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服 仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 種別つなぎ 材質PP(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファスナーポケット付き。フードは上部ゴム入り、袖口ゴム
ネイビー 種別ジャケット/ジャンパー 材質不織布(PP)、ファスナー/金属 混率(%)ポリプロピレン100 質量(g/m2)50 フード高(cm)40 袖口囲(cm)9
1着
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別ジャケット/ジャンパー 仕様袖口ゴム入/スタンドカラー/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)の3層構造 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1着
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い 種別ジャケット/ジャンパー 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 袖口やフード部分にゴムが入っています。 裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。 胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。 種別ジャケット/ジャンパー 材質(本体)不織布、(ファスナー)金属 機能通気性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット約20cm(幅)
1着ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

袖口にゴムを使用していますので、手首にしっかりフィットします。
材質PP(ポリプロピレン)不織布 袖丈(cm)53 総丈(cm)101 アズワン品番2-7783-01 胴回り(cm)138
1個
653 税込718
欠品中

防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステルヤッケ モノタロウ 動画あり
頭の上から被るポリエステル製のヤッケになります。 ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のポリエステルパンツとセットで着用いただけます。 紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。 袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質ポリエステル100%
1着
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ペンキ作業・お掃除・軽作業などに 衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ウエスト・足首に絞り付きで着用簡単。衛生的な使い捨てタイプ。
種別パンツ 材質ポリプロピレン不織布 機能通気性
1着
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。
用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。 グレー 仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所 種別つなぎ 材質ポリエステル 機能静電気防護、通気性 2018年トラスコ掲載ページ6 0268
1着
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルト式の安全帯を防護服の上から着用可能です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。 仕様甲部分4層構造 トラスコ品番664-2662 セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3 材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ ホワイト サイズフリー 連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
1組
169,800 税込186,780
7日以内出荷

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します バリア性・快適性・耐久性に優れた幅広い用途に適した使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターンを採用することにより、高い動作性を実現します
仕様●サイズ/XXL(cm):全長 188~194、胸囲 116~124●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 5、6●欧州規格:EN Type 5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、産業廃棄物処理など●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013149 アズワン品番67-4890-52
1着
1,298 税込1,428
10日以内出荷

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します バリア性・快適性・耐久性に優れた幅広い用途に適した使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターンを採用することにより、高い動作性を実現します
仕様●サイズ/XL(cm):全長 182~188、胸囲 108~116●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 5、6●欧州規格:EN Type 5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、産業廃棄物処理など●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013148 アズワン品番67-4890-51
1着
1,298 税込1,428
10日以内出荷

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します バリア性・快適性・耐久性に優れた幅広い用途に適した使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターンを採用することにより、高い動作性を実現します
仕様●サイズ/M(cm):全長 170~178、胸囲 92-100●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 5、6●欧州規格:EN Type 5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、産業廃棄物処理など●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013146 アズワン品番67-4890-49
1着
1,298 税込1,428
10日以内出荷

グローバルスタンダードの化学防護服 特殊フィルムを貼り合わせた生地を採用し、毒性のある化学薬品(硫酸、フッ化水素、塩酸、水酸化ナトリウムなど)から作業者の安全を守ります 軽量で人体工学に基づいた動作性に優れた設計になっており、化学薬品のレベルに応じた複数のラインナップを準備しています 前立ての外側と内側の両方にファスナーを採用し、安全性を高めます またファスナーの持ち手には大口リングを取り付け、使い易さを実現します 股下にはアウトドア用のパンツなどに取り入れられる180°開脚可能な設計にすることで、快適な動きをサポートします アーム部分は立体縫製を採用することで、作業時のストレスを軽減します 膝部分には生地を二重に組み合わせることで優れた耐久性とクッション性を実現します フード部分は3枚の生地を立体的に組み合わせることで着用時に適度なフィット感を実現します 首元までカバーする高さに設定する ことで、より安全性を高めます
仕様●サイズ/XL(cm):全長 182~188、胸囲 108~116●カラー:イエロー●目付:78gsm●人工血液バリア性 クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性 クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●欧州規格:EN Type 3、4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人工血液バリア性)●日本産業規格:JIS 8115 タイプ4,5,6●【主な用途】●鉄鋼、石油、化学、製薬、農業化学製品の製造取り扱い●焼却炉の解体(高濃度ダイオキシン)●PCB処理●ケミカルタンクの清掃●汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業●医療用(エボラ菌など)●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013144 アズワン品番67-4890-47
1着
2,798 税込3,078
10日以内出荷

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します バリア性・快適性・耐久性に優れた幅広い用途に適した使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターンを採用することにより、高い動作性を実現します
仕様●サイズ/L(cm):全長 176~182、胸囲 100~108●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 5、6●欧州規格:EN Type 5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、産業廃棄物処理など●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013147 アズワン品番67-4890-50
1着
1,298 税込1,428
10日以内出荷

グローバルスタンダードの化学防護服 特殊フィルムを貼り合わせた生地を採用し、毒性のある化学薬品(硫酸、フッ化水素、塩酸、水酸化ナトリウムなど)から作業者の安全を守ります 軽量で人体工学に基づいた動作性に優れた設計になっており、化学薬品のレベルに応じた複数のラインナップを準備しています 前立ての外側と内側の両方にファスナーを採用し、安全性を高めます またファスナーの持ち手には大口リングを取り付け、使い易さを実現します 股下にはアウトドア用のパンツなどに取り入れられる180°開脚可能な設計にすることで、快適な動きをサポートします アーム部分は立体縫製を採用することで、作業時のストレスを軽減します 膝部分には生地を二重に組み合わせることで優れた耐久性とクッション性を実現します フード部分は3枚の生地を立体的に組み合わせることで着用時に適度なフィット感を実現します 首元までカバーする高さに設定する ことで、より安全性を高めます
仕様●サイズ/2XL(cm):全長 188~194、胸囲 116~124●カラー:イエロー●目付:78gsm●人工血液バリア性 クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性 クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●欧州規格:EN Type 3、4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人工血液バリア性)●日本産業規格:JIS 8115 タイプ4,5,6●【主な用途】●鉄鋼、石油、化学、製薬、農業化学製品の製造取り扱い●焼却炉の解体(高濃度ダイオキシン)●PCB処理●ケミカルタンクの清掃●汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業●医療用(エボラ菌など)●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013145 アズワン品番67-4890-48
1着
2,798 税込3,078
8日以内出荷

高い通気性、かつ、優れた粉じん捕集効率があります。 撥水・撥油・帯電防止を施してあります。 安心の国産素材を使用しています。
用途汚れやホコリの激しい現場、工場の清掃、メンテナンスなど サイズLL 仕様フード・袖・裾・ウエストゴム入り、ジッパーカバー付 トラスコ品番819-2958 種別つなぎ 材質SMMS生地 質量(g)190 タイプ使い捨てタイプ 機能通気性、粉じん対策 適応身長(cm)165~180 適応胸囲(cm)85~125
1着
999 税込1,099
当日出荷

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ 東レ 動画あり
特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を使用。 暑さ・ムレ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。 夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合 仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状 種別つなぎ ホワイト 混率(%)ポリプロピレン100 通気性フード、胸、背中、上腕部は96cm3/cm3/s、その他部位は14cm3/cm3/s
1着
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品の主な使用用途:アークフラッシュ対策、使用上の注意事項:NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
1セット
149,800 税込164,780
17日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デュポン[[TM上]]タイベック[[R下]]を素材としており、乾燥粒子に対する高いバリア効果を発揮します。前面蛍光オレンジ色と銀色反射材により、着用者の視認性を高め、作業従事者の対車両事故リスクを低減させます。
用途日中や夜間の屋外作業に。トンネルや高速道路等の路上作業に。煙などの視界不良下での作業環境に。 材質タイベック(R)(ポリエチレン) 蛍光オレンジ 質量(g)270
1着
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場、農作業、作業現場等で使用する際に導入します。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60dB(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9~99.999%)シールドします。フリーサイズなので作業着や安全服の上からも着用できます。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。ベルトとマジックテープでしっかり固定、フルオープンで着脱も簡単です。
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接作業など、より危険度の高い環境で使用する際に導入します。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60dB(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9~99.999%)シールドします。フリーサイズなので作業着や安全服の上からも着用できます。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。ベルトとマジックテープでしっかり固定、フルオープンで着脱も簡単です。
サイズフリー
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 目付(g/m2)45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

服の上から装着し、部分的に汚れを防ぎます。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。 種別ヤッケ 混率(%)ポリプロピレン100
1着
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。、優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。、雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。、余裕を持たせた幅広の袖口を調節可能。風の吹き込みをシャットアウト。、二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。、襟部分に収納可能なフード付きです。、夜間作業の安全を考慮して、腕、胸、腰、膝にリフレクター(反射テープ)を装備。
仕様●素材・材質:表/ポリエステル100%、耐水圧20000m/m●裏/(身頃)ポリエステルキルト、中わた120g/m2、(袖)ポリエステルキルト、中わた80g/m2●帯電防止作業服 JIS T8118 規格適合品●高視認性安全服 JIS T8127規格適合 Class3●ファスナー/樹脂(前あき)●ドットボタン/樹脂(前立て)●マジックテープ(前立て、胸ポケット、袖口、フード)●静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。●ポケット位置/左右胸ポケット、左右腰ポケット、左袖ペンポケット、左胸内ポケット アズワン品番67-3135-37
1着
31,980 税込35,178
13日以内出荷

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。、優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。、雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。、余裕を持たせた幅広の袖口を調節可能。風の吹き込みをシャットアウト。、二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。、襟部分に収納可能なフード付きです。、夜間作業の安全を考慮して、腕、胸、腰、膝にリフレクター(反射テープ)を装備。
仕様●素材・材質:表/ポリエステル100%、耐水圧20000m/m●裏/(身頃)ポリエステルキルト、中わた120g/m2、(袖)ポリエステルキルト、中わた80g/m2●帯電防止作業服 JIS T8118 規格適合品●高視認性安全服 JIS T8127規格適合 Class3●ファスナー/樹脂(前あき)●ドットボタン/樹脂(前立て)●マジックテープ(前立て、胸ポケット、袖口、フード)●静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。●ポケット位置/左右胸ポケット、左右腰ポケット、左袖ペンポケット、左胸内ポケット アズワン品番67-3135-29
1着
31,980 税込35,178
13日以内出荷

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。、優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。、雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。、コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。、二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。、襟部分に収納可能なフード付きです。、余裕を持たせた幅広の袖口を調節可能。風の吹き込みをシャットアウト。、夜間作業の安全を考慮して、腕、胸、腰、膝にリフレクター(反射テープ)を装備。
仕様●素材・材質:表/ポリエステル100%、耐水圧20000m/m●裏/(身頃)ポリエステルキルト、中わた120g/m2、(袖)ポリエステルキルト、中わた80g/m2●帯電防止作業服 JIS T8118 規格適合品●高視認性安全服 JIS T8127規格適合 Class3●ファスナー/樹脂(前あき)●ドットボタン/樹脂(前立て)●マジックテープ(前立て、胸ポケット、脇ポケット、フード、袖口)●静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。●ポケット位置/左右胸ポケット、左右腰ポケット、左袖ペンポケット、左胸内ポケット アズワン品番67-3135-13
1着
32,980 税込36,278
13日以内出荷

はっ水加工のナイロンヤッケ。 作業中の泥・風・汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインです。 顔周りは、スビンドルによりフィット感を調節できます。 袖口は、作業がしやすいようにゴム入りになっています。 裾まわりも紐による調節可能。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工) 生地タフタ
1着
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 機能防水性 ポケットあり
1着
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。 商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。 独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。 防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。
オレンジ×カーキ 材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維 材質(裏地)ポリエステル 材質(表地)ナイロン
1着
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 機能耐水性 ポケットあり
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。 ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
オレンジ
1着
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い切りタイプのACベストRのインナー(パーツ)です。 デュポンタイベック[[R上]]ソフトウェアとの組み合わせることで防護性能を損なう事なく、快適性を高めることができ、最大限に効果を発揮します。 夏場の防護服での作業が涼しくて快適です。 防護服の上にインナーベストを着用した後、アウターベストを着用してご使用ください。
用途暑熱作業、デュポンタイベックR ソフトウェア[[R3]]型の上に着用し、上からACベスト アウターベストの着用をする商品 材質タイベック[[R上]](ポリエチレン) 仕様通気口(前面・背面)各2箇所、両脇ポケット、ファン取付け箇所(背面)2箇所、バッテリー取付用ベルト
1枚
3,690 税込4,059
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)