こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
機能静電気防護、通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式外縫い
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白
種別つなぎ
材質不織布/ポリプロピレン
規格JIS規格、EN規格
製法SMMMS
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手軽に全身防護
セット内容防護服L×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブL×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組
材質不織布、PE、PVC、ニトリル
包装形態チャック付き袋
寸法(mm)防護服:総丈約1900×胸囲約1400×袖丈約950、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約230、前後セーフティゴーグル:180×60×70
アズワン品番65-1825-20
1セット
¥2,091
税込¥2,300
3日以内出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高いバリアー性能を持つ生地+通気性の高い生地を組み合わせたハイブリッド防護服。
バリアー性能が高い生地ほどそれに比例して使用時の通気性が下がり、使用者は蒸し暑く感じますが、フード部および背面にのみ通気性の高い生地を採用することで作業時の快適性を高めています。
用途機械メンテナンス作業・液体汚れが発生する作業・粉じん作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
色ホワイト+ブルー
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
ポケットなし
縫い目形式縫い目にテープシーム
こんなお得な商品も!
防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
種別交換用フィルター
適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03
石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
機能粉体防護
JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式外縫い
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色ホワイト
仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用
種別つなぎ
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
規格EN規格
機能通気性、粉体防護、ミスト防護
手軽に全身防護
セット内容防護服S×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブS×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組
材質不織布、PE、PVC、ニトリル
包装形態チャック付き袋
寸法(mm)防護服:総丈約1700×胸囲約1240×袖丈約850、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約220、前後セーフティゴーグル:180×60×70
アズワン品番65-1825-18
1セット
¥2,091
税込¥2,300
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
保護服 つなぎ 使い捨て フード付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。
清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。
用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服
仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付
種別つなぎ
材質PP(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。
用途クリーンルーム内での作業などに。
塗装現場での作業に。
色シロ
混率(%)ポリプロピレン100(スパンボンド不織布)
仕様大きなサイズのフード付
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム
規格JIS規格
機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
耐水圧(mm)2000以上
EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
こんなお得な商品も!
保護服 つなぎ 使い捨て フード付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布
機能粉体防護、静電気防護
溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。
サイズフリーサイズ
仕様長袖割烹着型、背面バックル
着丈(cm)約105
アズワン品番65-1339-10
1着
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
0.5μmの粉塵を99.4%捕集。信頼の三層構造防護服。
アスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服。体にしっかりフィットするデザインで快適性と作業性を向上します。
サイズフリーサイズ
トラスコ品番815-1814
材質高機能不織布(ポリプロピレン)
区分使い捨て
質量(g)38
タイプブーツカバー
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)
材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)
色イエロー
ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。
色ホワイト
種別つなぎ
機能ダイオキシンレベル1、耐水性
ほつれにくい縫合方法
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に
材質【本体】ポリプロピレン、ポリエチレン
形状フード形状
色ホワイト
サイズS
胸囲(cm)84~92
身長(cm)164~170
生地薄い、動きやすい伸縮素材
EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質PPスパンボンド+PE通気性フィルム
サイズL
耐水圧(mm)1850
アズワン品番65-2317-07
1着
¥980
税込¥1,078
当日出荷
全身一体型で隙間を極力なくした防護服液体・粉塵の侵入を防ぐ! 消毒・除菌作業 防汚、防水、防油
種別上下セット
色ホワイト
混率(%)不織布50/PE45/のり5
機能防汚、防水、防油
裾廻り(cm)(上着)約16、(ズボン)約22
フード、裾、腰にゴム入。高い耐水性能。帯電防止加工。液体バリアと通気性に優れています。JIST8115適合品
仕様●サイズ:XXL●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●仕様:テープ加工なし●身長(cm):188~194●耐水圧:1850mm
アズワン品番65-3904-09
1枚
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
「液体」からのガードに最適。油にも有効です。CEマーキング(CE0120)認定。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3タイプ6・タイプ5適合。帯電防止加工(EN1149-1適合)。フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り。フラップ付前身ごろファスナー開閉式。高い強度と液体バリア性能のカバーオールタイプ
仕様●サイズ:XXL●適応身長:188~194cm●適応胸囲:128~136cm●耐水圧:1840mm●材質:ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム●カラー:ホワイト
アズワン品番65-3904-08
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布の間に通気性フィルムを挟んだ3層タイプです。
通気性フィルムをスパンボンド不織布で特殊ラミネートすることで粉じん・液体等の浸透を防ぎやすくします。
用途クリーンルーム内での作業などに。
色シロ
混率(%)外層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン100 (通気性フィルム)、内層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)
仕様大きなサイズのフード付
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に
JIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品
規格EN規格
仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫
形状フード形状
EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレス軽減します。動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。フード、ウェスト、スソ、ソデ部分は埃が入りにくいゴムタイプ。より動きやすいように生地を軽量化します。生地強度が高く、破れにくいです。フード後頭部に十字ゴムを縫製し作業時の視界を確保します。ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製。異物混入対策に適した青色身体の動きに合わせたゆとりのあるサイズ感。
用途機械の修繕作業・メンテナンス作業。粉塵をともなう軽作業。工場内の清掃作業。来客用衛生作業着
材質ポリプロピレン
サイズ3L
胸囲(cm)95~115
身長(cm)178~188
1着(1着)
¥680
税込¥748
翌々日出荷
材質ポリプロピレン不織布
サイズL
アズワン品番65-2317-09
適応胸囲(cm)90~98
1着
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業
色ホワイト
仕様フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム
規格JIS規格
機能微粒子防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
耐水圧(mm)2000以上
材質ポリプロピレン不織布
サイズLL
アズワン品番65-2317-10
適応胸囲(cm)94~102
1着
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業
色ホワイト
性能帯電防止加工
耐水圧(mm)2000以上
洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。
用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。
色グレー
仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所
種別つなぎ
材質ポリエステル
機能静電気防護、通気性
2018年トラスコ掲載ページ6 0268
材質PPスパンボンド不織布
サイズLL
適応胴囲(cm)105~135
アズワン品番64-7991-58
1着
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質PPスパンボンド不織布
サイズL
適応胴囲(cm)100~130
アズワン品番64-7991-57
1着
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ