タフで頑丈!視界を守る曇らないレンズ!。1:ラバーフレームでずれにくい!。2:視界が広い!4:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
機能耐衝撃/キズ防止/曇り止め/UVカット
規格ANSI規格品(Z80,Z87)
CE規格適合品。軽量で丈夫!環境にやさしい金属フリータイプ。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)25
材質(フレーム)PC
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
PVC製軽量設計で長時間の装着でも疲労がたまりにくです。
サイズフリー
タイプメラニンレンズタイプ
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド
形状一眼型
質量(g)23
レンズ厚さ(mm)2.1
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
レンズPET・AF
型式YL-780
タイプ1/100減衰レーザー光一部透過タイプ
付属品専用ケース・クリーナークロス
形状二眼型
機能曇り止め、眼鏡併用可
テンプルの長さと角度を調整できます。恒久的な防曇防傷レンズです。テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。
仕様ツル調整
材質レンズ:PC、TPU、TPE、POM
角度調整範囲○
レンズ厚さ(mm)1.9
紫外線カット○
鼻あて○
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド
形状一眼型
質量(g)28
コーティングuvex supravison excellence
レンズ厚さ(mm)2.2
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
レンズ色ブラウン
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
レンズPET・AF
型式YL-780
可視光線透過率(%)23
波長(nm)266~355、532、940~1070
光学濃度(OD)8、8、6
タイプ多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ
付属品専用ケース・クリーナークロス
形状二眼型
機能曇り止め、眼鏡併用可
非常に軽量でスタイリッシュなデザインです。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カット○
鼻あて○
サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。
長さ(mm)60
幅(mm)145
高さ(mm)58
機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○
コーティングsupravision excellence
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
機能防曇加工、防傷加工、UV400
形状一眼型
適合機種9195シリーズ
質量(g)19
レンズ厚さ(mm)1.85
質量(g)36
寸法(幅W×高さH)(mm)149×45
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)プラスチック
CBR65レンズによるクリアな視界、ブルーライトカット、長時間使用の疲労を軽減します。軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。オーバーグラスタイプです。ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様軽量、曇り止め、傷防止コーティング
トラスコ品番160-6186
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート
質量(g)39
規格EN172規格品
レンズ色ブラウン
機能防曇加工、防傷加工
コーティングsv excellence
テンプル色ブラック/ホワイト
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。
海やプールで友達や家族と思いっきりはしゃぎたい時にぴったりのかわいいビーチグッズです。
お花モチーフがとってもキュートなサングラス。
レンズはUV保護(UV380)仕様のレンズなので、夏のお出かけやレジャーにぴったり。
仕様UV保護(UV380)レンズ使用
材質ポリカーボネート、(ケース)PVC
レンズ色ブラウン
適合年齢(歳)6以上
寸法(幅W×高さH)(cm)12×5.5、(柄の長さ)11
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。
海やプールで友達や家族と「思いっきりはしゃぎたい」そんな時にぴったりのかわいいビーチグッズです。
お花モチーフがとってもキュートなキッズ向けサングラス。
レンズはUV保護(UV380)仕様のレンズなので、夏のお出かけやレジャーにぴったり。
POPでキュートなアイテムは、想像以上に子ども達が喜ぶアイテムです。
海やプールでかわいい写真をたくさん撮ってあげてください。
仕様UV保護(UV380)レンズ使用
材質ポリカーボネート、(ケース)PVC
レンズ色ブラウン
適合年齢(歳)6以上
寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×6、(柄の長さ)14
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
用途飛来物などからの眼の保護に
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR
加工防傷・防曇
テンプル色ブルー/ブラック
紫外線遮断率(%)99.99
形状一眼型
質量(g)30
全幅(mm)150
材質(レンズ)ポリカーボネイト
長時間でも疲れない、軽量タイプです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型
質量(g)22
機能軽量、UVカット
レンズ厚さ(mm)2.1
スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。屋内屋外問わず使用できます。明る過ぎず暗過ぎず最適な視界を確保します。青い光を軽減し、コントラストを上げ緑色が綺麗に見える茶色系レンズです。車両の運転時にも最適でトンネルに入っても跳ね上げる必要がなく、夜の対向車のハイビームや雨天時の反射にも最適です。
用途飛来物などからの眼の保護に。
その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能
トラスコ品番204-9800
材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)120
形状二眼
幅(mm)135.5
高さ(mm)38
レンズ色カッパー
適合規格EN/ANSI
フレーム色ブラック
機能防傷加工/防曇加工
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色ブルー/ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット99%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード